カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 農業機械(2)

「JW-M21」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-5適合)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)Mタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-5適合)JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
599税込659
1個
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用 IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) AC100V・200V用IDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200形状取付穴径(Φmm)16光源LED
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
端子形状はんだ端子
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から19日以内出荷
端子形状はんだ端子
ロッカスイッチMタイプ JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ロッカスイッチMタイプ JWシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(18件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
インラッシュ特性78Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 VDE絶縁グレードclassⅡに適合し、絶縁距離が8mm以上、接点間距離3mm以上ですので、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽快な切換え動作。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 コンパクトサイズ(18×27mm)なので、省スペース化に貢献します。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#110)の兼用端子となっています。
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)機械的開閉耐久性25000回以上使用温度範囲(℃)-25~70規格UL(TV-5)、CSA(TV-5)、VDE端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)取付寸法(mm)15.4×24別売付属品バリア(AT-217)接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバーボタン倒れ角度(°)26最大取付パネル厚(mm)1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り)電流容量10A 125VAC、10A 250VAC耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から19日以内出荷
ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)取付穴径:Φ12
照光種別LED
グリスニツプル B-MT6X1 BIGM(丸山製作所)グリスニツプル B-MT6X1BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
規格B-MT6X1ガタ部品名称グリスニツプル B-MT6X1関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.75MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.66MB) 展開図37(1.66MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.14MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(1.09MB)図解NoSSA-G600 フロントアクスル部品_No.3、SSA-S602DXM フロントアクスル分解部品_No.35、BSA-420JAS ナックル組立(左後)部品_No.29、BSA-420JDESG G-4S ナックル組立 右後部品_No.29、SSA-α602 ブレーキペダル,クラッチペダル部品_No.3、SSA-α1003 フロントアクスル分解部品_No.47、BSA-411SG G-3 ナックル組立(右後)部品_No.29、SSA-E500DX 操作レバー・操作パネル部品_No.5、BSA-420JDES ナックル組立 右後部品_No.29、SSA-E500DX 主変速レバー部品_No.1、BSA-420JDSG G-4 ナックル組立 左後部品_No.29、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル分解部品_No.35、BSA-420JW ナックル組立 右前部品_No.29、SSA-α510DX M-A フロントアクスル部品_No.21、BSA-420JSG G-4 ナックル組立 右後部品_No.29など
Uナット M10 BIGM(丸山製作所)Uナット M10BIGM(丸山製作所)
199税込219
1個
7日以内出荷
規格M10部品名称Uナット M10関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB)図解NoBSA-420JEW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS330CNA-M-1 セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JW ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-M セイレツマキ部品_No.19、SSA-V1000C ステアリング切替装置(1)部品_No.24、BSA-420JEWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、MS334CNA-K セイレツマキ部品_No.19、BSA-420JAWG G-3 ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、SSA-V1000 ステアリング切換装置部品_No.24、MS330CNA-M 走行部組立部品_No.24、BSA-420JWG G-3 ステアリング切替 2WS-4WS部品_No.21、BSA-420JAW ステアリング切替(2WS-4WS)部品_No.21、MS330CNA-F 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K 走行部組立部品_No.24、MS330CNA-K-1 セイレツマキ部品_No.19