カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • バイク純正部品(38)
  • 制御機器(25)
  • 自動車純正部品(23)
  • 自動車補修部品(22)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KE-25」の検索結果

236件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KE-25W ダイゾー

    KE-25W

    ダイゾー
    ¥75,980税込¥83,578
    1缶(1kg)
    11日以内出荷
    耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。 高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。 常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。 化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
    用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑にトラスコ品番144-9824容量(kg)1使用目的潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    材質ニトリルゴム(NBR)型式KE材質(シール)ニトリルゴム(NBR)接点部シングルリップ材質(外周部)ゴム
  • ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE25 SMC

    ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE25

    SMC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ストローク調整範囲(mm)75ロッド(-) 片ロッド
  • C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE25) SMC

    C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE25)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
  • CD Series(CDM2KE25) SMC

    CD Series(CDM2KE25)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    17日以内出荷
  • くら形防振ゴム KE 倉敷化工

    くら形防振ゴム KE

    倉敷化工(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    さらに小さいばね定数 : 丸形、山形防振ゴムよりさらに小さいばね定数が得られるので、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 低回転の防振に適する 長手方向に高い剛性 : 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所に取付けが容易 : 横幅がせまく、支持高さが低いので、狭い場所でも取付けられます。
    形状くら形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会
    オレンジ
    ブルー
    イエロー
    ピンク
    ホワイト

    ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会(3件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
    用途ポジションランプ等セット内容2個寸法(mm)Φ10×26消費電力(W)4(左右)口金T10対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
  • エバークッション 光

    エバークッション

    光(3件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1セット(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    キズ防止・クッションに最適です 粘着タイプですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ポリエチレン
  • 鋼線 〈軸付エンドブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線 〈軸付エンドブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線Φ0.3寸法C(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 工事物件タップ サンワサプライ

    工事物件タップ

    サンワサプライ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    2個口(3P抜け止め)、エココード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 塩ビを使用しないハロゲンフリーのエココード(エコケーブル)を採用しています。耐燃性ポリエチレン混合物を使用して、燃やしてもダイオキシンが発生いたしません。環境負荷の軽減を目指すオフィス、工場などに最適です。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
    定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数2コンセント形状3P抜け止め機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃ケーブルエココードマグネットありプラグ形状3P耐トラッキングあり
  • CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KE25) SMC

    CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KE25)

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • コサージュクリップ 皿 日本紐釦貿易

    コサージュクリップ 皿

    日本紐釦貿易
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質真ちゅう寸法(mm)20.5
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KE25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KE25

    SMC
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    17日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25-~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25-~)

    SMC
    ¥6,897~税込¥7,587~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • エアーカーテン部材 天吊金具 Panasonic(パナソニック)

    エアーカーテン部材 天吊金具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品ナット(M8)4、ワッシャー(M8用)4、スプリングワッシャー(M8用)4材質SEHC質量(kg)1.1色ホワイト(マンセル9YR8.4/0.5)
  • アキュースタンド BIG DAISHOWA

    アキュースタンド

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防水ネジナシカップリング 丸一鋼管

    防水ネジナシカップリング

    丸一鋼管
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れている。本体は、亜鉛合金ダイカスト製であり、赤錆の発生はありません。また、止めビスはステンレス製、ゴムパッキンには耐オゾン性・耐候性に優れたエチレンプロピレンゴムを使用しております。防水性がある。接続部は防水構造となっており、水の自然的侵入を防ぎます。また、JIS C 0920に規定するIPX5(耐水形)の防水試験をクリアしています。ボンディングが不要。止めねじの先端でしっかりとパイプに締め付けることにより、電気的にも確実に接続されますので、別途ボンディングは不要です。(電気抵抗値:0.001Ω以下)。ねじ付き電線管も使用出来る。本体は、ねじ付き電線管を挿入しても、ねじ部が表に出ないよう設計されております。(この場合、ねじなし管に比べ、接続部の管強度が若干低下致しますのでご注意ください)。2種可とう管のビニール被覆除去不要。コンビネーションカップリングの2種可とう管側は、管の内側にスリーブをねじ込みますので、管表面のビニール被覆を除去せず接続できます。(101-E92,101-E104はビニール被覆の除去が必要です。)。安心して使用できる。JIS C 8330のねじ無しカップリング・コネクタと同等の基準で製造しておりますので、安心してご使用いただけます。防水パッキン。厚鋼サイズは黒色、薄鋼サイズは灰色で区別します。
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KE25 SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KE25

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    17日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
  • 防水ねじなしコネクター 丸一鋼管

    防水ねじなしコネクター

    丸一鋼管
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~)

    SMC
    ¥6,897~税込¥7,587~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • 防水コネクタ 丸一鋼管

    防水コネクタ

    丸一鋼管
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    耐食性に優れている。本体は、亜鉛合金ダイカスト製であり、赤錆の発生はありません。また、止めビスはステンレス製、ゴムパッキンには耐オゾン性・耐候性に優れたエチレンプロピレンゴムを使用しております。防水性がある。接続部は防水構造となっており、水の自然的侵入を防ぎます。また、JIS C 0920に規定するIPX5(耐水形)の防水試験をクリアしています。ボンディングが不要。止めねじの先端でしっかりとパイプに締め付けることにより、電気的にも確実に接続されますので、別途ボンディングは不要です。(電気抵抗値:0.001Ω以下)。ねじ付き電線管も使用出来る。本体は、ねじ付き電線管を挿入しても、ねじ部が表に出ないよう設計されております。(この場合、ねじなし管に比べ、接続部の管強度が若干低下致しますのでご注意ください)。2種可とう管のビニール被覆除去不要。コンビネーションカップリングの2種可とう管側は、管の内側にスリーブをねじ込みますので、管表面のビニール被覆を除去せず接続できます。(101-E92,101-E104はビニール被覆の除去が必要です。)。安心して使用できる。JIS C 8330のねじ無しカップリング・コネクタと同等の基準で製造しておりますので、安心してご使用いただけます。防水パッキン。厚鋼サイズは黒色、薄鋼サイズは灰色で区別します。
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TF-~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TF-~)

    SMC
    ¥6,897~税込¥7,587~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • ディバイダー(固定ねじ付) エスコ

    ディバイダー(固定ねじ付)

    エスコ
    ¥7,790税込¥8,569
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25-~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25-~)

    SMC
    ¥7,218~税込¥7,940~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • ブローチ金具 クリップ付 日本紐釦貿易

    ブローチ金具 クリップ付

    日本紐釦貿易
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(3個)ほか
    3日以内出荷
    仕様ブローチ25mm材質真ちゅう台の直径(Φmm)37クリップ長さ(mm)45
  • Vishay 単方向 TVSダイオード VISHAY

    Vishay 単方向 TVSダイオード

    VISHAY
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • コサージュクリップ 日本紐釦貿易

    コサージュクリップ

    日本紐釦貿易
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(3個)ほか
    3日以内出荷
    クリップタイプのブローチピンです。ブローチだけでなく髪飾りやバッグのアクセントとしてもご使用ください。
    色アンティークゴールド台の直径(Φmm)28クリップ長さ(mm)41
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TF-~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TF-~)

    SMC
    ¥7,218~税込¥7,940~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類Gロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~) SMC

    エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~)

    SMC
    ¥7,218~税込¥7,940~
    1個
    18日以内出荷
    ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
    取付支持形式クレビス一体基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじ
  • ユニバーサル端子台 UK 東朋テクノロジー

    ユニバーサル端子台 UK

    東朋テクノロジー
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    端子部にねじアップ式を採用したアース端子台です。端子ねじが脱落しないので安心してご使用いただけます。DIN35mm幅レールに対応しています。UL/CSA/ENの海外規格認定品です。
    定格電流(A)25端子間ピッチ(mm)11適合電線(mm2)2ブロック数25絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて1000以上使用周囲温度(℃)-20~+55締付トルク(N・m)0.8~1.2(圧着端子使用時)ねじサイズM3.5耐電圧(V)商用周波:AC2500・1分間
  • TKE トップボールユニット(開放形) NB(日本ベアリング)

    TKE トップボールユニット(開放形)

    NB(日本ベアリング)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    6日以内出荷から47日以内出荷
  • 防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下

    防振ゴム KE型

    ジョー・プリンス竹下
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
    用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • IIIIfit iPhone 17 Pro対応プランプフレームケース ポケットモンスター グルマンディーズ

    IIIIfit iPhone 17 Pro対応プランプフレームケース ポケットモンスター

    グルマンディーズ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    種類ポケットモンスター
  • キー溝エンドミル HS 2刃 2KE FKD(フクダ精工)

    キー溝エンドミル HS 2刃 2KE

    FKD(フクダ精工)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH56刃数2
  • ホース ブレーキ 1 5KE-25872-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ブレーキ 1 5KE-25872-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
  • キャリパアセンブリ (ライト) 5KE-2580U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパアセンブリ (ライト) 5KE-2580U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    3日以内出荷
  • ピン パッド 5KE-25924-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン パッド 5KE-25924-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
  • ボルト キャリパ 5KE-25818-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト キャリパ 5KE-25818-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ホース ブレーキ 2 5KE-25873-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ブレーキ 2 5KE-25873-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷