エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KE25TN-~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式
クレビス一体基本形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
25
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポートねじの種類
NPT
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
内容量
1個
関連資料:カタログ(9.18MB)
注意
オートスイッチ用磁石なし
全180種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド先端金具
クッション
揺動受け金具
180種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23108727CM2KE25TN-25Z125ラバークッション金具なしなし
¥7,700
¥6,897
¥7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108736CM2KE25TN-25Z1-V25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
¥8,310
¥7,397
¥8,137(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108745CM2KE25TN-25Z1-W25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
¥8,530
¥7,654
¥8,419(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108761CM2KE25TN-25Z1-Q25ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
¥8,360
¥7,474
¥8,221(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108770CM2KE25TN-25Z1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
¥8,300
¥7,436
¥8,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108779CM2KE25TN-25Z1-NV25ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥8,900
¥7,936
¥8,730(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108788CM2KE25TN-25Z1-NW25ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥9,120
¥8,179
¥8,997(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108797CM2KE25TN-25Z1-NQ25ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
¥8,960
¥8,013
¥8,814(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108806CM2KE25TN-25FZ125ラバークッション金具なしなし
¥7,700
¥6,897
¥7,587(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108815CM2KE25TN-25FZ1-N25ラバークッション金具なしロッド同梱
¥8,300
¥7,436
¥8,180(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108831CM2KE25TN-25AZ125エアクッション金具なしなし
¥9,410
¥8,423
¥9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108840CM2KE25TN-25AZ1-V25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
¥10,010
¥8,923
¥9,815(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108849CM2KE25TN-25AZ1-W25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
¥10,230
¥9,167
¥10,084(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108858CM2KE25TN-25AZ1-Q25エアクッションロッドエンド(1個付)なし
¥10,070
¥9,000
¥9,900(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108867CM2KE25TN-25AZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
¥10,000
¥8,962
¥9,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108876CM2KE25TN-25AZ1-NV25エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥10,610
¥9,449
¥10,394(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108885CM2KE25TN-25AZ1-NW25エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥10,830
¥9,705
¥10,676(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108901CM2KE25TN-25AZ1-NQ25エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
¥10,660
¥9,538
¥10,492(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108910CM2KE25TN-25AFZ125エアクッション金具なしなし
¥9,410
¥8,423
¥9,265(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108919CM2KE25TN-25AFZ1-N25エアクッション金具なしロッド同梱
¥10,000
¥8,962
¥9,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108928CM2KE25TN-50Z150ラバークッション金具なしなし
¥7,980
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108937CM2KE25TN-50Z1-V50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
¥8,580
¥7,615
¥8,377(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108946CM2KE25TN-50Z1-W50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
¥8,800
¥7,872
¥8,659(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108955CM2KE25TN-50Z1-Q50ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
¥8,640
¥7,705
¥8,476(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108971CM2KE25TN-50Z1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
¥8,570
¥7,667
¥8,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108980CM2KE25TN-50Z1-NV50ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥9,180
¥8,154
¥8,969(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108989CM2KE25TN-50Z1-NW50ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥9,400
¥8,410
¥9,251(税込)
18日以内出荷
返品不可
23108998CM2KE25TN-50Z1-NQ50ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
¥9,230
¥8,244
¥9,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109007CM2KE25TN-50FZ150ラバークッション金具なしなし
¥7,980
¥7,128
¥7,841(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109016CM2KE25TN-50FZ1-N50ラバークッション金具なしロッド同梱
¥8,570
¥7,667
¥8,434(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109025CM2KE25TN-50AZ150エアクッション金具なしなし
¥9,680
¥8,654
¥9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109041CM2KE25TN-50AZ1-V50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
¥10,290
¥9,141
¥10,055(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109050CM2KE25TN-50AZ1-W50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
¥10,510
¥9,397
¥10,337(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109059CM2KE25TN-50AZ1-Q50エアクッションロッドエンド(1個付)なし
¥10,340
¥9,231
¥10,154(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109068CM2KE25TN-50AZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
¥10,280
¥9,192
¥10,111(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109077CM2KE25TN-50AZ1-NV50エアクッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥10,880
¥9,679
¥10,647(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109086CM2KE25TN-50AZ1-NW50エアクッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥11,100
¥9,936
¥10,930(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109095CM2KE25TN-50AZ1-NQ50エアクッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
¥10,940
¥9,769
¥10,746(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109111CM2KE25TN-50AFZ150エアクッション金具なしなし
¥9,680
¥8,654
¥9,519(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109120CM2KE25TN-50AFZ1-N50エアクッション金具なしロッド同梱
¥10,280
¥9,192
¥10,111(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109129CM2KE25TN-75Z175ラバークッション金具なしなし
¥8,250
¥7,359
¥8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109138CM2KE25TN-75Z1-V75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)なし
¥8,860
¥7,846
¥8,631(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109147CM2KE25TN-75Z1-W75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)なし
¥9,080
¥8,103
¥8,913(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109156CM2KE25TN-75Z1-Q75ラバークッションロッドエンド(1個付)なし
¥8,910
¥7,936
¥8,730(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109165CM2KE25TN-75Z1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
¥8,850
¥7,885
¥8,674(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109181CM2KE25TN-75Z1-NV75ラバークッション1山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥9,450
¥8,385
¥9,224(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109190CM2KE25TN-75Z1-NW75ラバークッション2山ナックルジョイント(1個付)ロッド同梱
¥9,670
¥8,641
¥9,505(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109199CM2KE25TN-75Z1-NQ75ラバークッションロッドエンド(1個付)ロッド同梱
¥9,510
¥8,462
¥9,308(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109208CM2KE25TN-75FZ175ラバークッション金具なしなし
¥8,250
¥7,359
¥8,095(税込)
18日以内出荷
返品不可
23109217CM2KE25TN-75FZ1-N75ラバークッション金具なしロッド同梱
¥8,850
¥7,885
¥8,674(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする