680件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。
用途猪、イタチ、鹿、キツネ、タヌキ等の獣害除け用に。水田での放鳥の囲いに。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貴方の大切な農作物を守ります。お家や公園のフェンスやブロック塀の上にも設置可能です。犬や猫の侵入も防ぎます。補強ロープは両端と中央に計3本入っています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害対策
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。 ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。
用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。
用途DIY、フェンス、園芸用 番手#20
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


途中でカットしてもほつれない角目の有結網ネットです。37.5mm角目で張りやすいです。目立ちにくいダークブラウウン色で景観を損ないません。
用途小動物の侵入防止ネットとして。簡易な柵として。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネコのイタズラ(排泄行為)などから植物を守ります。 畑、庭、プランターの中、ベランダ、軒下、窓のひさしなど、ネコの集まりやすい場所で、ネコをキズつけることなく追い払うことができます。 連結可能で、お好みの長さに合わせて使用できます。
高さ(mm)(トゲ)18
1パック(4枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(5本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

猿に特化した経済的な簡易防除ネット。 強く張ると簡単に破られますので、なるべくゆるく張る事で、ネットがサルの指などに絡まるように設置します。 その他のしっかりしたネットとの併用が効果的です。
用途青猿の手足に絡むようにゆるく張って使う 専用の猿害対策ネット。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)3×20
1枚
2,698 税込2,968
欠品中


特殊キャップ付きで、ネットを簡単に引っ掛けることができます。 打ち込み用強化キャップ対応だから、硬い土壌でもハンマーなどで打ち込むことができます。
1束(20本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。
用途畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。 材質LED発光部:PC 取付け部:ABS 寸法(Φ×mm)80×160 点滅連続約40時間(満充電無日照時)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1セット
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



18cm菱目で丈夫、視認性の佳い黄色のネットです。猪や鹿の対策にも使用でき、その他ネットとの併用が効果的です。
用途簡易フェンスやイノシシ 鹿 犬への簡易防獣対策として使いやすい防獣ネット。畑や菜園 庭の果樹 などを守ります 。 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)1.6×20 目合い(cm)18菱目
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で折れにくく、返しがついているため、地面に打ち込むと抜けにくい構造。頭部がフック状でネットやメッシュにかかり固定できる。
用途獣害防止柵(ネット柵・ワイヤーメッシュ柵など)下部に打ち込み地面に固定。 長さ(mm)430
1本ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下の青いロープを張るだけで簡単に施工できます。 再生・中古海苔網のような塩分が無く噛み切られにくい特性があります。 軽くて強く、手軽に張って侵入を防止します。
用途鹿よけ網。 付属品上下ロープ付(青)
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス入の猪鹿よけ網。 簡単ネット張りロープつきです。
規格2m×20m 目合い(cm)16
1袋
7,798 税込8,578
当日出荷


ケイユーシステムPE セイフティーフェンス
ポリエチレン製で軽く、耐候性が高い製品です。目合いを交互に通して簡単に設置可能です。
用途住宅工事や、道路工事の防護仕切りや安全通路の確保に。また動物の侵入防止にも。 材質PE 幅(mm)1000 オレンジ 長さ(m)50 網目(mm)40×85
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷

サイエルインターナショナルソーラー充電式 360度害獣撃退器
ソーラー充電で電源不要、センサーで近づいた鳥や動物を感知し70dbの大音量と夜間はLEDフラッシュで追い払います。360°赤外線センサーで動作を感知するため全方向に対応。光センサーで周囲が明るい時はLEDフラッシュを止めてバッテリーの消耗を抑えることも可能です。音は警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーションんの5モード。ソーラー充電ができない状況時は市販USB-ACアダプターでコンセントから充電することも可能です。
付属品本体、アルミ支柱(分離式)、リチウムイオン充電池(本体内蔵)、USBケーブル、取扱説明書 材質ABS樹脂、支柱:アルミ 質量(g)400 電源(V)ソーラーパネル充電/DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×132 センサー(搭載)赤外線動作検知センサー、明るさセンサー バッテリー(内蔵)リチウムイオン充電池3.7V2000mA 防水性生活防水 IP66 取扱説明書(4.19MB) センサー感知範囲360°/(距離)直線最大10m 音声モード:警告音、鳥A、鳥B、超音波、全種ローテーション、音量:70db 対象動物
1台
6,088 税込6,697
4日以内出荷

田畑を荒らすイノシシや鹿の侵入を防止。設置作業を軽減できます。
太さ(Φmm)約1.6
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農作物をしっかりガードします。 コンパクトで張る作業が軽減します。 便利なネット張りロープ付です。 鹿など背の高い動物用簡易フェンスです。
用途鹿など背の高い動物の侵入防止用。 付属品ネット張りロープ
1巻
3,198 税込3,518
当日出荷

組立・施工が簡単!あらゆる用途に適合するシンプルなデザイン!
用途防獣フェンス、農・園芸用フェンス、中・小型犬の屋外サークルフェンスとして 材質スチールPVCコーティング加工 質量(kg)12 ダークグリーン 長さ(m)20 線材(mm)Φ2.1 高さ(m)1 網目(mm)50×100
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

イノベックス(ダイオ化成)ワイルドガードネット 25ミリ目
エコ商品
太糸を使用のご自宅・菜園の簡易フェンス用ネット。
用途手軽に使える簡易フェンスネット。通常のタイプより太い糸を使用しています。 景観に馴染みやすいブラックカラー! 住宅周り、花壇、家庭菜園の犬猫防止に最適。 軒下やベランダのハト、スズメよけや庭の果樹への鳥よけにも。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本的な防獣・獣害対策用ネット。畑、果樹園周り、他あらゆる場所へ設置できます。 比較的網目が大きいので、その他目の細かいネットなど複数のネットとの併用が効果的です。設置用ロープお取り付け済みで広げやすい、経済的な防獣用ネット。 約18cm菱目で中~大型の害獣に対応。
用途猪 鹿 キョン等 中・大型害獣の獣害を防ぐ防獣対策用本格防獣ネット 山間部 里山周辺 休耕地に出没しやすい鹿やイノシシ他の防獣対策に! 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)2×20 商品サイズ(m)2×20 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)18菱目
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

軽量で運搬や施工が楽にできます。 ハサミやカッターで簡単に加工ができます。 ネットに適度な硬さがあるため。自立性があります。 耐久性に優れ、長期間動物等の侵入防止効果を発揮します。 ポリプロピレンを主原料としているので、燃やしても有毒ガスは発生しません。
用途支柱を立てて、フェンスとして使用。(結束バンドなどを使用して、支柱と接続してください) 侵入場所に合わせてカットして、侵入を防ぎます。
1箱(5m×3巻)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

金網と専用支柱11本セット 施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。 ワイヤー径(Φmm)2.1 本数(支柱)11
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

茶色で目立たないから景観を損なわないフェンスネットです。型崩れしにくいので設置後の景観を保ちます。切ってもほつれない有結ネットで強力角目タイプです。
用途野良犬やネコの侵入防止、敷地境界の補助材、不法投棄の抑制。 材質ポリエチレン 線径(mm)約1.6 網目(mm)約37.5
1個ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景色に馴染み景観を損なわない黒色のフェンスネットです。黒色なので景観を損なわないだけでなく汚れも目立たちません。軽量で錆びない簡易柵として使用できます。
用途野良犬やネコの侵入防止、敷地境界の補助材、不法投棄の抑制。 材質ポリエチレン 寸法(m)高さ1×長さ20 目合い(mm)16角目
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

スチールメッシュアニマルフェンス用の支柱です。スチールメッシュアニマルフェンスの設置の際にご使用下さい。別売りのスチールメッシュアニマルフェンスを設置できる支柱です。
用途アニマルフェンス用支柱。 高さ(cm)160
1本
899 税込989
3日以内出荷

金網製で頑丈。亜鉛メッキを施しサビに強い。施工が簡単
用途イノシシ被害対策に セット内容ロール状金網(全長15M×高さ1.1M)・基礎支柱5本・支柱5本・結合コイル5本・アンカーピン10本 寸法(m)設置可能距離:15
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

イノベックス(ダイオ化成)小動物ネット
目あいが小さい簡易防獣ネット。 約50mm菱目でイタチなどの小動物にも対応。 その他目の細かい防獣ネットとの重ね張りをお勧めいたします。
用途タヌキ キツネ アライグマ アナグマ 犬猫などに効果的な網目の小さい防獣・害獣対策用ネット 山間部の畑や菜園 果樹園などに! 仕様設置用ロープ取付済み 寸法(m)0.8×20 商品サイズ(m)0.8×20 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い(cm)5菱目
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

小さい網目だからいろいろな小動物に。 簡単ネット張りロープつきです。
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

1パック(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

鉄製メッシュにPVC被覆コーティングした丈夫なアニマルフェンスです。19mm角目と5X10cm角目の2種類があります。繊維ネットに比べて動物に噛み切られにくいです。
用途動物の穴掘りによる潜りぬけ防止に。納屋や家屋への浸入防止に。既存設営済みネットの補強にも。電気柵や波板の補強ネットとしても。
1本
6,998 税込7,698
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷

関連キーワード