カテゴリ
- 電気材料(97)
- FA用ケーブル(88)
- ケーブルタイ/結束バンド(2)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- セットアンカー(スリーブ打込式)(5)
- アンカー用打ち込み棒(3)
- ALC雌ねじプラグダブルX(2)
- 内部コーン打込み式アンカー(5)
- 芯棒打込式アンカー(3)
- グリップアンカー(4)
- その他六角ナット(4)
- ボードアンカー(1)
- バイク純正部品(56)
- メカニカル部品(30)
- 建築金物(22)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 家電(18)
- パソコン/周辺機器(13)
- カー用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 機構部品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 制御機器(5)
- 防災用品(5)
- 測定用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 電動工具(3)
- 空圧工具(3)
- 厨房用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- KFC(ケー・エフ・シー)(32)
- 協和ハーモネット(2)
- ユーボン(1)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- ホンダ(56)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- エレコム(12)
- K&F Concept (ケーアンドエフコンセプト)(12)
- JVC(11)
- SMC(10)
- カワグレ(10)
- 桑名金属工業(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- 廣杉計器(9)
- MAZDA(マツダ)(8)
- FYH(日本ピローブロック)(7)
- リケン(6)
- 旭精工(5)
- コフロック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「KFC」の検索結果

カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
KFC細径3心並列線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色白、赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)3耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×3.0
カースピーカー KFC-ST01
JVC¥8,998税込¥9,8981台当日出荷純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。 25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。 純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。 ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。付属品コード(2m)/ブラケット仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター質量(kg)0.064(1個)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9定格入力(W)40インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)160能率(dB)90/W再生周波数(kHz)5~25
KFC細径2心並列線
協和ハーモネット(3件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル色赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX
KFC(ケー・エフ・シー)¥809税込¥8901本当日出荷適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥889~税込¥978~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ
KFC(ケー・エフ・シー)¥1,798税込¥1,9781セット(10本)当日出荷8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50