カテゴリ

  • 電気材料(88)
    • FA用ケーブル(83)
    • ケーブルタイ/結束バンド(2)
  • ねじ・ボルト・釘(32)
    • セットアンカー(スリーブ打込式)(5)
    • アンカー用打ち込み棒(3)
    • ALC雌ねじプラグダブルX(2)
    • 内部コーン打込み式アンカー(5)
    • 芯棒打込式アンカー(3)
    • グリップアンカー(4)
    • その他六角ナット(4)
    • ボードアンカー(1)
  • メカニカル部品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 家電(18)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 機構部品(9)
  • 制御機器(5)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KFC」の検索結果

243件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボン

    カードケース線名札 UB-KFCシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    当日出荷
    記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
    付属品記入紙10枚ひも長(mm)120
  • KFC細径3心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径3心並列線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル白、赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)3耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×3.0
  • カースピーカー KFC-ST01 JVC

    カースピーカー KFC-ST01

    JVC
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    純正オーディオシステムに手軽に追加接続可能な高音質チューンアップ・ツィーター。 25mmのバランスドドームを採用した。高音をクリアに伝えるコンパクトツィーター。 純正カーオーディオにアドオン接続可能なチューンアップ・ツィーター カーオーディオの定位感や音質に大きな影響力を持つ高音域を補います。 ダッシュボードなどに設置する事により指向性が強いといわれている高音域をリスニングポジションへダイレクトに伝えます。
    付属品コード(2m)/ブラケット仕様2.5cmPEIバランスドドームツィーター質量(kg)0.064(1個)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×47×27.9定格入力(W)40インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)160能率(dB)90/W再生周波数(kHz)5~25
  • KFC細径2心並列線 協和ハーモネット

    KFC細径2心並列線

    協和ハーモネット(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    各心線の色識別で極性識別を容易に行うことができます。 接着強度が安定しており、引き裂き性にもすぐれています。 導体の表面をすずめっきで保護し、酸化、発錆を防ぎます。
    用途各種電子機器、通信機器、計器類の内部配線材質耐熱ビニル赤、黒種類産業機械用ケーブル芯数(C)2耐熱温度(℃)80導体構成(本/mm)10/0.12導体公称断面積(mm2)0.1RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)1.0×2.0
  • ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX KFC(ケー・エフ・シー)

    ダブルXアンカー専用打ち込み棒SDX

    KFC(ケー・エフ・シー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    適合DX-8、DX-10、DX-258、DX-38、DX-38Pトラスコ品番473-4009材質スチール、プラスチック全長(mm)155質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・アンカーボルト用専用打込棒 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト用専用打込棒

    KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
  • KFC-20用部品 空研

    KFC-20用部品

    空研
    25税込28
    1個
    5日以内出荷
    KFC-20用補修部品
  • 打込み棒 ホーク・カットアンカー用 KFC(ケー・エフ・シー)

    打込み棒 ホーク・カットアンカー用

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷
    ホーク・カットアンカー専用の打込み棒です。
    用途ホーク・カットアンカーの施工に材質スチール
  • ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
    用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱) KFC(ケー・エフ・シー)

    ALC雌ねじプラグダブルX(鉄/生地)(小箱)

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    従来のALC用にはない完全めねじのプラグではなく、ねじ部が固着機能と関係なく独立していますので、ボルトのねじ込みは容易です。打込棒で軽く打ち込むだけで、8つの爪が確実に突き出し、固着する機能を持っていますので、固着確認は明確で、プラグは完全に固着します。材質はナイロン66に、ガラス繊維15%強化のものを使用しておりますので、機械的性質に優れ、安心してご使用頂けます。
    材質ドリル径(Φmm)15表面処理生地
  • KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地) 大阪魂

    KFC・ダブルX(ALCプラグ(鉄/生地)

    大阪魂
    10,980税込12,078
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)適合材ALCねじの呼びMD
  • 打込み棒 ホーク・アンカーボルト用 KFC(ケー・エフ・シー)

    打込み棒 ホーク・アンカーボルト用

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ホーク・アンカーボルト専用の打ち込み棒です。
    用途ホーク・アンカーボルトの施工に材質スチール
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,698税込1,868
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(ステンレス)

    KFC(ケー・エフ・シー)
    7,998税込8,798
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • カースピーカー KFC-XS164S JVC

    カースピーカー KFC-XS164S

    JVC
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    さらなる進化を遂げたXSシリーズ ハイレゾスピーカーとして、カーオーディオ業界に先駆けて評価を得てきたXS シリーズ。 アイデンティティとも言える、「高解像サウンド」をさらに高い次元で追求する為、ビクタースタジオのマスタリングエンジニア川崎がXS を徹底的にチューニング。 音楽が完成する場所、マスタリングルームにてこれまで数々のヒットソングを世に送り出してきた技術と経験をもって「アーティストが本当に伝えたかった音を車内空間に届ける」為の総仕上げを行い、新たなXS サウンドが完成しました。 2wayツィーター ディフューザー形状の最適化 高剛性 グラスファイバー振動板 アルミショートリング
    仕様3ウェイ2スピーカーシステム、ウーファー振動板:16cmグラスファイバー+不織布、ツィーター振動板:25mmソフト+9mmチタンドーム質量(kg)ウーファー部:0.81 (1個)、ツィーター部:0.08(1個)アングルブラケット含むタイプ高音質フィルムコンデンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:160×161.9×56.7、ツィーター部:42.6×51.7×47.5再生周波数(Hz)38~56k(-10dB)適合車種トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用定格入力(W)40インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)160能率(dB)82/W
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,998税込2,198
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
  • 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)

    本体打込み式アンカー

    KFC(ケー・エフ・シー)
    3,298税込3,628
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本体打込み式アンカー
    用途あと施工アンカー適合材コンクリート
  • エスアールタイト KFC(ケー・エフ・シー)

    エスアールタイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    2,398税込2,638
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • カースピーカー KFC-RS164S JVC

    カースピーカー KFC-RS164S

    JVC
    22,980税込25,278
    1台
    9日以内出荷
    高音質ハイレゾサウンドを実現。 新設計ツィーター ツィーターの角度調節ができる。 アングルマウントツィーター 幅広い車種にジャストフィット ツィーター純正位置取付可能 軽さと高い剛性を実現した素材で、高音質再生を可能に。 マイカ+PPハイブリッドウーファー振動板 クリアで歪みの少ない音を再現する。 ダイヤモンドアレイパターン
    仕様2wayセパレートスピーカーシステム、16cm-PP振動板/27mmPEIバランスドドームツィーター質量(kg)ウーファー部:0.59 (1個)、ツィーター部:0.06(アングルマウント含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ウーファー部:160×161.9×49.9、ツィーター部:42.6×51.7×47.5再生周波数(Hz)36~44k(-10dB)適合車種トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スバル・マツダ・スズキ・ダイハツ車用定格入力(W)30インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)150能率(dB)84/W
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    5,998税込6,598
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • 打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用 KFC(ケー・エフ・シー)

    打込み棒 ホーク・ヘッドインアンカー用

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    ホーク・ヘッドインアンカー専用の打込み棒です。
    用途ホーク・ヘッドインアンカーの施工に。材質スチール
  • ゆるみ止めKナット ステンレス KFC(ケー・エフ・シー)

    ゆるみ止めKナット ステンレス

    KFC(ケー・エフ・シー)
    21,980税込24,178
    1セット(300個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    7,398税込8,138
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • ワッシャー付Kナット ステンレス KFC(ケー・エフ・シー)

    ワッシャー付Kナット ステンレス

    KFC(ケー・エフ・シー)
    29,980税込32,978
    1セット(100個)ほか
    当日出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質ステンレス
  • 練らずに使えるモルタル モルシェ KFC(ケー・エフ・シー)

    練らずに使えるモルタル モルシェ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    799税込879
    1袋
    翌々日出荷から3日以内出荷
    簡単!楽しい!モルタルDIY!MORSCHEでDIYを楽しもう! 手が汚れにくい!水につけるだけでモルタルができる! 計量いらずで混練もラクラクだから、レンガ積みが簡単に!
    用途植木鉢・コースター・キャンドルホルダーなどのモルタルDIYが水につけるだけで作ることができます。危険物の類別非危険物
  • ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー)

    ゆるみ止めKナット 溶融亜鉛めっき

    KFC(ケー・エフ・シー)
    8,798税込9,678
    1セット(40個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,298税込1,428
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)13.0ねじの呼びW3/8外径(mm)12.0
  • 無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト KFC(ケー・エフ・シー)

    無機系セメントモルタルアンカー Q-タイト

    KFC(ケー・エフ・シー)
    5,598税込6,158
    1セット(5本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    不織布のカプセルの中にセメントモルタルを収容したカプセルアンカーです。 無機系・GHS対応・リサイクルが可能です。 不燃性・耐火性・耐食性に優れてます。
    用途建築・土木工事全般材質主剤:無機系タイプ回転・打撃型
  • ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    28,980税込31,878
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー SKBタイプステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    41,980税込46,178
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
  • セーフティアンカー ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    セーフティアンカー ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    47,980税込52,778
    1セット(100本)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムです。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に仕様箱入材質ステンレス適合材コンクリート
  • ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)

    KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷
    あと施工アンカーにおける「めねじタイプ」の代表的な商品です。市販の六角ボルトや吊ボルトに適用できます。
    用途コンクリート用。建築、土木、電気、証明、機械、看板など取り付けに。材質溶融亜鉛メッキ
  • ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっき KFC(ケー・エフ・シー)

    ワッシャー付Kナット 溶融亜鉛めっき

    KFC(ケー・エフ・シー)
    9,198税込10,118
    1セット(150個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 作業工程の簡素化及び材料管理が容易になります。 米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。
    用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付仕様箱入材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    13,980税込15,378
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    コーンを本体に内蔵することで、コンパクトに設計された『めねじタイプ』のアンカーです。 打設時に専用打込み棒の凸部が本体に完全に挿入されることで打設完了の目安となり、施工管理が容易です。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • ウェッジアンカーKPタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ウェッジアンカーKPタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,698税込7,368
    1セット(50本)
    翌々日出荷
    長ナットを締付けることにより固着させるアンカーです。 長ナット(二つ穴付)により、吊ボルトのはめ合いが目視確認できます。
    用途建築物天井の空調・ダクト・給排水工事や内装工事など仕様箱入トラスコ品番473-3754材質スチール長さ(mm)70質量(g)88下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)60トルク(N・m)(適合)30最大引張荷重(kN)15.0ナット全長(mm)40本体長さ(mm)70ねじの呼び(六角高ナット)W3/8外径(mm)9.8
  • ホーク・鉄筋アンカー"雷電" KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・鉄筋アンカー"雷電"

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,498税込7,148
    1箱(50本)ほか
    6日以内出荷
    あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
    仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    14,980税込16,478
    1セット(50本)
    9日以内出荷
    アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付に仕様箱入トラスコ品番473-4831材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合材コンクリート最大引張荷重(kN)13.0ねじの呼びW3/8外径(mm)12.0