カテゴリ

  • 縫製用品(28)
  • 自動車純正部品(18)
  • 完成車(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 農業機械(10)
  • 電気材料(7)
  • ヘルスケア(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 介護用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「KM-31」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KM-31 ケーピープラテックKM-31ケーピープラテック
1,298税込1,428
1袋(40点)
4日以内出荷
エンボススリーブ加工で断熱性に優れ持ちやすく滑りにくい紙コップ。白・ナチュラル・黒の3色展開。別売りのコップホルダー(2個用)でテイクアウトも楽々。蓋は別売り。
材質寸法(mm)直径90×高さ130質量(g)16
弁当容器 KM-31 ホワイト ケーピープラテック ケーピープラテック弁当容器 KM-31 ホワイト ケーピープラテックケーピープラテック
15,980税込17,578
1ケース(450点)
3日以内出荷
一体折の紙製品となります。お弁当から唐揚げやポテトなどのサイドメニューにもご使用可能です。
材質紙、PE寸法(mm)128×108×65質量(g)20.6
マフラ コガネイマフラコガネイ(1件のレビュー)
798税込878
1個
当日出荷
消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
マフラ(樹脂製) コガネイマフラ(樹脂製)コガネイ
838税込922
1個
当日出荷
消音効果が優れています。 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。 小形、軽量で、取付けが容易です。 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。
接続口R材質(本体)ポリアセタール樹脂(ジュラコン(R))使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.1
KOKUBO ”Heart Smash” ハエたたき KOKUBOKOKUBO ”Heart Smash” ハエたたきKOKUBO(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
用途害虫の駆除に。トラスコ品番216-7665
Heart Smash ハエたたき KOKUBOHeart Smash ハエたたきKOKUBO
139税込153
1個
当日出荷
ヘッドの穴はハエやゴキブリをつぶさずに押さえたまま殺虫剤をスプレーすることができ、薬剤をかけるために大きめです。 ヘッド先に小さなブラシ付きです。 虫の死骸を履き出すのに便利です。 グリップ部分に内蔵ピンセット付です。 直接触りたくない虫をサッとつまんで捨てられます。
用途害虫の駆除にトラスコ品番195-4224材質ポリプロピレン質量(g)45適合害虫ハエ・ゴキブリアズワン品番64-8581-82
丸ゴム 極太 約3m 貝印丸ゴム 極太 約3m貝印
239税込263
1個(3m)
当日出荷
袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)3タイプ極太
カーAV取付けキット カナック企画カーAV取付けキットカナック企画(26件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
丸ゴム 太 約4m 貝印丸ゴム 太 約4m貝印
189税込208
1個(4m)
当日出荷
袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)4タイプ
ランチボックス ケーピープラテックランチボックスケーピープラテック
12,900税込14,190
1ケース(50枚×9袋)
翌日出荷から3日以内出荷
未晒を使用した一体折の紙製品となります。ランチボックスやサンドイッチに最適です。レンジアップ可能。
材質未晒紙(内側PE)未晒電子レンジ可※ご注意の上、ご使用ください
丸ゴム 極太 約3m 貝印丸ゴム 極太 約3m貝印
239税込263
1個(3m)
当日出荷
袖口や体操帽子に。伸縮性に優れたソフトな感触です。
長さ(m)3タイプ極太
7ソフトゴム 8コール 約4M 貝印7ソフトゴム 8コール 約4M貝印
269税込296
1個(4m)
当日出荷
腰がやわらかく、肌にやさしくフィットします。 また、洗濯のよる疲労、型崩れがしにくいなど耐久性にも優れています。
3カーユニFABファブナット 大阪魂3カーユニFABファブナット大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌日出荷
六角形のクリンチングナット。 処理鋼板の薄板やアルミ板に最適。 下穴に対するガイドがナットにあるため取り付けが容易。
3カーユニFABクリンチングナット 大阪魂3カーユニFABクリンチングナット大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌日出荷
丸ナットタイプのクリンチングファスナー 薄板のねじの立てられない個所や、溶接できないアルミ板に取り付けできるナット。 この商品は三価ユニクロです。
GCコーンサイン くまもんバージョン グリーンクロスGCコーンサイン くまもんバージョングリーンクロス(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。
取付方式両面テープ付き仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4
3カーユニコーマナット 大阪魂3カーユニコーマナット大阪魂
667税込734
1袋(24個)
翌日出荷
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
1,798税込1,978
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
KM マイタギヤ KANA(片山チエン)KM マイタギヤKANA(片山チエン)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種別かさ歯車材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3 級歯面硬度HB200 以下RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサ 大阪魂3カーユニFABクリンチングスペーサ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌日出荷
一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。
表面処理3価ユニクロ
畦草刈バーナイフ (クボタ・丸山用)2枚入 関西洋鋸畦草刈バーナイフ (クボタ・丸山用)2枚入関西洋鋸
3,298税込3,628
1セット
翌々日出荷
小刃付きで、さらに切れ味向上!弾性・耐摩耗性・切れ味を徹底的に追及
適合機種丸山、クボタ材質バネ鋼(SUP10)
丸ゴム 細 貝印丸ゴム 細貝印
239税込263
1個(10mL)
翌々日出荷
袖口やヘアゴムに。伸縮性に優れたソフトな感触です。黒 細 約10M。
ブラックタイプ長さ(m)10
15mm幅×約1.5m 貝印15mm幅×約1.5m貝印
299税込329
1個(1.5mL)
翌日出荷
型崩れしにくいゴムテープ。スポーツウェア、パジャマ、スカート、スラックスなど様々な衣料に適しています。15MM幅×約1.5M。
幅(mm)15長さ(m)1.5
ソフトゴム 12コール 約3.5m 貝印ソフトゴム 12コール 約3.5m貝印
269税込296
1個(350cm)
翌日出荷
厚地・スポーツウェアなどに。
長さ(m)約3.5
強力ゴム 貝印強力ゴム貝印
269税込296
1個(4mL)
翌日出荷
強力ゴム ひも通し・定規付約4m
サイズ12コール長さ(m)4
ソフトゴム 貝印ソフトゴム貝印
269税込296
1個(3.8mL)
翌日出荷
ソフトゴム約3.8m。男女肌着・薄着などに。
サイズ10コール長さ(m)3.8
家庭糸(細口)黒2コ 貝印家庭糸(細口)黒2コ貝印
239税込263
1パック(2個)
翌々日出荷
布すべりがよく使いやすい家庭糸。細口、黒。2個。各60M。
ブラック長さ(m)60
ゴムテープ 貝印ゴムテープ貝印
299税込329
1個(150cm)
翌日出荷
型崩れしにくいゴムテープ。スポーツウェア、パジャマ、スカート、スラックスなど様々な衣料に適しています。
長さ(m)1.5幅(mm)20
ソフトゴム 貝印ソフトゴム貝印
269税込296
1個(4.5mL)
翌日出荷
幼児・子供服などに便利なソフトゴム
サイズ6コール長さ(m)4.5
強力ゴム 12コール 約3.5m 貝印強力ゴム 12コール 約3.5m貝印
269税込296
1個(350cm)
翌日出荷
厚地・スポーツウェアなどに。
長さ(m)約3.5
ソフトゴム 貝印ソフトゴム貝印
379税込417
1個(7mL)
翌々日出荷
便利なひも通し、定規付き。
サイズ12コール長さ(m)7
シム,スラスト 5KM-46119-31 YAMAHA(ヤマハ)シム,スラスト 5KM-46119-31YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ネームテープ 中 貝印ネームテープ 中貝印
299税込329
1個(1m)
翌々日出荷
名前を書いてアイロンでピタッと接着できます。約35MM幅×1M。
幅(mm)35長さ(m)1
ユシロンカット アーバス ユシロ化学工業ユシロンカット アーバスユシロ化学工業
21,980税込24,178
1缶(18L)
翌々日出荷
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
150mm インサイドキャリパー エスコ150mm インサイドキャリパーエスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
材質冷間圧延鋼測定範囲(mm)150
プライマリーレーザー テクノ販売プライマリーレーザーテクノ販売
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
腰壁用ニューモール材 東リ腰壁用ニューモール材東リ
10,980税込12,078
1箱(5個)ほか
4日以内出荷
セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)材質塩化ビニル長さ(mm)2000幅(mm)16厚さ(mm)4.2
(1KM3-)コントロール ユニット MAZDA(マツダ)(1KM3-)コントロール ユニットMAZDA(マツダ)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
強力ゴム10コール ひも通し・定規付 1本 8m入 貝印強力ゴム10コール ひも通し・定規付 1本 8m入貝印
399税込439
1本(8m)
6日以内出荷
強力ゴム。便利なひも通し、定規付き。
仕様●内容量:8mアズワン品番65-3349-75
ソフトゴム8コール ひも通し・定規付 貝印ソフトゴム8コール ひも通し・定規付貝印
369税込406
1本
6日以内出荷
腰が柔らかく、肌にやさしくフィットします。洗濯による疲労、型崩れがしにくいなどの耐久性にも優れています。定規は型紙作成などにお使いください。ゴムの端をとめる切込み付き
仕様●商品サイズ:奥行10×幅78×高さ250mmアズワン品番65-3349-72