カテゴリ

  • 機構部品(959)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • オフィス家具(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(18)
  • バイク純正部品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 住設機器(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 安全用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「KMF」の検索結果

1,117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプ KYB(カヤバ)ガススプリング【KMFシリーズ】フリーピストンタイプKYB(カヤバ)(11件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。) コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
KMM・KMF マッシュルームノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KMM・KMF マッシュルームノブNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)フェノール樹脂(ハブ)黒種類丸形
ガススプリング(KMFシリーズ) KYB(カヤバ)ガススプリング(KMFシリーズ)KYB(カヤバ)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
コイルバネに比べバネ定数が低いため長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
用途コピー機の蓋・自販機の蓋・ルーフボックスの蓋など各種蓋の開閉、吊り棚昇降補助などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス フロント (1KMF) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1KMF)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
Schurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11 SCHURTERSchurter IECフィルタコネクタ 1ヒューズ 2極 スナップイン 1A 125 V ac、250 V ac, KMF1.1211.11SCHURTER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: 2極●結線方法: クイックコネクト●定格電流: 1A●定格電圧: 125 V ac、250 V ac●実装タイプ: スナップイン●動作周波数: 50 Hz, 60 Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 30.5mm●深さ: 42.9mm●高さ: 50mm●IEC/EN60950 IEC / UL60601-1. VDE認証番号: 40035743 UL認定番号: E72928 CCCファイル番号: 2009010204326571. シリーズ情報. SCHURTERのKMFシリーズ電力入力モジュール(ラインフィルタ付き)は、パネル前後の寸法が小さい超コンパクトなソリューションを提供します。この電源ラインフィルタは前面からのスナップイン式で、4つの重要な機能があります。KMFシリーズは、ラインフィルタ(標準及び医療タイプ)、クラスI又はIIインレット保護、ヒューズリンク用ヒューズホルダ5×20 mm 1極 / 2極、2極ラインスイッチとして機能します。このパワーエントリモジュールは、柔軟なスチール製セグメントを備え、優れたコンタクトと革新的なEMCシールドを実現しています。すべてのシングル素子は配線済みで、ヒューズ用引き出しは追加の安全対策として機能します。. Schurter KMFシリーズパネル取り付けIEC機器用インレットで、フィルタ、ヒューズホルダ1極又は2極、ラインスイッチ2極を搭載しています。このフィルタは、パネルの前面と背面の寸法が小さいコンパクトな設計を特長としており、接触性に優れた柔軟なスチール製セグメントによるEMCシールドを実現しています。簡単で柔軟性の高いスナップイン取り付け。保護クラス1又は11のタイプを用意。IEC / UL60950準拠の機器用に最適 IEC / UL60601-1準拠の医療機器用に最適. 製品用途の情報. SCHURTER KMFパワーエントリモジュールは、IEC/UL60601-1に従った医療機器とIEC/UL60950に準拠した標準機器で使用できます。. 承認. ULファイルRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ MS-500シリーズ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズミヤマ電器(38件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
木割れ防止ビス ミニ 若井産業木割れ防止ビス ミニ若井産業(7件のレビュー)
899税込989
1パック(185本)ほか
当日出荷
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2頭径(mm)4
ヘルメットイン FUKUTOKU(福徳産業)ヘルメットインFUKUTOKU(福徳産業)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。
サイズフリー材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、レーヨン、ポリエチレン
積層品緩衝材 TRUSCO積層品緩衝材TRUSCO(19件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
欠品中
ポリエチレン独自の柔軟性が対象物を傷付けません。保温・保冷性能に優れています。緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用できます。
用途弱電製品、精密機械部品などの緩衝材。
8K ゴーグル用 3 ピース マッドフラップ キット アリート(ariete)8K ゴーグル用 3 ピース マッドフラップ キットアリート(ariete)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:12963-8KMF。8Kゴーグル用マッドフラップ3個キット。販売備考:8Kゴーグル用マッドフラップ3個キット・8Kゴーグルにのみ対応・交換用マッドフラップ3個・ 8Kロールオフ用・イタリア製8054145173466。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:マッドフラップ3個キット
ブラック
ヘルメットイン FUKUTOKU(福徳産業)ヘルメットインFUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
夏は吸汗、冬は防寒。洗濯できるので、いつも清潔。後頭部の冷却部を水にぬらし、気化熱で体温を下げます。
材質ポリエステル(クールマックス)、ベルオアシス 他グレーサイズフリー
蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ 岩崎製作所蛇口(給水栓)付き 町野式メスキャップ岩崎製作所
8,998税込9,898
1個
当日出荷
町野式金具に蛇口を取り付けました。緊急時・災害時に水道用水が欲しいときに大活躍! 消火栓からスタンドパイプ経由で給水する際に、スタンドパイプに接続することで使用可能です。自治会様等では大人気商品です。
材質蛇口部分:ステンレス製、町野部分:アルミ製規格65A用
みずたま風船ポンプ付き COMPASS(コンパス)みずたま風船ポンプ付きCOMPASS(コンパス)
159税込175
1個(15個)
3日以内出荷
ふうせんにポンプで水を入れて遊ぶみずたま風船です。
SLK・SLD-9用名刺ホルダー 生興SLK・SLD-9用名刺ホルダー生興
1,798税込1,978
1セット
3日以内出荷
標準名刺サイズ対応。 付属の名札差しを取り外し、エアホールを利用して取付けます。
ニューグレー寸法(幅W×奥行D)(mm)91×55
マルチフェンス用 支柱 YAMAZEN(山善)マルチフェンス用 支柱YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セットほか
当日出荷から4日以内出荷
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
スポンジ研磨シート TRUSCOスポンジ研磨シートTRUSCO
309税込340
1枚ほか
当日出荷
スポンジのクッション効果で均一な仕上げ面が得られます。柔軟性が高く曲面にもよくなじみます。水洗いも可能です。
用途木工・金属・樹脂などの研磨に。塗膜などのはく離に。2018年トラスコ掲載ページ5 1335
モリブデン鋼深型タンク(手付) SUGICO(スギコ)モリブデン鋼深型タンク(手付)SUGICO(スギコ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
マグネットスペーサー 菱小マグネットスペーサー菱小
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
磁極面上の2本のレールにより分離能力は最高に発揮されます。 鉄板のほかに、プレス半製品や不定形のものでも一定間隔に分離します。 油で密着したものや積み重ねられた鉄板を、一枚一枚確実に分離します。 高性能フェライト磁石を採用したコンパクトタイプです。 各々2個で1セットです。
用途鉄板を1枚づつ引き離して機械に挿入する作業に最適。(プレス・シャーリング)
カモイフック 光カモイフック
1,998税込2,198
1箱(5個)
3日以内出荷
引っ掛けるだけで使用できます。
用途各種施設に。材質/仕上本体:スチール
ケイフレスプリング付袋ナット 三桂製作所ケイフレスプリング付袋ナット三桂製作所
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ケイフレ用ネット付き袋ナット 三桂製作所ケイフレ用ネット付き袋ナット三桂製作所
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
アクリルミラー(樹脂鏡) カネタ商会アクリルミラー(樹脂鏡)カネタ商会
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽量で割れにくいアクリル製ミラーです。
Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 50A フランジマウント 2.2μF 5.1 μH 14.5 mA Single Stage 7W 2.8mΩ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタ 三相 50A フランジマウント 2.2μF 5.1 μH 14.5 mA Single Stage 7W 2.8mΩRoxburgh EMC
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 272mm●奥行き: 74mm●静電容量: 2.2μF●インダクタンス: 5.1 μHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 2.8mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台RoHS指令(10物質対応)対応
Roxburgh EMC RFIフィルタ 三相 10A フランジマウント 1μF 2.8 mH 3.4 mA Single Stage 1.4W 14mΩ Roxburgh EMCRoxburgh EMC RFIフィルタ 三相 10A フランジマウント 1μF 2.8 mH 3.4 mA Single Stage 1.4W 14mΩRoxburgh EMC
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
仕様●最大定格電流: 10A●最大定格電圧: 500 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 3●シリーズ: KMF●動作周波数: 60Hz●長さ: 179mm●奥行き: 45mm●静電容量: 1μF●インダクタンス: 2.8 mHmm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●抵抗: 14mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh KMFシリーズ. Roxburgh KMFシリーズのフィルタは電動工具、産業用制御装置、機械設備、ハンドリング機器及び無停電電源装置などの用途向けに設計されています。. 側面取り付け、機械、ドライブ、キャビネット及びパネルの内外に取り付け 軽量、小さな底面積及びIP保護等級を備えた端子台RoHS指令(10物質対応)対応
単管Fキャップ ケーマックス単管Fキャップケーマックス
17,980税込19,778
1ケース(500個)
4日以内出荷
単管の内側に入る樹脂キャップ。単管を重ねても干渉しません。単管内へのノロ侵入も防止できます。
仕様48.6Φ用
鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキ 〈軸付ホイールブラシ〉ヤナセ(柳瀬)
4,398税込4,838
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
寸法C(mm)6寸法D(mm)35タイプ鋼線メッキΦ0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
11,680税込12,848
1個
7日以内出荷
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:ロックナット●寸法:47x58x13mm●内径:40mm●コード番号:237-2216アズワン品番65-7871-82
ハーネス,リヤー MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤーMAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ベアリングアセンブリ SKF(日本エスケイエフ)ベアリングアセンブリSKF(日本エスケイエフ)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
F金具(吹流し用) ケーマックスF金具(吹流し用)ケーマックス
31,980税込35,178
1ケース(20個)
5日以内出荷
単管に取り付けて、吹き流しを設置できます。縦横が360度回転するため、捻じれや巻き付けを防止します。
仕様吹流し用
フェンスネット ケーマックスフェンスネットケーマックス
31,980税込35,178
1ケース(4本)
4日以内出荷から5日以内出荷
境界表示用ポリエチレンネット。耐候性が高く、オレンジ色に比べて景観に配慮することができます。
寸法(m)1×50
Fホルダー ケーマックスFホルダーケーマックス
19,980税込21,978
1ケース(1組)
5日以内出荷
単管に取り付けて、社旗や安全旗を綺麗に掲示できます。上下段のセット。1000~1500mmの範囲で長さ調節可能。
仕様1000~1500Lセット内容上下段セット
Fプレート ケーマックスFプレートケーマックス
19,980税込21,978
1ケース(45枚)
5日以内出荷
最高レベルの強度を誇るジャッキベース用樹脂敷板。中央とコーナーの2箇所に設置可能、狭小地でも使用できます。強度試験3tクリア。全方向スタッキング可能。
グレー仕様140角用
ハーネス,リヤー(1K) MAZDA(マツダ)ハーネス,リヤー(1K)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
スイッチ トグルタイプ ON-OFF 黒 ミヤマ電器スイッチ トグルタイプ ON-OFF 黒ミヤマ電器
749税込824
1個
3日以内出荷
極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青 ミヤマ電器スイッチ トグルタイプ ON-OFF 青ミヤマ電器
429税込472
1個
3日以内出荷
極数単極単投定格AC.125V-6A耐電圧端子間:AC.1000V(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上
トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤 ミヤマ電器トグルスイッチ 単極 ON-OFF 赤ミヤマ電器
629税込692
1個
3日以内出荷
M6取り付けネジのON-OFF(単極単投:SPST)のトグルスイッチです。レバー先端が樹脂でモールドされています。 M6ねじによる小型のパネル取り付け形、モールドフラットレバー
極数単極単投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
...