カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
    • 試薬(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
    • パイプ用洗剤(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(780)
  • FA担当者のオススメ新商品(267)
  • 制御機器(212)
  • 卓上消耗品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • タイヤ・足回り(33)
  • オフィス家具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 防災用品(7)
  • 住設機器(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「KOH」の検索結果

1,270件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1L Merck(メルクミリポア)水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1LMerck(メルクミリポア)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0305-88危険物の類別非危険物
遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100Strips Merck(メルクミリポア)遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100StripsMerck(メルクミリポア)
7,879税込8,667
1セット(100個)
翌々日出荷
アズワン品番61-0315-25危険物の類別非危険物
スコッチブライト スーパーがんこ 3M(スリーエム)スコッチブライト スーパーがんこ3M(スリーエム)(17件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としこげ茶研磨材の構造不織布
片折丁番 LAMP(スガツネ工業)片折丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)94タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)69.5
たくみ庵 三品皿 マルケイ(国際化工)たくみ庵 三品皿マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質メラミン樹脂形状長角皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×24電子レンジ×食器洗浄機業務用食器の種類和食器
たくみ庵 二品皿 マルケイ(国際化工)たくみ庵 二品皿マルケイ(国際化工)
559税込615
1個
当日出荷
形状長角皿食器の種類和食器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×86×23電子レンジ×食器洗浄機
日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り 前田工繊日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り前田工繊(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50枚)
当日出荷
日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。 紫外線遮蔽率85.1%。 センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。 (センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい) ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。 日本国内のクリーンルームで生産しています。 1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。 全国マスク工業会の正会員です。
用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5形状プリーツ型入数(枚)50包装形態個包装ひもタイプ耳かけ構造3層対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5生産国日本材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)約95×175
長角浅皿 マルケイ(国際化工)長角浅皿マルケイ(国際化工)
689税込758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。 焼き魚にも、他の主菜にも使いやすいサイズ。
材質メラミン樹脂高さ(mm)24短辺(mm)146長辺(mm)204耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
リフレケアミスト 雪印ビーンスタークリフレケアミスト雪印ビーンスターク
29,980税込32,978
1ケース(20個)
5日以内出荷
ミスト上のジェルでお口うるおう。ミスト上のジェルが、口腔内のすみずみまで付着するので乾きをうるおすチカラが長続きします。
容量(mL)50
たくみ庵 長角小皿 マルケイ(国際化工)たくみ庵 長角小皿マルケイ(国際化工)
429税込472
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質MF食器の種類和食器容量(mL)-サイズ(mm)99×67×23h
粉引 丼 マルケイ(国際化工)粉引 丼マルケイ(国際化工)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器粉引
抗菌クラテツフロア NAGATA抗菌クラテツフロアNAGATA
11,980税込13,178
1セット(8枚)
6日以内出荷
菜時器 長角皿 小 マルケイ(国際化工)菜時器 長角皿 小マルケイ(国際化工)
749税込824
1個
4日以内出荷
形状長角皿食器の種類和食器寸法(直径Φ×高さH)(mm)178-112-22電子レンジ×食器洗浄機
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.75Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
743税込817特価
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン長さ = 12.5mm奥行き = 8.8mm高さ = 13.6mm寸法 = 12.5 x 8.8 x 13.6mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
たくみ庵 長角皿 大 マルケイ(国際化工)たくみ庵 長角皿 大マルケイ(国際化工)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器形状角皿サイズ容量(mL)-サイズ(mm)301×127×23h
仕切付長角皿 マルケイ(国際化工)仕切付長角皿マルケイ(国際化工)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
用途材質/メラミン樹脂容量(mL)0高さ(mm)26縦(mm)113横(mm)182
38cm長角皿 マルケイ(国際化工)38cm長角皿マルケイ(国際化工)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
用途材質/メラミン樹脂容量(mL)0高さ(mm)23縦(mm)127横(mm)383
たくみ庵 多用丼 マルケイ(国際化工)たくみ庵 多用丼マルケイ(国際化工)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質MF食器の種類和食器容量(mL)820サイズ(mm)168×71h
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
4,198税込4,618
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
当日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
3,298税込3,628
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
14cm平皿 マルケイ(国際化工)14cm平皿マルケイ(国際化工)
779税込857
1個
5日以内出荷
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)140高さ(mm)24バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
16.5cm平皿 マルケイ(国際化工)16.5cm平皿マルケイ(国際化工)
979税込1,077
1個
5日以内出荷
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)165高さ(mm)26バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
23cm平皿 マルケイ(国際化工)23cm平皿マルケイ(国際化工)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)230高さ(mm)32バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
11cm丸小鉢 マルケイ(国際化工)11cm丸小鉢マルケイ(国際化工)
589税込648
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。 様々なメニューに使える底が広めの丸小鉢
材質メラミン樹脂容量(mL)205直径(Φmm)114高さ(mm)43耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
日本電産コパル電子 半固定抵抗器  1 スルーホール ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)日本電産コパル電子 半固定抵抗器 1 スルーホールニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
739税込813
1個
翌々日出荷
菜時器 16.5cm丸深皿 マルケイ(国際化工)菜時器 16.5cm丸深皿マルケイ(国際化工)
789税込868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状食器の種類和食器高さ(mm)35電子レンジ×食器洗浄機
12cm平皿 マルケイ(国際化工)12cm平皿マルケイ(国際化工)
589税込648
1個
5日以内出荷
材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)120高さ(mm)22バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
969税込1,066
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
729税込802
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
739税込813
1個
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4シリーズ. Φ4mmと小型、密閉型(洗浄可能) 定格電力0.5W 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 20kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
539税込593
1個
当日出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.5Wニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
...
試薬カテゴリ