カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
    • 試薬(3)
  • 洗剤・除去剤(1)
    • パイプ用洗剤(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(734)
  • FA担当者のオススメ新商品(251)
  • 制御機器(205)
  • 卓上消耗品(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • タイヤ・足回り(33)
  • 事務用品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 防災用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 住設機器(6)
  • 塗料(5)
  • 清掃用品(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • マスク(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 電動工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 食品・飲料(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「KOH」の検索結果

1,236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片折蝶番KOH-80 LAMP(スガツネ工業)

    片折蝶番KOH-80

    LAMP(スガツネ工業)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    シンプルで使いやすい構造です。
    トラスコ品番132-2828材質鋼(SPCC)幅(mm)69.5全長(mm)80板厚(mm)羽根:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1L Merck(メルクミリポア)

    水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1L

    Merck(メルクミリポア)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番61-0305-88危険物の類別非危険物
  • 水酸化カリウム溶液 c KOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 111586 5L Merck(メルクミリポア)

    水酸化カリウム溶液 c KOH =0.5mol/L 0.5 N チトリピュア TM 111586 5L

    Merck(メルクミリポア)
    26,199税込28,819
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-0310-33危険物の類別非危険物
  • スコッチブライト スーパーがんこ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト スーパーがんこ

    3M(スリーエム)(18件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
    用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落としこげ茶研磨材の構造不織布
  • 遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100Strips Merck(メルクミリポア)

    遊離脂肪酸 測定原理: テストストリップ 0.5-1-2-3 mg/g KOH MQuant TM 117046 100Strips

    Merck(メルクミリポア)
    7,998税込8,798
    1セット(100個)
    21日以内出荷
    アズワン品番61-0315-25危険物の類別非危険物
  • 片折丁番 LAMP(スガツネ工業)

    片折丁番

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    欠品中
    材質鋼(SPCC)材質/仕上鋼/ニッケルめっき質量(g)94タイプ平行形種類平蝶番仕上ニッケルめっき本体長さ(mm)80羽根厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)69.5
  • たくみ庵 三品皿 マルケイ(国際化工)

    たくみ庵 三品皿

    マルケイ(国際化工)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質メラミン樹脂形状長角皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×85×24電子レンジ×食器洗浄機業務用食器の種類和食器
  • たくみ庵 二品皿 マルケイ(国際化工)

    たくみ庵 二品皿

    マルケイ(国際化工)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    形状長角皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×86×23電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • リフレケアミスト 雪印ビーンスターク

    リフレケアミスト

    雪印ビーンスターク
    29,980税込32,978
    1ケース(20個)
    4日以内出荷
    ミスト上のジェルでお口うるおう。ミスト上のジェルが、口腔内のすみずみまで付着するので乾きをうるおすチカラが長続きします。
    容量(mL)50
  • 長角浅皿 マルケイ(国際化工)

    長角浅皿

    マルケイ(国際化工)
    689税込758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。 焼き魚にも、他の主菜にも使いやすいサイズ。
    材質メラミン樹脂高さ(mm)24短辺(mm)146長辺(mm)204耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
  • 粉引 丼 マルケイ(国際化工)

    粉引 丼

    マルケイ(国際化工)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質MF粉引食器の種類和食器
  • たくみ庵 長角小皿 マルケイ(国際化工)

    たくみ庵 長角小皿

    マルケイ(国際化工)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質MF容量(mL)-サイズ(mm)99×67×23h食器の種類和食器
  • 菜時器 長角皿 小 マルケイ(国際化工)

    菜時器 長角皿 小

    マルケイ(国際化工)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    形状長角皿寸法(直径Φ×高さH)(mm)178-112-22電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り 前田工繊

    日本製 JIS規格認定 サージカルマスク 50枚入り

    前田工繊(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50枚)
    当日出荷
    日本産業規格JIS T 9001(医療用マスク クラスⅡ)に適合。 紫外線遮蔽率85.1%。 センターワイヤー入りで口元の空間を確保します。 (センターワイヤーを軽く曲げて調整して下さい) ソフトなノーズフィットで鼻のラインにピッタリ合わせられます。 日本国内のクリーンルームで生産しています。 1枚ずつ個別包装していますので衛生的です。 全国マスク工業会の正会員です。
    用途かぜ/花粉/ほこり/PM2.5材質本体:ポリプロピレン、ノーズフィット:ポリエチレン、耳紐:ポリエステル/ポリウレタン/ナイロン、内袋:ポリプロピレン形状プリーツ型入数(枚)50構造3層寸法(縦×横)(mm)約95×175包装形態個包装生産国日本対象かぜ/花粉/ほこり/PM2.5ひもタイプ耳かけ
  • 抗菌クラテツフロア NAGATA

    抗菌クラテツフロア

    NAGATA
    11,980税込13,178
    1セット(8枚)
    6日以内出荷
  • たくみ庵 長角皿 大 マルケイ(国際化工)

    たくみ庵 長角皿 大

    マルケイ(国際化工)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質MF形状角皿サイズ容量(mL)-サイズ(mm)301×127×23h食器の種類和食器
  • 38cm長角皿 マルケイ(国際化工)

    38cm長角皿

    マルケイ(国際化工)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    用途材質/メラミン樹脂容量(mL)0高さ(mm)23縦(mm)127横(mm)383
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 18取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 9.6mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 9.6mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -65℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.2mm高さ = 4.2mm寸法 = 3.9 x 3.2 x 4.2mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃Cermet Trimmer SM-3 Series (11 turn model). 3mm size multiple turn trimmer (11 turn) Minute adjustments are possible SMT package suitable for reflow soldering Waterproof design Lead and cadmium free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 11cm丸小鉢 マルケイ(国際化工)

    11cm丸小鉢

    マルケイ(国際化工)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    匠の技が生み出した、大胆で繊細な石物の風合い。 様々なメニューに使える底が広めの丸小鉢
    材質メラミン樹脂容量(mL)205直径(Φmm)114高さ(mm)43耐熱温度(℃)120食器の種類和食器
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 15 (電気的)、18 (機械的)取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 1/2W終端スタイル = ピン長さ = 9.6mm奥行き = 4.8mm高さ = 10.7mm寸法 = 9.6 x 4.8 x 10.7mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-94Eシリーズ(18回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 厚み4.8mmの薄型設計 微細な設定が可能(18回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仕切付長角皿 マルケイ(国際化工)

    仕切付長角皿

    マルケイ(国際化工)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    用途材質/メラミン樹脂容量(mL)0高さ(mm)26縦(mm)113横(mm)182
  • たくみ庵 多用丼 マルケイ(国際化工)

    たくみ庵 多用丼

    マルケイ(国際化工)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    材質MF容量(mL)820サイズ(mm)168×71h食器の種類和食器
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 2kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,398税込3,738
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 2kΩ回転数 = 11取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-3シリーズ (11回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(11回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 10kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様最大抵抗 = 10kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 16.5cm平皿 マルケイ(国際化工)

    16.5cm平皿

    マルケイ(国際化工)
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
    用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)165高さ(mm)26バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
  • 23cm平皿 マルケイ(国際化工)

    23cm平皿

    マルケイ(国際化工)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
    用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)230高さ(mm)32バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
  • 菜時器 16.5cm丸深皿 マルケイ(国際化工)

    菜時器 16.5cm丸深皿

    マルケイ(国際化工)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状高さ(mm)35電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.125W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 5取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = J-フック長さ = 3.9mm奥行き = 3.9mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.9 x 3.9 x 3.4mm軸径 = 1.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +150℃サーメットトリマ SM-31シリーズ (5回転型). 3mmサイズ多回転トリマ(5回転) 微細な調整が可能 はんだリフローによるはんだ付けが可能 密閉構造で洗浄可能 鉛フリー、カドミウムフリー対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 14取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.25W終端スタイル = ピン長さ = 6mm奥行き = 4.3mm高さ = 6.75mm寸法 = 6 x 4.3 x 6.75mm軸径 = 1.6 mm許容差 = ±10%最小動作温度 = -55℃サーメットトリマ ,RJ-5Eシリーズ(14回転型). グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 微細な設定が可能(14回転) 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 小型で0.5Wの定格電力 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.5W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    769税込846
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン高さ = 4.5mm寸法 = 4.9 (Dia.) x 4.5mm直径 = 4.9mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-4シリーズ. Φ4mmと小型、密閉型(洗浄可能) 定格電力0.5W 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12cm平皿 マルケイ(国際化工)

    12cm平皿

    マルケイ(国際化工)
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    材料の特性上、製品ごとに色の差や表面に斑点を含む色ムラが出ることがあります。
    用途材質/バイオマスメラミン樹脂容量(mL)0直径(Φmm)120高さ(mm)22バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号240028バイオマス配合率(%)20
  • たくみ庵 小判深皿 マルケイ(国際化工)

    たくみ庵 小判深皿

    マルケイ(国際化工)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    形状小判粉引容量(mL)350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×120×37電子レンジ×食器洗浄機食器の種類和食器
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 5kΩ, 0.25W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 5kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 1kΩ, 0.75W

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大抵抗 = 1kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.75W終端スタイル = ピン高さ = 6.3mm寸法 = 12.4 (Dia.) x 6.3mm直径 = 12.4mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ RJ-13シリーズ. 鉛フリー対応 貴金属合金多接点ワイパ採用で高信頼 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
...
試薬カテゴリ