RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用)
耐油性・耐熱性に優れている。
重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。
従来のエコダクトに比べ経済的です。
側孔12.5mmと幅広にしています。
各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等)
推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン
定尺(m)2
色アイボリー
使用温度(℃)-20~100
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
61日以内出荷
UL規格認定製品です。RoHS2指令適合製品です。(10物質)
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
定尺(m)1.6
タイプH型
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル
長さ(mm)2000
色グレー
寸法L(mm)2000
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。
硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0
長さ(mm)2000
取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
用途梱包箱サイズが小さくなり在庫スペースを軽減できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)980
両面テープ付です。
材質硬質塩化ビニール(自己消火性94V-0)
色グレー
使用温度(℃)-20~50
RoHS指令(10物質対応)対応
定尺(mm)1000
材質鉄t1.0、t1.6ダクト:ABS樹脂
塗装色ブラック
適合機種FSS・FEET・FSG・FSH・2ME・MSを除く W=700用FS□-8□Jを除く W=800用
質量(kg)0.8
外形寸法D(mm)105
外形寸法W(mm)55
外形寸法H(mm)399
収納本数(本)約63本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,688
税込¥5,157
7日以内出荷
関連キーワード