「KRP-BWF」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ風量調整換気孔KRP ユニックス[建築金物]ワンタッチ風量調整換気孔KRPユニックス[建築金物](20件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ワンタッチ3段開閉機構です。軽くプッシュするだけで、風量が3段階順番に調整できます。フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。また、樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
材質ABSクールホワイト
角型レジスター ユニックス[建築金物]角型レジスターユニックス[建築金物](6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワンタッチ3段階開閉機構で、軽くプッシュするだけで、風量を3段階に調整できます。 フェイス部は容易に取り外しができ、水洗いも可能なため、日常のお手入れが簡単です。 樹脂素材には帯電防止剤を配合しており、静電気による汚れも防ぎます。
種類角型レジスター材質ABSクールホワイト
外気浄化フィルター ユニックス[建築金物]外気浄化フィルターユニックス[建築金物](7件のレビュー)
2,398税込2,638
1組(5枚)
当日出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレンタイプKRP用
KRP150フィルターセット(5枚入) ユニックス[建築金物]KRP150フィルターセット(5枚入)ユニックス[建築金物](1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
KRP150フィルターセット(5枚入)です。 フィルターは不織布フィルター(粗塵・花粉対策) 水洗い可能。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。 ※フィルターの汚れは地域によって異なります。 対象換気口はKRP-Aタイプ(KRP-AFH・KRP-ANFH・KRP-ACFH)とKRP-BWタイプ(KRP-BWFH・KRP-BWNFH・KRP-BWCFH)です。
材質不織布寸法(mm)(換気口)203ダクト径(Φmm)150フィルターサイズ(mm)Φ144捕集効率(%)60(質量法/JIS 15種)
プッシュ式レジスター(フィルター付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター(フィルター付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。フィルター・プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、フィルター付、プラスチック成型網付シルバーホワイト
プッシュ式レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスターNASTA(ナスタ)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付。(ABS樹脂形成網) 前面パネルが取り外せますので、スクリーン部分など内部の清掃が容易です。
種類角型レジスター材質ABSシルバーグレータイプ-
樹脂製 KRPシリーズ専用フィルター ユニックス[建築金物]樹脂製 KRPシリーズ専用フィルターユニックス[建築金物](3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
TF-A-KRPはKRPシリーズBWタイプ専用のエアフィルターです。 花粉をはじめ、PM2.5、DEP(ディーゼル排気微粒子)の室内への侵入を防ぎます。 (社)新都市ハウジング協会推奨品です。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約95(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約50%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
プッシュ式レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プッシュ式レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
24時間換気システムに適応した商品です。プラスチック製防虫網・断熱シートを標準装備。
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様プッシュ式、プラスチック成型網付シルバーホワイト
差圧式吸気口 150Φ 一般型 ユニックス[建築金物]差圧式吸気口 150Φ 一般型ユニックス[建築金物]
8,698税込9,568
1台
当日出荷
外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂(帯電防止剤配合)付属品断熱シート、製品固定プレートクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
丸型レジスター NASTA(ナスタ)丸型レジスターNASTA(ナスタ)(19件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。 防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。 フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
シルバーグレー
樹脂製 角型レジスター ユニックス[建築金物]樹脂製 角型レジスターユニックス[建築金物](1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
室内用換気口レジスター。 遮音シート付きです。 フェイス部中央をプッシュすると段階的に風量調整が行えます。 遮音シートによってレジスタ―閉時に遮音性能を発揮します。 防音フードを併用していただくと、より効果的に遮音性能を発揮します。
材質ASA樹脂クールホワイト種類角型レジスター
プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ)プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター
低水圧用シャワーヘッド(ホース付き) TOTO低水圧用シャワーヘッド(ホース付き)TOTO(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
水圧の低い所でも勢いのあるシャワーが楽しめる低水圧用シャワー。
ホース長さ(mm)1600仕様メーカー別変換アダプター付ホワイトホース長さ(m)1.6適合メーカーTOTO、リクシル、SAN-EI、カクダイ、KVK、MYM止水スイッチなし水流切替×
角型レジスター 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型レジスター神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(25件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
種類角型レジスター材質ABS樹脂仕様開閉/上下レバー式シルバーホワイト
エース レジスター ACE(エース)エース レジスターACE(エース)(26件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途自然換気用としてご使用ください。
スリーブマフラー NASTA(ナスタ)スリーブマフラーNASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
発泡ウレンタン製で柔らかいため、パイプ内への取り付けが簡単です。 吸音をイメージしたデザインです。
材質発泡ウレタングレー
プッシュ式丸型レジスター NASTA(ナスタ)プッシュ式丸型レジスターNASTA(ナスタ)(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
プッシュ部分を軽く押すだけ、開閉自在のワンプッシュ方式です。 防虫網付(ABS樹脂成形網) 前面パネルが取り外せますので、内部の清掃が容易です。 フード・ガラリ部にキョーワナスタ 製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。
種類丸型レジスター材質ABS樹脂シルバーグレー
ゴミ収納器フタSS カクダイゴミ収納器フタSSカクダイ(10件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
適合4530(流し台トラップSS)材質SBR厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79
差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]差圧式給気口 不織布フィルター付ユニックス[建築金物]
6,998税込7,698
1個
欠品中
室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
流し菊割れフタ SANEI(旧:三栄水栓製作所)流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
換気口カテゴリ