カテゴリ

  • 農業機械(58)
  • メカニカル部品(29)
  • 切削工具(15)
  • 測定用品(14)
  • 制御機器(10)
  • 物流用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 機構部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(6)
  • 作業服(5)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KS-200」の検索結果

232件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量作業台(KS/200kg/サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ軽量作業台(KS/200kg/サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無)サカエ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ(mm)740種類移動式キャスター100Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(キャスター)ゴム材質(天板)サカエリューム色(天板)グリーンキャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個均等耐荷重(kg)200グリーン購入法適合取扱説明書(0.45MB)
軽量作業台(KS/200kg/スチール天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ軽量作業台(KS/200kg/スチール天板/H740/キャスター付/直進安定金具無)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。 スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。 難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740キャスター100Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.45MB)
軽量作業台(KS/200kg/ポリエステル天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ軽量作業台(KS/200kg/ポリエステル天板/H740/キャスター付/直進安定金具無)サカエ
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。 ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。 天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。 オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740キャスター100Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(天板)ポリエステル均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.45MB)
軽量作業台(KS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無) サカエ軽量作業台(KS/200kg/改正RoHS10対応サカエリューム天板/H740/キャスター付/直進安定金具無)サカエ
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。 金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 また改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種(従来の制限6物質に加えて、4種の制限物質フタル酸エステル類)にも対応しています。 電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場、などにも最適です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。高さ(mm)740キャスター100Φゴム車(ストッパー付2輪)材質(天板)サカエリューム(改正RoHS10物質対応)均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.45MB)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
クラッチマスターリペアキット ミヤコ自動車クラッチマスターリペアキットミヤコ自動車(51件のレビュー)
2,480税込2,728
1セット
当日出荷から13日以内出荷
クラフト厚紙用はさみ SK11クラフト厚紙用はさみSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダンボール・厚紙もらくらく切れるさびにくいステンレス刃です。刃が厚く、幅も広いので、段ボールや厚紙が楽に切れます。サビにくいステンレス刃を採用しています。
用途ダンボール・厚紙の切断作業。全長(mm)200材質(ハンドル)ABS樹脂材質(ブレード)ステンレス
KS 防犯チェーン ABUSKS 防犯チェーンABUS(5件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
切断・引っ張りに強い焼入れ特殊鉄製 設置対象物のキズや塗装のはがれを防ぐナイロン製カバー付き ハイグレード南京錠(グラニット南京錠やディスカス南京錠)との組合せで最高レベルのセキュリティを実現! 資材置場や建築機械・農業機械の盗難防止に最適! 二輪車や門扉のロックとしても高い効果を発揮
用途農機・建機の盗難対策材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄、カバー:ナイロン
ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用) 小野測器ハンドタコメータ用 周速リング(m/min用)小野測器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様周速リング(m/min)適合HT-3200、HT-5500幅(mm)4直径(Φmm)31.8周長(mm)100アズワン品番1-1024-04
キャスター取付金具(鋼板製) 岡本工機キャスター取付金具(鋼板製)岡本工機(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から111日以内出荷
キャスターの取付金具です。
スプリングホック 日本紐釦貿易スプリングホック日本紐釦貿易
149税込164
1枚(5組)
翌日出荷から翌々日出荷
肌にやさしいメッキ
電工プロニッパー(薄型・ストレート刃) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロニッパー(薄型・ストレート刃)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体が薄型で軽量設計のプロニッパーです。 切断面がきれいで食い込みがよい薄型鋭角ストレート刃を採用。
質量(g)225切断能力(Φmm) 銅線2切断能力(mm)プラスチックΦ6
カセツレックス スリット入 古河電工(古河電気工業)カセツレックス スリット入古河電工(古河電気工業)
21,980税込24,178
1巻(4m)
3日以内出荷から11日以内出荷
スリット入りの為、取り扱いしやすい。
仕様スリット入りタイプ 仮設ケーブルの保護に使用
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
3,168税込3,485
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
KS スラブ舟200型 国元商会KS スラブ舟200型国元商会
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
底板ベニヤ付きで、開口部と同時に内部にもコンクリートを打設できます。 スラブ厚200mmまでに対応できます。 錆び止め塗装の鋼板製で、転用が可能です。
タイプ200型仕上防錆塗装開口部(mm)200×950
角型カーテンレール ヒナカ(旧:日中製作所)角型カーテンレールヒナカ(旧:日中製作所)
1,998税込2,198
1組
翌日出荷
角型カーテンレール<アルミ製>シングル組立完成品セット。
シャンク ミヤナガシャンクミヤナガ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から4日以内出荷
CT-5100/5200WP用非防水センサー カスタムCT-5100/5200WP用非防水センサーカスタム
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
CT-5100/5200WP専用の温度センサー。
付属品ソフトケースコード長さ(m)約1センサータイプKタイプ熱電対クラス2許容差±2.5℃※-40℃以上+333℃未満、±測定値の0.75%※333℃以上1200℃未満RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付 岡本工機ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付岡本工機
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
沈下板 マイゾックス沈下板マイゾックス
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途軟弱地盤の沈下測定仕様沈下用付属品M14ボルト(ロッド取付用)、スプリングワッシャ各1個寸法(mm)600×600×3.2質量(kg)約9マイゾックスコード215443
KS スラブ舟200型用プレート 国元商会KS スラブ舟200型用プレート国元商会
239税込263
1個
4日以内出荷
タイププレート
おりがみ千羽鶴用 7.5cm 200枚 金銀入20色 エヒメ紙工おりがみ千羽鶴用 7.5cm 200枚 金銀入20色エヒメ紙工
129税込142
1セット
4日以内出荷
材質
シルキーキッチン鋏 インテックカネキシルキーキッチン鋏インテックカネキ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
全長(mm)200
軽量作業台(KSタイプ/200kg/ポリエステル天板/H740/キャスター付) サカエ軽量作業台(KSタイプ/200kg/ポリエステル天板/H740/キャスター付)サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式付属品直進安定金具×2種類移動式天板厚さ(mm)21キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
チェーン ABUSチェーンABUS
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
切断に対して非常に屈強なチェーンです。 塗装や仕上げを保護する布カバー付ですので耐久性にも優れています。 屈強な南京錠との組合せで最高レベルのセキュリティコンビネーションが可能となります。
用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶など仕様布カバー付材質本体:焼入れ特殊チェーン鉄
スパイラルスプリング 三菱スパイラルスプリング三菱
1,298税込1,428
1個
当日出荷
GB181PL-910用の部品です。
軽量作業台(KSタイプ/200kg/スチール天板/H744/キャスター付) サカエ軽量作業台(KSタイプ/200kg/スチール天板/H744/キャスター付)サカエ
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式付属品直進安定金具×2種類スチール天板天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)
製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプ レイメイ藤井製本工房 A4サイズ 200枚収納タイプレイメイ藤井
1,998税込2,198
1冊
4日以内出荷から9日以内出荷
枚数製本:約101~200まで本体質量(g)302本体サイズ(mm)W223×H304×D24とじ厚(mm)最大:18素材本体:紙
ソケットスクリュー ナベヤソケットスクリューナベヤ
579税込637
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
リニアクランパ・ズィー MKS NBK(鍋屋バイテック会社)リニアクランパ・ズィー MKSNBK(鍋屋バイテック会社)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
兼用セーバーソー 木材用長刃 ハウスビーエム兼用セーバーソー 木材用長刃ハウスビーエム
4,998税込5,498
1袋(10枚)
5日以内出荷
用途木工用パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
製本工房 中表紙セット A4サイズ レイメイ藤井製本工房 中表紙セット A4サイズレイメイ藤井
419税込461
1冊
4日以内出荷
素材
バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)未来工業
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
痔核結紮器ショートタイプセット 内径12mm 荒川製作所痔核結紮器ショートタイプセット 内径12mm荒川製作所
96,980税込106,678
1セット
4日以内出荷
セット内容痔核結紮器×1本、痔核鉗子×1本、ノーズコーン×1本、痔核結紮用リング×100個、装着器×1本、専用ケース×1箱有効長(mm)110アズワン品番67-9356-01
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100VTOYOZUMI(トヨズミ)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
入力電圧(V)200出力電圧(V)100コード長さ(m)1.7保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルスプリング 三菱スパイラルスプリング三菱(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
GB181PN-909の部品です。
三叉ハブケーブル クロダルマ三叉ハブケーブルクロダルマ
799税込879
1本
6日以内出荷
KS-2100、KS-2300専用の三又ハブケーブルになります。
ソケットエルボクランプ MCC(松阪鉄工所)ソケットエルボクランプMCC(松阪鉄工所)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
ガス用ポリエチレン管・配水用ポリエチレン管工具ソケット型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)10呼び150、200適合材ソケット、90°エルボ、キャップ、45°エルボ、22.5°エルボ、キャップ
ペルチェデバイスフルセット クロダルマペルチェデバイスフルセットクロダルマ
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
KS-2100のデバイスフルセットになります。
結束バンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)結束バンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
169税込186
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
コードなどに巻き付けるだけで簡単に結束できます。
材質ナイロン66