カテゴリ

  • 建材・エクステリア(21)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • マスク(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KWT」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
前高130WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)前高130WIDE軒といPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1セット(6本)
当日出荷から15日以内出荷
サイズ前高130全長(mm)4000
三層マスク 日本製 エスパック三層マスク 日本製エスパック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(30枚)
当日出荷
安心の日本製 ウイルス飛沫・花粉・PM2.5に対応した高機能フィルタ採用(PFE,VFE,PFE99%カットフィルタ) 肌あたりやさしい内面スーパーソフト生地 耳が痛くなりにくいソフトゴム
材質(本体・フィルタ部)ポリプロピレン/(耳ゴム)ポリプロピレン/(ノーズピース)ポリエチレン生産国日本対象ウイルス飛沫・花粉・PM2.5
調理台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)調理台 GKシリーズSUNWAVE(LIXIL)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から5日以内出荷
シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。
材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボードライトオーク高さ(mm)800奥行(mm)550
ホーロー天ぷら鍋角型 高木金属工業ホーロー天ぷら鍋角型高木金属工業
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
材質本体/ほうろう用鋼板(底の厚さ1.0mm) トレー/アルミニウム合金 (内面/フッ素樹脂塗膜加工)(外面/耐熱シリコン加工)容量(L)満水容量/2.3、最大使用油量/約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)鍋本体/16.1×28.3×8.7、トレー/16×28.3×2.4
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
FLAT in ラップ・ティッシュホルダー 伸晃FLAT in ラップ・ティッシュホルダー伸晃
999税込1,099
1個
3日以内出荷
磁石式で取り付けできるラップホルダー。ボックスティッシュとラップをすっきり収納することができます。冷蔵庫やホーロー製の壁に貼り付けられるので壁に穴や傷をつける心配がありません。キューブが一つ一つ独立しているので幅は自由自在に変えられて便利です。フラットなので使用しない時も邪魔になりません。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。
材質本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石ホワイト本体質量(g)50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.95×5.5耐荷重(g)500(1セットあたり)
ネプロス neXT ワイドトレイ neprosネプロス neXT ワイドトレイnepros
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
シングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズ KVKシングルレバー式混合栓 MSK110KTシリーズKVK
23,980税込26,378
1個
当日出荷から6日以内出荷
円柱と四角柱形状をベースに適度なエッジの丸みがまるで匠が使い込んだ上質な道具のような馴染みやすさを実現しています。 基本を守りつつ、使いやすさと性能を向上させています。 リング状で持ちやすさ・つまみやすさを追求したデザインです。 清掃性のよいキャップレスハンドルです。 ハンドルはビス固定のない簡単な脱着式です。
レバー形式標準レバー
角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。43 mm角と50 mm角のタイプが新しく加わりました。
形状角型(丸型取付穴)材質ABS樹脂仕様本体を釘で固定することで回り止めができます。本体の裏2箇所に薄肉加工を施していますので、釘で固定してご使用ください。(推奨釘:丸頭釘1.2×10、頭径4 mm以下、胴部径1.9 mm以下)RoHS指令(10物質対応)対応
フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeo KOITO(小糸製作所)フォグランプ専用 LEDホワイトビームNeoKOITO(小糸製作所)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
従来のメーカーフォグランプ専用LEDバルブに対し、明るさが約2倍になりました。ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeoと同一のLEDチップを採用しており、ヘッドランプとフォグランプの色味を統一したドレスアップが可能です。極性フリーで取付け簡単、従来品同様に安心の放熱ファンレス構造です。従来品では装着対象となっていなかった車両にもお取付けいただけます。
ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeo KOITO(小糸製作所)ヘッドランプ専用LEDホワイトビームNeoKOITO(小糸製作所)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
シャープな配光で快適なドライビングを提供します。従来品が装着不可だったパラボラタイプのヘッドランプにも装着いただけるようになりました。
用途安全対策
ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー キスウェル(旧:高麗溶接棒)ニッケル合金用TIG溶接ワイヤーキスウェル(旧:高麗溶接棒)
77,980税込85,778
1箱(5kg)
4日以内出荷
インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。
仕様耐力(MPa):504ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)47引張強度(MPa)765耐圧力(MPa)504RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターベスト 東栄工業ウォーターベスト東栄工業
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
ガス管(SGP)の中間(管用ねじ)に垂直に取り付ける商品です。空調機のドレン排水に使用する場合にはファンの全静圧に対して必要な封水高さ(ドレンパンの底面からウォーターベストのダンパ先端まで)を必ず確保して下さい。【(例)静圧-500Pa(50mmAq)の場合は、静圧分の封水高さ50mmに対して+20mm(ダンパ開口までの排水容量の高さ)=70mm以上を封水高さとして確保して下さい。】接続方向が決まっておりますので、上下正しい向きに接続して下さい。設置場所は目視点検しやすく、他の配管等に干渉しない様に取り付けて下さい。本体がポリサルフォン樹脂製の為、パイプレンチ・スパナなどの工具を使用しないで手締めで取り付けて下さい。上流側に掃除口の設置を推奨します。使用上のご注意
用途ガス管 中間用耐熱温度(℃)140接続配管40A
角型配線孔キャップ LSK型 LAMP(スガツネ工業)角型配線孔キャップ LSK型LAMP(スガツネ工業)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
板の両側から挟み込んで取り付けます。 蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。
材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)16タイプ挟み込みタイプ PAT最大適合板厚(mm)26
Sグラファイトスノーリヤ PIAASグラファイトスノーリヤPIAA
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
商品タイプグラファイト
モータ 日東電工モータ日東電工
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷から92日以内出荷
密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター日東電工
25,980税込28,578
1台
当日出荷
出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式サイズ前高165WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 止まりPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様左右一組サイズ前高200WIDE
超強力メッシュラック ワイド 積水樹脂超強力メッシュラック ワイド積水樹脂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
壁面いっぱいまで使える伸縮式のメッシュ棚を採用しています。段差のある壁面にも取付けできる仕様です。
用途収納力抜群のワイドメッシュタイプのつっぱりラック。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650~940×330×59仕様取付け範囲:約65~94cm。耐荷重:約40~20kg。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(棚部)ポリプロピレン樹脂、(成形部品)ABS樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ホワイト質量(g)1100
大型雨といエアロアイアン 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 軒継手Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高200WIDE
大型雨といエアロアイアン 内曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 内曲りPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(4個)
5日以内出荷
仕様パッチン式
大型雨といエアロアイアン 外曲り Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 外曲りPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(4個)
5日以内出荷
仕様パッチン式
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高200WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高200WIDE
内曲り Panasonic(パナソニック)内曲りPanasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1箱(4個)
6日以内出荷
アイボリーサイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
伸縮継手 Panasonic(パナソニック)伸縮継手Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1箱(20個)
6日以内出荷
アイボリーサイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
軒継手 Panasonic(パナソニック)軒継手Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1箱(20個)
6日以内出荷
アイボリーサイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1箱(2個)ほか
5日以内出荷
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止まり Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 止まりPanasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1箱(20組)
5日以内出荷
仕様左右一組サイズ前高165WIDE
外曲り Panasonic(パナソニック)外曲りPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1箱(8個)
6日以内出荷
アイボリーサイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE適合サイズ(大型雨といエアロアイアン)前高130WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 2重パッチン軒継手Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1箱(8個)
5日以内出荷
仕様パッチン式(外パッチン+内押え)サイズ前高165WIDE
電子カルテワゴン用サイドフック ナカバヤシ電子カルテワゴン用サイドフックナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
松吉医科器械コード23-7359-01
大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高130WIDE 軒継手Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット(20個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式適合前高130WIDE
止り Panasonic(パナソニック)止りPanasonic(パナソニック)
20,980税込23,078
1箱(20個)
6日以内出荷
アイボリー仕様左右組サイズ(大型雨といエアオアイアン)前高130WIDE適合サイズ(大型雨といエアオアイアン)前高130WIDE
大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 前高165WIDE 伸縮軒継手Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1セット(8個)
7日以内出荷
建物の美観と調和する美しさと強さを兼ね備えた大型雨どい。
仕様パッチン式適合前高165WIDEココアブラウン