FLAT in ラップ・ティッシュホルダー

FLAT in ラップ・ティッシュホルダー - 伸晃FLAT in ラップ・ティッシュホルダー - 伸晃FLAT in ラップ・ティッシュホルダー - 伸晃FLAT in ラップ・ティッシュホルダー - 伸晃

磁石式で取り付けできるラップホルダー。ボックスティッシュとラップをすっきり収納することができます。冷蔵庫やホーロー製の壁に貼り付けられるので壁に穴や傷をつける心配がありません。キューブが一つ一つ独立しているので幅は自由自在に変えられて便利です。フラットなので使用しない時も邪魔になりません。シンプルでおしゃれなホワイトカラーで様々なキッチンに馴染みます。

材質
本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石
色
ホワイト
本体質量(g)
50
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
5.5×5.95×5.5
耐荷重(g)
500(1セットあたり)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74995536FK-WTNW
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする