カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 農業機械(28)
  • 機構部品(18)
  • 測定用品(16)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「L-1170」の検索結果

関連キーワード
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイドセラミックス長5頭口(L-1170)G1/4 永田製作所

    ワイドセラミックス長5頭口(L-1170)G1/4

    永田製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    ¥1,326税込¥1,459
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    ¥778税込¥856
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    ¥2,444税込¥2,688
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    ¥633税込¥696
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥2,260税込¥2,486
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF-20・40 SUS(エスユーエス)

    SF-20・40

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    ¥1,542税込¥1,696
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    ¥4,124税込¥4,536
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    ¥1,431税込¥1,574
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,483税込¥1,631
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,396税込¥1,536
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S AQDEXSL

    NACHI(不二越)
    ¥62,980税込¥69,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル セミロング

    NACHI(不二越)
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • ルーバー付盤用キャビネット POL 河村電器産業

    ルーバー付盤用キャビネット POL

    河村電器産業
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ルーバーにより盤内の温度上昇を防ぐキャビネット
    材質鉄板製色ベージュ(マンセル5Y7/1)構造水切・パッキン付/ボディー側面にルーバー付使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル小)使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
  • SF-30・30・1G SUS(エスユーエス)

    SF-30・30・1G

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,387税込¥1,526
    1本
    8日以内出荷
    SF-30フレーム(角型アルミ構造材)の1面がグリーンフレーム(GFF-000)の突起と同形状になっているフレームです。角型フレームに直接GFコネクタを取り付け可能です。GF-Gコネクタを連結する場合は、マルチコネクタインナー型G-N(GFJ-224)。またはマルチコネクタアウター型G-N(GFJ-022)をご使用ください。
    材質アルミ押出し材表面処理アルマイト断面2次モーメントIx=2.84×104mm4、Iy=3.03×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応断面係数(mm3)Zx=1.89×103 / Zy=1.94×103単位質量(kg/m)0.9
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    ¥149,800税込¥164,780
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリーンフレームW SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,343税込¥1,477
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • クラッシュバー BLK SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    クラッシュバー BLK

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    転倒時に最大限の安全を。 頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。 各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。 また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。 既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。 加工や溶接なしの簡単な取り付け。 直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。
  • SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)

    SF-20・40・1F

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
  • GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)

    GF P100高剛性

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    12日以内出荷
    大型ブースの梁材として使用できます。
    適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(667件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 三ツ星ベルト

    リブスターベルト

    三ツ星ベルト(310件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルト

    リブスターベルト 7PK

    三ツ星ベルト(180件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
    山数7ベルト形PK
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,290税込¥5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-100ED)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥149,000税込¥163,900
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプシャフト伸縮タイプ※垂直取付専用取付サイズJIS5K65A
  • ハズマットピグソックス ピンクソックス ニューピグコーポレーション

    ハズマットピグソックス ピンクソックス

    ニューピグコーポレーション
    ¥9,498税込¥10,448
    1パック(2本)
    当日出荷
    油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。
    材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン対応オイル、水、酸、アルカリ直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
  • AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    AFS-3030L-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11117000相当品高さ(mm)210外径(mm)89
  • ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN マルシン(マルシン工業)

    ジェットヘルメット MCJ6 BUBBLE RIDER MEN

    マルシン(マルシン工業)(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ・『BUBBLE RIDER (バブルライダー)MEN』。アンバーグラデーションバブルシールドが標準搭載された、メンズサイズのシンプルなジェットヘルメット。標準装備のシールドは昼間の走行時にまぶしさを軽減し、夜間でも視界の妨げとなりにくいアンバー(琥珀)色を採用しています。リムには美しいステッチが施され、内装は着脱可能。あご紐のバックルはラチェットタイプを採用し着脱がスムーズです。サイズはM~XLまで同じ帽体を使用しており、M~XLの内装パッドは互換性があります。また、クリアシールドとスモークシールドもオプションでご用意しています。
    用途品番:MCJ6。ジェットヘルメット。全排気量対応。SG規格/PSCマーク取得。サイズ:M/L/XL。帽体素材:ABS。帽体重量:1170g±50。内装着脱式洗濯可。あご紐ラチェット式バックル採用。補修部品:チークパッド(左右耳部内装)・クラウンパッド(頭部内装)・ビス&シールドベースセット
  • 高圧エアダスタ 流量調節 SK11

    高圧エアダスタ 流量調節

    SK11
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    丈夫で長持ちするアルミダイキャスト製エアダスターです。ノズル部先端を回転させることで、エアー吐出量の調節ができます。任意のエアー吐出量で一定に噴射する際に便利です。ハンドル操作でエアー吐出量の加減ができます。操作しやすい大型ハンドルです。
    用途ゴミ、ホコリ、水滴等の除去作業(吹き飛ばし)。最高使用圧力(MPa)2.5空気消費量(L/min)1170取付ねじプラグ:G1/4(管用平行ネジ)ノズルねじ径取付:G1/8(管用平行ネジ)
  • 溝形鋼板フレームユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ)

    溝形鋼板フレームユニット給油式

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    溝型鋼または山形鋼製のフレームにベアリングユニットを組み合わせた製品です。 フレーム内で軸受箱が自由に移動できるようになっており、テークアップ機構を設ける手間がかかりません。
    用途伝動装置および一般機械などに
  • ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040 椿本チエイン

    ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) RF2040

    椿本チエイン
    ¥299税込¥329
    1リンク
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質(本体)ステンレス種類アタッチ付チェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)0.44
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

    ギケン
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • 家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール ケルヒャー

    家庭用窓用バキュームクリーナーアクセサリー 延長ポール

    ケルヒャー
    ¥7,198税込¥7,918
    1セット
    3日以内出荷
    脚立などを使わずに、高い窓など手の届きにくいガラス面を簡単に掃除ができるので、とても便利です。 窓用延長ポールは、窓用バキュームクリーナー用とワイパークロス用のセットで、0.6m~1.5mまで長さの調節が可能です。 窓用バキュームクリーナーの角度を調節できるので、浴室壁面の水滴は高いところも天井も楽に取ることができます。
    用途高い窓・ガラスの温室寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×250×1170