カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(670)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(486)
- FA担当者のオススメ新商品(246)
- メカニカル部品(222)
- 自動車純正部品(163)
- パソコン/周辺機器(118)
- 配管・水廻り設備部材(111)
- 切削工具(90)
- 農業機械(85)
- 作業工具(67)
- 制御機器(49)
- 科学研究・開発用品(47)
- 機構部品(38)
- バイク純正部品(36)
- 自動車補修部品(33)
- 厨房用品(31)
- 建築金物(30)
- 空調・照明・電設資材(29)
- 物流用品(23)
- 電動工具(23)
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 測定用品(22)
- 医療(22)
- 清掃用品(21)
- 保管用品(17)
- オフィス家具(17)
- 介護用品(14)
- 縫製用品(13)
- 事務用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- バイク部品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 手袋(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 作業服(8)
- 研磨材(8)
- 家電(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 卓上消耗品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 学童・教育用品(6)
- 梱包用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防災用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- カー用品(4)
- 空圧工具(4)
- 電気材料(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- トラック純正部品(2)
- テープ(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(558)
- SMC(361)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(132)
- メディアカバーマーケット(111)
- MAZDA(マツダ)(90)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- FYH(日本ピローブロック)(62)
- ノーブランド(61)
- コンサス(45)
- ニッサン(36)
- エスコ(31)
- NTN(エヌティーエヌ)(31)
- コノエ(30)
- スバル(26)
- 旭精工(25)
- ホンダ(24)
- Festo(23)
- CKD(20)
- パール金属(16)
- ブランドをもっと見る
「L-310」の検索結果

無双トリマーブレード L-310
三陽金属(ERBA)¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15L-310B~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)310磁石保持力(L) タイプL作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)15ポートねじの種類(-) Mねじ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-310~)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)310磁石保持力(L) タイプL作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-L310W MDV-L310 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KENWOOD 彩速ナビ MDV-L310W MDV-L310容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9Hサイズ(mm)91.5×176.5特性光沢ブルーライトカット対応
手帳タイプ電卓
カシオ計算機(10件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。仕様ソーラー+内蔵電池サイズ手帳タイプ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
普通目ますぶた
イズミ(24件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501枚当日出荷から3日以内出荷材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19適合荷重歩道用
SF2-40・40
SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)¥612税込¥6731本当日出荷から10日以内出荷形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
アルミマグネットバースリム
TRUSCO¥499税込¥5491本当日出荷アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール
オンダ製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WPL3型 エルボソケット
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
UCFL ひしフランジ形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
SFL3型 ステンレス 45°エルボ
オンダ製作所¥739~税込¥813~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
アルミレールSSRA(穴なしタイプ)
ノーブランド(18件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から7日以内出荷用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316
オンダ製作所¥989税込¥1,0881個当日出荷から5日以内出荷・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
...