カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(642)
  • FA担当者のオススメ新商品(245)
  • メカニカル部品(151)
  • パソコン/周辺機器(118)
  • 切削工具(88)
  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 農業機械(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 作業工具(54)
  • 制御機器(33)
  • 機構部品(33)
  • 自動車補修部品(28)
  • 厨房用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 建築金物(21)
  • ねじ・ボルト・釘(18)
  • 清掃用品(18)
  • 物流用品(17)
  • 電動工具(15)
  • 縫製用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • バイク部品(10)
  • オフィス家具(10)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 介護用品(7)
  • 医療(7)
  • 手袋(7)
  • 事務用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 作業服(6)
  • 研磨材(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)

「L-310」の検索結果

関連キーワード
1,723件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無双トリマーブレード L-310 三陽金属(ERBA)

    無双トリマーブレード L-310

    三陽金属(ERBA)
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    バリカン方式+軽量設計安全性と負担軽減を実現。ギヤケースは180°可変機構体格や用途に合わせて調整可能。道路際から家の庭まで幅広いシーンで使用可能。1バリカン式タイプで石の飛散を抑制し、庭や駐車場の草刈りも安心。通常の草刈刃(チップソー、ナイロンコード)と比較すると2枚の刃がスライドし、草をはさみ切る(バリカン方式)ため石の飛散を軽減し、庭や駐車場の草刈り最適。22. 0°~180°に可変可能な変幻自在のギヤケースはさまざまなシーンで活躍。草刈り、剪定等の作業毎に合わせてギヤケースの角度が調整可能。また180°に折りたたむことで車への積載や、物置への収納にも便利。3スペーサー搭載で調整不要!特殊ナット採用で使用中のナット緩み防止。スペーサーを搭載することで一定の圧で刃を抑え、切れ味抜群。特殊ナットは緩み止め性能が高く、従来のナットに比べ使用中の緩みを大幅に軽減。
    適合【刈払機】■やまびこ(共立)●Φ25●ATB255・ATR251GL・FNE243・FNRE24B・RNA230●RM230/251/341/Y341/A231/A240/A241/A260/A261/A315/B235/B253●RM/C260/C315/C360/CB253N/E240/E241/E260/E2600/E315/E360/E3150●RME2221/2300/2300V/2320/2600/2600V/2600B15/2620/2640/3000/3150/3600●SBE26U/260UT・SRM200U/230/240/251/255/256N/261/265/311/315/360●SRE23/26U/26UG/210U/235/240/243/260/261/261PV/261GT・●SRE265G/265UG/315/360●SRE2301/2310/2325/2326/2350/2420/2600/2625/2650/●2720/2730/3000/3150/3600/2610●RMA2410/2610/3150・RMS2320/2620●SRC260/315/360/B253N・SREY26G/242/2310・SMEY26●●■やまびこ(新ダイワ)●Φ24 ●R250/251/RM270・PK35F/260●Φ25 ●RA1023/1026・RM1025/1027/2130・RK1121/2023/2026/2030/SSR2201/2601●●■ハスクバーナ―・ゼノア ●Φ24●BC222/260D・BK265F/346FT2P・RC225/266FW●BCZ235/245/265/275/315・BKZ275/315・TRZ235/265・BK3420S●●■マキタ●Φ24 ●EM252R・MBC230DW●Φ25 ●EM281・MEM263/301/302/303●●■新宮商行●Φ24●A1526/4025/0526/0526H・SX-2/-3●KB2400/2420/2500/2520/2530/2700/3000/3220/3230・KH2350・●カルサ―256H/260/260H●M2350/2360/2360H/2630/2640/2640H●R2250/2550/2550H・●S2105/2305/2315/2500/2500H/2500L/2505/2505H/2605A/2605AH/2615●Φ25●S2250/2810HM/2820/3220・RF25H・KH2610/2620/3420/3420H・M2610/2620/2630●NX-2300/2600●●■丸山製作所 ●Φ24●LBC264UTDX●BC20C・BK20/26R・JC20S/26DX/26DXL・JCS26DX●MB248/251/261/250HU/260/265SP/305/306SPU/320/326SPU/2303M/2304M/2305M●MB2330S/2350/2460/2601/2604M/2610/2620/2630/2650/2660U/3030●MBC235/255/265/266/275●MBS231/235/250/250H/251/265/266/268/305/306/325/326/328/2630/3030/3230●BC203/233/26/263/303・BCS234/264/254/264/303・BCW233質量(g)1460サイズ(mm)625×103×85
  • アカシア丸パドルボード L 310 AB-203 スワンソン

    アカシア丸パドルボード L 310 AB-203

    スワンソン
    3,198税込3,518
    1枚
    4日以内出荷
  • 液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-L310W MDV-L310 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム KENWOOD 彩速ナビ MDV-L310W MDV-L310 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種KENWOOD 彩速ナビ MDV-L310W MDV-L310容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9Hサイズ(mm)91.5×176.5特性光沢ブルーライトカット対応
  • SF2-30・30 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・30

    SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
    328税込361
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 手帳タイプ電卓 カシオ計算機

    手帳タイプ電卓

    カシオ計算機(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
    仕様ソーラー+内蔵電池サイズ手帳タイプ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
  • SF-20・20 SUS(エスユーエス)

    SF-20・20

    SUS(エスユーエス)(30件のレビュー)
    238税込262
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
  • 普通目ますぶた イズミ

    普通目ますぶた

    イズミ(24件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
    ピッチ普通目種類ますぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19適合荷重歩道用
  • SF2-40・40 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・40

    SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
    612税込673
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    形状正方形種類4面溝溝数1列溝×1列溝表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    168税込185
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 編組チューブ デンカエレクトロン

    編組チューブ

    デンカエレクトロン(12件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
  • DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(51件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • SF2-30・60 SUS(エスユーエス)

    SF2-30・60

    SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
    588税込647
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • ドリルビット研磨機 ベルソス

    ドリルビット研磨機

    ベルソス(7件のレビュー)
    7,389税込8,128
    1台
    当日出荷
    セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書)質量(kg)約1.6ブラック電源(V)AC100(50/60)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165定格時間(分)15以下(5分インターバル)研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼)研磨サイズ(mm)3.~16入力電力(W)40
  • 強力アルミチェーン 水本機械製作所

    強力アルミチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • SF2-40・80 SUS(エスユーエス)

    SF2-40・80

    SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
    1,126税込1,239
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • アルミカラーチェーン 水本機械製作所

    アルミカラーチェーン

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    材質アルミ軽合金
  • こて先(T20・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T20・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • アルミマグネットバースリム TRUSCO

    アルミマグネットバースリム

    TRUSCO
    499税込549
    1本
    当日出荷
    アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
  • ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール オンダ製作所

    ML3型ボールバルブ(黄銅) フリーボール

    オンダ製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型ボールバルブのため省スペースの配管可能で、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    365税込402
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ オンダ製作所

    ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ

    オンダ製作所
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
    材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
  • WPL3型 エルボソケット オンダ製作所

    WPL3型 エルボソケット

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブテン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
    材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671最高許容圧力(MPa)1.75
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8
  • SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所

    SFL3型 ステンレス 45°エルボ

    オンダ製作所
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
    材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所

    SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316

    オンダ製作所
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    386税込425
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 高圧ポイント曲ノズル WTB

    高圧ポイント曲ノズル

    WTB
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    従来のストレートタイプに比べて45°の角度でユニバーサルに動き広範囲に高圧噴射ができます。樹脂ノズルに比べ噴射方向の維持ができます。
    用途一般生産工場に。材質スチール最高使用圧力3.0MPa2018年トラスコ掲載ページ1 1129
  • コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    キー溝用のエンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • ミニチュアボールバルブ アズワン

    ミニチュアボールバルブ

    アズワン
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Rねじ部にフッ素樹脂コーテイング加工済です。
  • アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E 廣杉計器

    アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理) / ARL-E

    廣杉計器
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別両メネジ材質アルミ表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • ガラス製棒温度計 0~50℃ CRECER(クレセル)

    ガラス製棒温度計 0~50℃

    CRECER(クレセル)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ケース付なので安全で清潔に保管できます
    材質ガラス全長(mm)300本体寸法(mm)300×Φ6本体質量(g)221目盛(℃)1材質(ケース)プラスチック設置方式手持ち測定温度範囲(℃)0~50温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
  • 新腰高羽子板255 八幡ねじ

    新腰高羽子板255

    八幡ねじ
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    羽子板部分が短いため、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面、柱面にあたりません。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • SDSドリルチャック ANEX

    SDSドリルチャック

    ANEX
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    打撃+回転 打撃による爪のゆるみを防止するロック機構 本体熱による火傷を予防する樹脂カバー 独自の熱処理による高耐久性SDSシャンク
    用途ハンマードリルの装着してコンクリートや石材の穴あけ作業にトラスコ品番759-4721
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • Z腰高羽子板ボルト 八幡ねじ

    Z腰高羽子板ボルト

    八幡ねじ
    2,698税込2,968
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    用途小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および胴差と通し柱の連結をします。材質表面処理クロメートめっき
...