「L版写真立て」の検索結果
フレームがウッド調。色取り混ぜ
セット内容本体×1
材質EPS、MDF、PVC、スチール
寸法(mm)約230×320×10
サイズA4
質量(g)15
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
L判写真4枚をおしゃれに飾れるアンティーク調マルチフレーム。ゴールド調のデコラティブなデザイン《SL&GD》、キャメルとレッドのアンティーク調デザイン《CA&RE》の2色展開です。
その他壁掛用金具・スタンド・吊ひも付
材質【面材】樹脂
寸法(mm)【窓】【左上・右下】116×78、【右上・左下】78×116
質量(g)460
タイプ横のみ・掛け置き兼用
本体樹脂製
外寸(mm)278×278
内寸(mm)【左上・右下】127×89、【右上・左下】89×127
適合サイズL判
柄デコラティブ
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ガラス
寸法(mm)フレーム本体:198×149×6、ガラス:150×202×7、スタンド:20×70×13.5
質量(g)310
適合サイズ(mm)入る写真の大きさ:130×90(サービス判)
1個
¥446
税込¥491
当日出荷
樹液を採集し終えたゴムの木を使用した、環境に優しい写真立てです。Lサイズ用、ハガキサイズ用の2枚のマットが付属しており、Lサイズ、ハガキサイズ、2Lの3サイズに対応します。ベーシックでナチュラルなデザインですので、どんなお部屋にも馴染みます。
サイズ(展開)L・ハガキ・2L兼用
付属品吊りひも
質量(g)300
寸法(縦×横)(mm)(台紙窓抜き)L:120×80、ハガキ:140×92
外形寸法(縦×横)(mm)(額縁)211X160、(台紙)L:178×127、ハガキ:178×127
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
インナーカラーとナチュラルな木目調のツートンカラーがかわいいフォトフレーム。ガラスと写真の間に取り外し可能なインナーフレームが配置されることでできる空間が、奥行き感を演出するとともにガラス面とプリントの癒着を防止します。
用途展示、掲示、陳列など
材質(前面板)ガラス
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
for L size 127×89mm。組み立て式の簡易フォトスタンドです。簡単に組み立てることができ、写真周りのスペースにタイトルや日付を書き込むことができます。
仕様吊り下げ・置き共用
サイズL判
質量(g)60
寸法(縦×横)(mm)129×147
RoHS指令(10物質対応)対応
シーンに合わせて選べるカラー展開の木製フレームです。
グリーン購入法適合
RoHS指令(10物質対応)対応
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレームです。マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
収納サイズはがき/L判(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:171×127×15
収納寸法(mm)148×100
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫なアクリル製の為、机上のインテリアにぴったり。マグネットで挟んで固定する為、写真の差し替えが簡単です。厚みがあるのでスタンドなしで自立します。
仕様マグネット、アクリル板(厚さ10mm、15mmの2枚合わせ)、白箱付
タイプ縦横兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様パーツボックス・パネルの取り付けに使用、ハンガーレールとして使用
トラスコ品番353-6386
材質アルミ、表面処理:アルマイト処理
全長(mm)2000
質量(kg)1
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
表紙にフォトフレーム付。(Lサイズ写真収容可能) 。粘着力が軽い台紙なので、写真用紙の貼り直しが可能です。ボールペン、色鉛筆などで直接台紙に書くことができます。 。スペア台紙の補充枚数16枚(セット分も含めて最大約23枚) 。台紙が増やせるビスタイプ。 ・ビスはコインで簡単にはずせます。
用途大人っぽい雰囲気のムーミンと仲間たちがアルバム表紙に!手にするだけで楽しくなる柄
仕様ライトフリー台紙7枚、外ビズ式、表紙にフォトフレーム付(L版写真対応)
材質台紙:紙・PP
寸法(mm)縦181×横190×幅15、台紙:175×181
サイズL判、はがきサイズ
備考1ページにL判写真・ハガキサイズが1枚収容できます。(L判写真は縦横どちらでも収容できます。ハガキサイズは縦のみの収容となります。)
材質(表紙)紙(マットPP加工)
材質(ビス)真鍮
有効寸法(mm)貼付:175×143