カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 住設機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「LB-120C」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から6日以内出荷
スイッチ コンビネーション (LB) MAZDA(マツダ)スイッチ コンビネーション (LB)MAZDA(マツダ)
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKDSSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)CKD
24,238税込26,662
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
製氷機 チップ120kgタイプ Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプPanasonic(パナソニック)
579,800税込637,780
1台
4日以内出荷
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz)奥行(mm)600高さ(mm)800電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(50/60Hz)440/490標準消費電力料金(円/h)11.9給水方式水道直結寸法(mm)氷:10×20×20電源コード(m)2.5
チップアイス製氷機 アンダーカウンター テンポスドットコムチップアイス製氷機 アンダーカウンターテンポスドットコム
429,800税込472,780
1台
5日以内出荷
コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1)材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)約72電源単相100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800冷却方式【凝縮器】空冷式電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A調節範囲(mm)【台脚】70~105コンセント接地形2極差込み 15A 125V貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45)製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13放熱量(W)約945/1040
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-LB-~)CKD
12,238税込13,462
1個
6日以内出荷から19日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
ZR1 - エジェクタシステム/単体 SMCZR1 - エジェクタシステム/単体SMC
54,980税込60,478
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120) SMCZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120L~) SMC大型真空ユニット (ZR120L~)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR120S1-C~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-C~)SMC
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズイースタン工業
72,980税込80,278
1台
11日以内出荷
高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の1口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。
間口W×奥行D×高さH(mm)1200×600×850材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差しハンドルメタルハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り
システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ イースタン工業システムキッチン ソエラSOⅢシリーズイースタン工業
72,980税込80,278
1台
11日以内出荷
高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。 国産の2口ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。
材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧付属品4本差し包丁差しハンドルメタルハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り