カテゴリ

  • オフィス家具(327)
  • 自動車純正部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 農業機械(10)
  • 切削工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
絞り込み

「LB-52」の検索結果

関連キーワード
439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接棒 LB-52 神戸製鋼溶接棒 LB-52神戸製鋼(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接タイプ490N/mm2級高張力鋼用JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7016該当棒端色:青白色、二次着色:白色備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
溶接棒 LB-52T 神戸製鋼溶接棒 LB-52T神戸製鋼
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。 立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。 極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。 特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接JIS規格Z3211 E4948AWS規格A5.1 E7048伸び(%)30引張強度(MPa)520化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%耐圧力(MPa)430吸収エネルギー(J)180RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LB形 LB52 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 LB52三ツ星ベルト
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)10寸法W(mm)16.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
V-BELT (LB-52) ホンダV-BELT (LB-52)ホンダ
6,598税込7,258
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
薄形Vベルト LB形 AG-X-LB52 三ツ星ベルト薄形Vベルト LB形 AG-X-LB52三ツ星ベルト
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LBサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ52ベルト長さ(mm)1321寸法T(mm)9.3寸法W(mm)22角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ホース フレキシブル (LB52) MAZDA(マツダ)ホース フレキシブル (LB52)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB52オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.02MB)図解NoSSA-S1002(4)-1 動力噴霧機(テンション)部品_No.5、SSA-S1002 動力噴霧機 (テンション)部品_No.5
Vベルト LB52オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB52オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB52オレンジ部品名称Vベルト LB52オレンジ関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.84MB)図解NoSSA-V1010C 給水ポンプ(1)部品_No.32、SSA-V1010 給水ポンプ(1)部品_No.30
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト(LB52-AG6 ヤンマーVベルト(LB52-AG6ヤンマー
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
Vベルト(LB52-AG6
V BELT LB52YELLOW ホンダV BELT LB52YELLOWホンダ
3,598税込3,958
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
VベルトLB形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLB形スーパー AG-X三ツ星ベルト(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
寸法T(mm)9.3寸法W(mm)16.5寸法θ40
LB-480-52/62用部品 鶴見製作所LB-480-52/62用部品鶴見製作所
31税込34
1個ほか
3日以内出荷
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。関連資料(0.37MB)
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。 一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。 美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。 パイプラインの溶接で多用されます。
用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)AWS規格A5.1 E7016該当
軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒神戸製鋼
3,898税込4,288
1箱(5kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)AWS規格A5.1 E7048該当RoHS指令(10物質対応)対応
ステージドリル(ストレートシャンクタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(ストレートシャンクタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
農業機械用Vベルト DONGIL RUBBER BELT農業機械用VベルトDONGIL RUBBER BELT
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
高屈曲性が必要な条件に適するように設計されました。 走行期間中にベルト全体に安定的な性能を保障します。 耐熱性、耐油性及び耐磨耗性に優れます。 設計基準張力値1本/80kgf以下
用途農業機械用
低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ) 神戸製鋼低水素系被覆アーク溶接棒(アルミ包装タイプ)神戸製鋼
2,398税込2,638
1パック(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CRJIS規格Z3211E4948伸び(%)30引張強度(MPa)520AWS規格A5.1 E7048該当識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
ご当地ステッカー(ILB) ドリームプロダクトご当地ステッカー(ILB)ドリームプロダクト
399税込439
1個
6日以内出荷
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズSタイプ抜き本体縦(mm)26
シートロアーラバー (LB) MAZDA(マツダ)シートロアーラバー (LB)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:標準青木精密工業(2件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から89日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
(G92LB)HVバッテリキャリア ブラケットSUB-ASSY NO.2 トヨタ(G92LB)HVバッテリキャリア ブラケットSUB-ASSY NO.2トヨタ
389税込428
1個
3日以内出荷
ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:出力反対青木精密工業
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置出力反対キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両出力軸青木精密工業
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LB型 軸配置:両入力軸青木精密工業
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ1段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
バンドソーブレードブレード 津根精機バンドソーブレードブレード津根精機
119,800税込131,780
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラすくい角(°)10アサリストレートレーカー
バンドソーブレード(リブラタイプ) 津根精機バンドソーブレード(リブラタイプ)津根精機
119,800税込131,780
1箱(5本)
9日以内出荷
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。材質M42タイプリブラ切刃形状ストレートレーカーすくい角(°)10
LB52 センターテーブル 1200W 1200W600D520H ホワイト オカムラ(岡村製作所)LB52 センターテーブル 1200W 1200W600D520H ホワイトオカムラ(岡村製作所)
59,980税込65,978
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×520グリーン購入法適合
LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグレーオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760グリーン購入法適合
LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)LB52 2人用ベンチ 布張り 1005W520D440H ダークブルーオカムラ(岡村製作所)
82,980税込91,278
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×520×440グリーン購入法適合
LB52 センターテーブル 900W 900W450D520H ホワイト オカムラ(岡村製作所)LB52 センターテーブル 900W 900W450D520H ホワイトオカムラ(岡村製作所)
43,980税込48,378
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×520グリーン購入法適合
LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークブルーオカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760グリーン購入法適合
LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)LB52 3人用イス 布張り 1520W580D760H ダークグレーオカムラ(岡村製作所)
179,800税込197,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760グリーン購入法適合
LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークブルーオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760グリーン購入法適合
LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグレーオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760グリーン購入法適合
LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグレー オカムラ(岡村製作所)LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグレーオカムラ(岡村製作所)
149,800税込164,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440グリーン購入法適合
LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグリーン オカムラ(岡村製作所)LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークグリーンオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760グリーン購入法適合
LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグリーン オカムラ(岡村製作所)LB52 2人用イス 布張り 1005W580D760H ダークグリーンオカムラ(岡村製作所)
129,800税込142,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760グリーン購入法適合
LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグリーン オカムラ(岡村製作所)LB52 4人用ベンチ 布張り 2035W520D440H ダークグリーンオカムラ(岡村製作所)
149,800税込164,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440グリーン購入法適合
LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークブルー オカムラ(岡村製作所)LB52 4人用イス 布張り 2035W580D760H ダークブルーオカムラ(岡村製作所)
229,800税込252,780
1台
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760グリーン購入法適合