ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接
タイプ490N/mm2級高張力鋼用
JIS規格Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016)
AWS規格A5.1 E7016該当
色棒端色:青白色、二次着色:白色
備考船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
電撃防止装置付きの溶接機でも、母材に軽く触れるだけで、良好な再アーク性を示します。
立向下進を含む全姿勢で、良好な溶接が可能です。
極低水素・難吸湿タイプの被覆材なので、割れに強い溶接棒です。
特に立向下進溶接のピード止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒の追従を許しません。
用途造船、橋梁、建築などの仮付け溶接
JIS規格Z3211 E4948
AWS規格A5.1 E7048
伸び(%)30
引張強度(MPa)520
化学組成C:0.08%、Si:0.47%、Mn:1.06%、P:0.012%、S:0.007%
耐圧力(MPa)430
吸収エネルギー(J)180
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
農業機械用Vベルト LB形
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。
また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルト
ベルト高さ(mm)9.5
ベルト幅(mm)16.5
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~+90
寸法T(mm)9.3
寸法W(mm)16.5
寸法θ40
継手の初層部に用い、裏はつりを省略出来るので能率向上に寄与します。
一般溶接より低電流側で、アークが安定する設計となっています。
美しい裏ビードが得られ、技能コンクールでも使用されます。
パイプラインの溶接で多用されます。
用途軟鋼および490MPa級鋼のパイプ、継手の裏波溶接。
JIS規格Z3211 E4316 (旧Z3211 D4316)
AWS規格A5.1 E7016該当
立向下進棒です。高電流が使え、スラグ自然剥離で能率が向上します。機械的性質、耐割れ性、ビード外観も優れます。
JIS規格Z3211 E4948 (旧Z3212 D5016)
AWS規格A5.1 E7048該当
RoHS指令(10物質対応)対応
LB-480-52・62用の部品です。
用途LB-480用の部品取替等。
関連資料(0.37MB)
開封後の乾燥を省略可能。使い切りやすい2Kg包装をご用意しました。開封後、被覆アーク溶接棒の乾燥をせず、すぐにご使用いただけます。溶接時の作業性や機械的性質は、乾燥させた被覆アーク溶接棒と変わりません。※乾燥省略が可能なタイプは、アルミ包装品に限ります。※開封後8hrを目安にご使用ください。再アーク性が抜群。信頼度の高いタック溶接が可能です。難吸湿タイプの被覆材で、耐割れ性に優れます。立向下進溶接のビート止端部の揃いは、他の低水素系下進溶接棒と比べても抜群に綺麗です。
用途造船、橋梁、建築、圧力容器等の溶接
仕様(耐力)430MPa、(船舶認定)NK,ABS,LR,DNV・GL,BV、CR
JIS規格Z3211E4948
伸び(%)30
引張強度(MPa)520
AWS規格A5.1 E7048該当
識別色(棒端色)赤色、(二次着色)なし
こんなお得な商品も!
ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応!
薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応!
コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能!
刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。
ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具電動ドリル・ボール盤の回転モード
材質コバルトハイス
シャンク形状ストレートシャンク
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
サイズS
タイプ抜き
本体縦(mm)26
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質M42
タイプリブラ
すくい角(°)10
アサリストレートレーカー
M42になっており、耐磨耗性に優れています。
用途【形鋼】H鋼・パイプ・アングルなどの形鋼に適しています。
材質M42
タイプリブラ
切刃形状ストレートレーカー
すくい角(°)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×520
グリーン購入法適合
1台
¥59,980
税込¥65,978
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥82,980
税込¥91,278
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×520
グリーン購入法適合
1台
¥43,980
税込¥48,378
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥229,800
税込¥252,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥179,800
税込¥197,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×580×760
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2035×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1520×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥82,980
税込¥91,278
45日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1005×520×440
グリーン購入法適合
1台
¥82,980
税込¥91,278
45日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ