カテゴリ

  • 空調・電設資材(126)
  • 船舶用品・漁業資材(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 農業機械(16)
  • 機構部品(15)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 事務用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「LB40」の検索結果

526件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
28,980税込31,878
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
8,698税込9,568
1個
翌日出荷から9日以内出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
ワイヤーメッシュラック RつきLB型分岐ラック カナフジ電工ワイヤーメッシュラック RつきLB型分岐ラックカナフジ電工
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
L型に分岐させる場合に使用します。
ケーブルラック用カバー LB型分岐山型カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB型分岐山型カバーカナフジ電工
34,980税込38,478
1個
9日以内出荷
円型L型分岐用ラックに使用します。※エコガル製カバーの目板は、カバー接続部スキマ隠しEVPM-□□□Yが付属します。※800W以上は分割タイプになります。
アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック LB型分岐ラックカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。ラック幅により子桁の本数が異なります。
ケーブルラック用カバー LB型分岐カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー LB型分岐カバーカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
円形L型分岐用ラックに使用します。※800W以上は分割タイプになります。
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型分岐カバーカナフジ電工
38,980税込42,878
1個
翌日出荷
円形L型分岐用のラックに使用します。
種類LB型分岐カバー
メタルブローチ 富士製砥(高速電機)メタルブローチ富士製砥(高速電機)
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
鋼板、形鋼、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適でワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能です。
適合機種日東工器(LO-3000A、LO-3550A、A-3000、A-5000、A-5500、CLA-2200、AR-3000、AW-3500、QA-4000、QA-6500)/HIKOKI(BM40M2)/大見工業(MGF30・40・50AH)/育良精機(IS-LB25V、IS-LB30SW・SX、IS-LB40SW、IS-LB50SW・SX)深さ(mm)35チャック寸法(mm)19.05材質(刃先)超硬チップ
26 スティーズ SV ライト TW DAIWA(ダイワ)26 スティーズ SV ライト TWDAIWA(ダイワ)
65,980税込72,578
1個
7日以内出荷
バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。
幅(mm)スプール:22.5径(Φmm)スプール:32ベアリング(ボール/ローラー)12/1アーム長さ(mm)ハンドル:85自重(g)標準:160最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)1-140_1.5-100糸巻量(lb-m)フロロ:8-40~80_12-25~50
サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディション deps(デプス)サイドワインダードムドライバー・スペシャルエディションdeps(デプス)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
瞬間的に素早いアクションを求められるハードジャークなど、キレのあるアクションを生むためのExヘビー/レギュラーテーパー・ブランクにダブルフット・Kガイドをダブルラッピングでまとめ上げた、高負荷が掛かる6ozオーバーのビッグベイトに特化させたスペシャリティモデルです。
全長8’0” 1pieceグリップ長さ(mm)590モデルBAIT CASTING model適合ライン(lb)20~40アクションX-Heavy Regular Taper自重(oz)ルアー:1/2~4
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】ODELIC(オーデリック)
5,098税込5,608
1台
30日以内出荷
ドットの無い次世代テープライト程よい低光束タイプ端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可
色温度交換フィルター HOYA色温度交換フィルターHOYA
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。
用途映像機器、検査装置外形寸法(mm)50×50肉厚(mm)-表面仕上げ光学研磨
TGポテンシャル 100g オンザブルーTGポテンシャル 100gオンザブルー
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨寸法(mm)69自重(g)100推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
TGポテンシャル 60g オンザブルーTGポテンシャル 60gオンザブルー
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨寸法(mm)57自重(g)60推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
TGポテンシャル 80g オンザブルーTGポテンシャル 80gオンザブルー
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨寸法(mm)63自重(g)80推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
TGポテンシャル 40g オンザブルーTGポテンシャル 40gオンザブルー
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
【究極の素材「フルタングステン」】高比重素材を最大限に活かす極小シルエットを追求 【SLJ/鯛ジグ/マイクロジギングの大本命】アタリがない時ほど威力を発揮 【Small】タングステンの中でもズバ抜けて小さいシルエット【3Dデザイン】3Dデザインボディxリアル3Dフィッシュアイ【Porazic film】フックにバイト集中「ポラジックフィルム」【High speed】フルタングステン+オーバルアイ=ハイスピードイレギュラーフォール【Silent】派手に動きすぎず脅かさない、サイレントアクション【I want!】通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」
用途【使い方】ただ巻きだけでもOK!!軽いジャークがオススメ。*頭を下に逆付けすると超速フォール(裏技)*ジャークして使う際はリアを外しフロントフックのみを推奨寸法(mm)51自重(g)40推奨タックルSLJ/タイラバ/ライトジギングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを交換してリセッティングをオススメします)
ヒレジグ 100g オンザブルーヒレジグ 100gオンザブルー
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
【捕食本能「刺激」と開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:ただ巻きで群れを成すイワシを演出「刺激」するベイトブレード。2:毎回不規則なフォールで魅了する「ヒレ」(急降下、ヨロめき、スパイラル…多彩なフォールアクション)。3:I字系ストレートな安定スイム、一直線に逃げるイワシを再現。4:釣上げて口から「大量のベイト」を吐き出す事実。5:生命感溢れる潤んだ眼。6:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。
用途【「ヒレ」を持つジグ第二弾】「ヒレ」が産む不規則なフォールで誘い、ただ巻きでイワシの群れを演出するベイトブレード 【青物、サワラは勿論、鯛のメインベイト】ウルメイワシ原形シルエットにフォーカス!SLJ、キャストジギングアングラーにプラスワンのただ巻きで刺激するメタルジグ 【ただ巻きジグの神髄を突き詰めました】ただ巻きで使うメタルジグは、本来このカタチであるべきだという答えです。メタルジグただ巻きファンの皆様、「ただ巻き」を更に究めてください。(開発/日登美丸船長 錦野) *前後フック+ブレード付き使用方法ただ巻きオンリー:テンションをかけずフリーフォールで落として、真鯛や根魚は底付近をゆっくりと、青物は中層から水面下を速巻きで誘う。自重(g)100推奨タックルライトジギング/キャスティングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを好感してリセッティングをオススメします)
ヒレジグ 80g オンザブルーヒレジグ 80gオンザブルー
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
【捕食本能「刺激」と開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:ただ巻きで群れを成すイワシを演出「刺激」するベイトブレード。2:毎回不規則なフォールで魅了する「ヒレ」(急降下、ヨロめき、スパイラル…多彩なフォールアクション)。3:I字系ストレートな安定スイム、一直線に逃げるイワシを再現。4:釣上げて口から「大量のベイト」を吐き出す事実。5:生命感溢れる潤んだ眼。6:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。
用途【「ヒレ」を持つジグ第二弾】「ヒレ」が産む不規則なフォールで誘い、ただ巻きでイワシの群れを演出するベイトブレード 【青物、サワラは勿論、鯛のメインベイト】ウルメイワシ原形シルエットにフォーカス!SLJ、キャストジギングアングラーにプラスワンのただ巻きで刺激するメタルジグ 【ただ巻きジグの神髄を突き詰めました】ただ巻きで使うメタルジグは、本来このカタチであるべきだという答えです。メタルジグただ巻きファンの皆様、「ただ巻き」を更に究めてください。(開発/日登美丸船長 錦野) *前後フック+ブレード付き使用方法ただ巻きオンリー:テンションをかけずフリーフォールで落として、真鯛や根魚は底付近をゆっくりと、青物は中層から水面下を速巻きで誘う。自重(g)80推奨タックルライトジギング/キャスティングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを好感してリセッティングをオススメします)
ヒレジグ 60g オンザブルーヒレジグ 60gオンザブルー
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
【捕食本能「刺激」と開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:ただ巻きで群れを成すイワシを演出「刺激」するベイトブレード。2:毎回不規則なフォールで魅了する「ヒレ」(急降下、ヨロめき、スパイラル…多彩なフォールアクション)。3:I字系ストレートな安定スイム、一直線に逃げるイワシを再現。4:釣上げて口から「大量のベイト」を吐き出す事実。5:生命感溢れる潤んだ眼。6:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。
用途【「ヒレ」を持つジグ第二弾】「ヒレ」が産む不規則なフォールで誘い、ただ巻きでイワシの群れを演出するベイトブレード 【青物、サワラは勿論、鯛のメインベイト】ウルメイワシ原形シルエットにフォーカス!SLJ、キャストジギングアングラーにプラスワンのただ巻きで刺激するメタルジグ 【ただ巻きジグの神髄を突き詰めました】ただ巻きで使うメタルジグは、本来このカタチであるべきだという答えです。メタルジグただ巻きファンの皆様、「ただ巻き」を更に究めてください。(開発/日登美丸船長 錦野) *前後フック+ブレード付き使用方法ただ巻きオンリー:テンションをかけずフリーフォールで落として、真鯛や根魚は底付近をゆっくりと、青物は中層から水面下を速巻きで誘う。自重(g)60推奨タックルライトジギング/キャスティングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを好感してリセッティングをオススメします)
ヒレジグ 40g オンザブルーヒレジグ 40gオンザブルー
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
【捕食本能「刺激」と開発のポイント】年間釣行300回超えの遊漁船の船上で開発されました。1:ただ巻きで群れを成すイワシを演出「刺激」するベイトブレード。2:毎回不規則なフォールで魅了する「ヒレ」(急降下、ヨロめき、スパイラル…多彩なフォールアクション)。3:I字系ストレートな安定スイム、一直線に逃げるイワシを再現。4:釣上げて口から「大量のベイト」を吐き出す事実。5:生命感溢れる潤んだ眼。6:通常のメタルジグには反応しない魚を釣るべく「船長が欲しかったから」。
用途【「ヒレ」を持つジグ第二弾】「ヒレ」が産む不規則なフォールで誘い、ただ巻きでイワシの群れを演出するベイトブレード 【青物、サワラは勿論、鯛のメインベイト】ウルメイワシ原形シルエットにフォーカス!SLJ、キャストジギングアングラーにプラスワンのただ巻きで刺激するメタルジグ 【ただ巻きジグの神髄を突き詰めました】ただ巻きで使うメタルジグは、本来このカタチであるべきだという答えです。メタルジグただ巻きファンの皆様、「ただ巻き」を更に究めてください。(開発/日登美丸船長 錦野) *前後フック+ブレード付き使用方法ただ巻きオンリー:テンションをかけずフリーフォールで落として、真鯛や根魚は底付近をゆっくりと、青物は中層から水面下を速巻きで誘う。自重(g)40推奨タックルライトジギング/キャスティングタックル、PE0.8~1.5号、リーダー12lb.~40lb.、ドラグ設定1~3kg前後を目安にフックセッティングしてあります。(これ以上のスペックのタックルを使用される場合はフックを好感してリセッティングをオススメします)
マイクロキャストスプール BTM2039R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM2039RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シマノ バンタム100用のマイクロキャストスプールです。今までは3.9mm溝のモデルを渓流トラウトに使用していた方も多いかと思いますが、2.0mm溝のモデルの追加によって、より快適に軽量ルアーのキャストが可能になります。湖、本流のトラウトやバスでの使用をお考えの場合は3.9mm溝の方をおすすめします。純正スプール(バンタム100:約20.0g)に対し、BTM1020R/1039Rともに約10g軽量化しました。Microcast Spool BTM1020R/1039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。純正ブレーキブロックは本製品にはご使用いただけませんのでご注意ください。
適合機種バンタム100(SG)/バンタム10(SG) また、その互換機種で遠心ブレーキモデル ※ バンタム100EXには不適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool BTM1020R:約10.4 Microcast Spool BTM1039R:約10.8溝深さ(mm)Microcast Spool BTM1020R:2.0 Microcast Spool BTM1039R:3.9糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m
マイクロキャストスプール BTM1039R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール BTM1039RAvail(アベイル)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
シマノ バンタム100用のマイクロキャストスプールです。今までは3.9mm溝のモデルを渓流トラウトに使用していた方も多いかと思いますが、2.0mm溝のモデルの追加によって、より快適に軽量ルアーのキャストが可能になります。湖、本流のトラウトやバスでの使用をお考えの場合は3.9mm溝の方をおすすめします。純正スプール(バンタム100:約20.0g)に対し、BTM1020R/1039Rともに約10g軽量化しました。Microcast Spool BTM1020R/1039Rには、メーカーで販売しているABU用ブレーキブロックが適合します。4種類販売していますが、本製品に付属するブレーキブロックは大・小2種類(各2ヶ)です。 素材はベークライト製です。大と小でブレーキ力が変わりますので、用途に応じて使い分けてください。また別売の極小・中サイズを好みに応じて使い分けることもできます。純正ブレーキブロックは本製品にはご使用いただけませんのでご注意ください。
適合機種バンタム100(SG)/バンタム10(SG) また、その互換機種で遠心ブレーキモデル ※ バンタム100EXには不適合材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:ステンレス質量(g)Microcast Spool BTM1020R:約10.4 Microcast Spool BTM1039R:約10.8溝深さ(mm)Microcast Spool BTM1020R:2.0 Microcast Spool BTM1039R:3.9糸巻量Microcast Spool BTM1020R:PE0.8-40m Microcast Spool BTM1039R:ナイロン2.0号(8lb)-75m
マイクロキャストスプール 23CNQ16R Avail(アベイル)マイクロキャストスプール 23CNQ16RAvail(アベイル)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
23カルカッタコンクエストBFS用マイクロキャストスプールです。軽さと強度に優れた超々ジュラルミンを採用。純正スプールと比べ糸巻量を減らすことでスプール全体の重量を軽量化しました。 バックラッシュを低減し、軽量ルアーをより低弾道で送り込むことができます。PEラインを使用したアジングや渓流トラウトなど、ライトゲームに最適な設計となっております。※別売の補助マグネット8ヶセット Φ4×1mmを必ず取り付けた上でご使用ください。
適合機種21カルカッタコンクエスト200 21カルカッタコンクエスト 201 21カルカッタコンクエスト 200HG 21カルカッタコンクエスト 201HG 22カルカッタコンクエスト 200XG 22カルカッタコンクエスト 201XG材質スプール本体:超々ジュラルミン スプール軸:超々ジュラルミン質量(g)約5.0 ※純正スプール、Avail製スプール共に、SVSを取り外した状態で測定 ※ボールベアリング込みの質量溝深さ(mm)1.6ベアリング内径(Φmm)4 (※純正は3)ベアリング外径(Φmm)8 (※純正は8)ベアリング幅(mm)3 (※純正は2.5)糸巻量PE0.4-100m / PE0.6-75m / PE0.8-60m フロロ6lb-40m / フロロ8lb-30m
Estremo76 TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Estremo76TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
硬く、強く、軽い モンスターバス対応オカッパリバスロッドEstremo76(エストレーモ76)はTRANSCENDENCEとTULALA社のコラボレーションによって生まれたモンスターバス対応のパワーバーサタイルバスロッドです。モンスターバスが潜む琵琶湖には夢を求めて毎日のように湖畔に足を運ぶアングラー達がいます。開発者のビックリマン高田もその一人。毎日現場に本気で向かい合う中で、オカッパリに特化したヘビーベイトロッドの必要性を感じ、開発が始まりました。オカッパリからマグナムサイズのバスを狙うためにロッドに求められる性能は、ボートからのバスフィッシングを想定したロッドとは大きく異なります。毎日振り続けても疲れない軽快さ。ストラクチャーを味方につける硬さとハリ。魚が掛かるときっちり追従する粘り。足元の障害物に屈しないベントカーブの頂点の設定フロロラインのスラッグを繊細に感じ取れるガイド。幅広いジャンルの釣りをカバーできる汎用性これらを1本に詰め込みました。琵琶湖に潜むモンスターサイズバスを狙う全てのアングラーのために、トランスセンデンスとツララ社が提案するロッドがエストレーモ76です。
仕様ライン:FL 16-40lb PE #2-#4全長7.6ft寸法(mm)リアグリップ:335質量(g)212、ルアー:10-180仕舞(cm)165.5(one and half)
スプリットリング BOZLES(ボーズレス)スプリットリングBOZLES(ボーズレス)
549税込604
1個
7日以内出荷
消耗品メタルパーツSUS304を使用した、耐久性の高い日本製スプリットリング。SS/S/M/Lは40個入り、LLは20個入り。
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
8,600税込9,460
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
フリクションボール2 038 パック入 パイロットフリクションボール2 038 パック入パイロット
359税込395
1本
3日以内出荷
「フリクションボール2」は、1本で2色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い2色ボールペンです。持ち運びしやすいように最大径12.2mmのスリムボディに仕上げ、手帳などのペンホルダーに差し込みやすくなりました。
方式スライドレバー式インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
Ti スプリットリング がまかつ GamakatsuTi スプリットリングがまかつ Gamakatsu
689税込758
1個
7日以内出荷
開きっぱなしになりにくい高復元率スプリットリングチタン形状記憶合金を採用し高復元力と高防錆を実現。各サイズで必要十分な強度を確保したバランス設計。
入数(個)10
アクロボール2+1 05 パック入 パイロットアクロボール2+1 05 パック入パイロット
449税込494
1本
3日以内出荷
1本に機能満載。あらゆるシーンで活躍する、シャープペンシル付アクロボール。スリムに持ち歩ける、上質感を備えた多機能筆記具です。
ライトブルー芯径(mm)0.5インク色黒・赤ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
LB40形非常灯防水2000lm昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形非常灯防水2000lm昼白色Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
予約販売
RoHS指令(10物質対応)対応
25 タトゥーラ SV TW DAIWA(ダイワ)25 タトゥーラ SV TWDAIWA(ダイワ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードデビュー!直径32mm 超々ジュラルミンスプールに、TATULAシリーズ初のSV BOOSTをインストール。突き抜ける遠投性能&トラブルレス性能を両立し、真のバーサタイル性能を追求。TATULA第3世代の次世代ワールドスタンダードモデル。セーフティーさと後半の伸びを両立するスーパーバーサタイルリール。高い基本性能を磨き込み、巻上げ性能も大幅UP。TATULAシリーズの核であるタフコンセプト踏襲!
ベアリング(ボール/ローラー):7/1使用環境ソルト対応糸巻量(lb-m)標準(ナイロン)12-40~80, 14-35~70ドラグ力(Kg)5標準自重(g)195
25 キャプチャー SHIMANO(シマノ)25 キャプチャーSHIMANO(シマノ)
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
世界の巨大魚に挑む剛のツアーロッド。近年における遠征指向の高まりを受けて誕生した剛のツアーロッド。国内のジャイアントバスやトレバリーをはじめ、海外のバラマンディ、ピーコックバスといった巨大魚と真っ向勝負を挑めるパワーと、ラフな扱いや輸送中の衝撃をモノともしないタフさを備えます。飛行機の手荷物で預けられるワン&ハーフと、スーツケースに収まるマルチピースの2仕様展開。
方式継ぎ:並継
ワールドシャウラリミテッド SHIMANO(シマノ)ワールドシャウラリミテッドSHIMANO(シマノ)
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
天空の破片を彷彿とさせるSHIMANO最高級モデルとして妥協のない現場主義。ギミックを捨て、単純に最高級素材で細部にまで拘りぬいた、シンプルなこれ以上ない最高級ルアーフィッシングロッドの姿。「パワーファイト時に痛みを感じないベイトリールシート構造」「使用した刻を表す製品の顔である最高級品質のグリップ」「STELLAと同じ冷間鍛造で生まれたつなぎ目の無いガイド」世界と戦い続けてきたWORLD SHAULAが、現場で見てきた声を妥協なくカタチにしました。
仕舞(cm)130
SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1 SLP WORKS(エスエルピーワークス)SV BOOST Φ32・22.5 スプール G1SLP WORKS(エスエルピーワークス)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Φ32mm 幅22.5mm 24STEEZ対応 SV BOOST スプール24STEEZ対応のSV BOOSTスプール。空気抵抗の大きいルアーやリグもバックラッシュの心配なくキャストが可能。※オイルインジェクションキャップとスタードラグは別売りです。【付属品】調整ワッシャー(0.5mm×1枚、0.1mm×4枚、0.03mm×3枚)、Oリング、ベアリングリング、取扱説明書
標準自重(g)10
LB40形5200lmスペースコンフォート白色 Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmスペースコンフォート白色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●スペースコンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形5200lmコンフォート白色 Panasonic(パナソニック)LB40形5200lmコンフォート白色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●コンフォートタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色・非調光●Ra83●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形4000lmリベコム調光昼白色 Panasonic(パナソニック)LB40形4000lmリベコム調光昼白色Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形6900lmマルコン調光白色 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lmマルコン調光白色Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●マルチコンフォートタイプ・一般タイプ・6900lmタイプ・白色・調光●Ra83●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LB40形6900lm昼白色映光色調光 Panasonic(パナソニック)LB40形6900lm昼白色映光色調光Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1台
予約販売
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●映光色タイプ・6900lmタイプ・昼白色・調光●Ra93●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
関連キーワード
...