カテゴリ

  • 制御機器(96)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 切削工具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 測定用品(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • オフィス家具(10)
  • 家電(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 研磨材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 医療(4)
  • 自転車部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LCG」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
613税込674
1個
当日出荷から39日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-Q~)CKD
1,338税込1,472
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじリングゲージ LCG (2級[従来JIS])OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(2級)種別リング:GPW精度2
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-6~)CKD
613税込674
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-20~)CKD
613税込674
1個
8日以内出荷から12日以内出荷
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-8~)CKD
613税込674
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじリングゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
適合メートル(M) 摩耗点検用(6H)種別リング:GPW精度6H
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C ハイテックマルチプレックスジャパンLi-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200Cハイテックマルチプレックスジャパン
7,698税込8,468
1個
10日以内出荷
・1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプ・連続100C/最大200Cの高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます・大容量 6000mAhでさらにロングランが可能!・4mmバナナプラグ対応・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属・HitecXチャージャーシリーズが電池最高性能を引出します・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物内容物バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22電圧(V)7.4(2S)速度連続100C/最大200CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)6000
Li-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120C ハイテックマルチプレックスジャパンLi-Po 7.4V 5500mAh LCG 60C/120Cハイテックマルチプレックスジャパン
5,598税込6,158
1個
13日以内出荷
・厚さ22.5mmのLCGタイプでさらなる薄型低重心を実現・放電効率を向上した連続60C/最大120Cのハイパワー・1/10ツーリング、Modifiedクラスなどにおすすめのバッテリー・4mmバナナプラグ対応・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属・HitecXチャージャーシリーズが電池の最高性能を引き出します・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22.5電圧(V)7.4(2S)速度連続60C/最大120CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)5500
ZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75C GFORCEZERO CIRCLE LCG 7.4V 5400mAh 75CGFORCE
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
高出力LCG LiPoを身近に使いやすく!低重心化で車体の安定度をUP! ツーリングカーに必須のLCG LiPoにブラン・ニューモデル登場! モーターパワーを支える圧倒的放電力とシャーシの運動性を両立! ブースト・ターボ機能にもしっかりと応える大出力&大電流! 図太くフラットな出力特性により、扱いやすさバツグン!
仕様●サイズ:139.5×47×22(mm)●重量:243gアズワン品番67-6610-86
LEDシーリングライト リモコン付き YAMAZEN(山善)LEDシーリングライト リモコン付きYAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
リモコン付きLEDシーリングライト。明るさは10段階で調整でき、常夜灯モードも搭載しているので様々なシーンにお使いいただけます。演色性Ra85以上で色彩を自然に、肌色を美しく再現。文字がはっきり見えるので、読書や仕事などの作業場にも最適です。お好みの明るさを2パターン記憶するメモリ機能付き。タイマーオフ機能(30分/60分)搭載で切り忘れを防止。軽量・薄型設計で取り付けも簡単。
用途照明、シーリング、ライトとして。明かり 天井 電気 リビング 寝室 子ども部屋 オフィス 事務所 シンプル 常夜灯電圧(V)AC100(50/60Hz)器具・セットセット保証期間1年タイマーOFFタイマー:30分/60分調光方式リモコン調光演色指数(Ra)85以上調光の可否可(10段階)
ボードマスター(中字平芯) パイロットボードマスター(中字平芯)パイロット(9件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
インクの濃さ、消しやすさ、豊富なペン先(丸芯・平芯)、最初から最後まで安定した筆跡に定評のある”ボードマスター”。 インクが濃いため遠くからでもハッキリ見え、豊富なカラーバリエーションで様々な用途に対応。 アルコール系溶剤で、匂いもきつくなく長時間ストレス少なくご使用いただけます。 インクカートリッジ式、ペン先交換も可能で、経済的(エコフレンドリー)かつ時間の節約(タイパ)ができるヘビーユーザーにこそ使ってほしいホワイトボードマーカー。 平芯のため線の太さにメリハリが作れ、細かく書きたい+大きくみせたいの選択が可能となります。 ※ボードマスターペン先各種共通の交換カートリッジとなります。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)2.2~5.2タイプ中字詰め替えインクP-WMRF8材質軸・キャップ/リサイクル樹脂全長(mm)135質量(g)22.5エコマーク認定認定最大径(Φmm)24替芯P-WMTIP-9LCインク油性顔料(アルコール系)ペン先2.2~5.2mmカートリッジP-WMRF8グリーン購入法適合商品タイプ交換式本体線の太さ中字エコマーク認定番号17 112 231繰り返し・詰め替え対応
レターケース G型 コクヨレターケース G型コクヨ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PSサイズA4紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)40引出し幅(mm)225
クリーニングジェル ケースタイプ JTTクリーニングジェル ケースタイプJTT(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。
質量(g)約160
レターケース G型深型5段 コクヨレターケース G型深型5段コクヨ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。 材質/本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:スチロール。
種類深型5段サイズA4材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS外形寸法(mm)256×330×399引出し内寸法(mm)225×302×67紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ深型引出し奥行(mm)302外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)399外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)67引出し幅(mm)225
ナースカート Florence (フローレンス) ナビス(アズワン)ナースカート Florence (フローレンス)ナビス(アズワン)
99,980税込109,978
1台
当日出荷
天板は高さ850~1150mmの位置で調整できますので、作業に適した位置に設定できます。 高さ900mmのナーステーブルの天板上や天板下にカンチできます。 オプションは、本体の支柱の四方に取り付けることができます。
キャスターΦ100mmエラストマー製(2輪ストッパー付き)材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、天板:抗菌メラミン化粧板本体質量(g)15天板寸法(mm)430×500天板耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×572×860~1160キャスター径(Φmm)100
エンタープライズ ヘッドセットトップ 長塚電話工業所エンタープライズ ヘッドセットトップ長塚電話工業所
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
ヘッドセットトップ(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。富士通製電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ
装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド型
部品 イスカル部品イスカル
1,698税込1,868
1個
当日出荷から23日以内出荷
レターケース G型コンビ8段 コクヨレターケース G型コンビ8段コクヨ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
種類浅型6段・深型2段サイズA4材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%引出し組合せ浅型+深型引出し奥行(mm)302(浅型)・302(深型)外寸法・幅(mm)256外寸法・高さ(mm)399外寸法・奥行(mm)330引出し高さ(mm)31(浅型)・67(深型)引出し幅(mm)225(浅型)・225(深型)
コンクリート切断ブレード GH950 三京ダイヤモンド工業コンクリート切断ブレード GH950三京ダイヤモンド工業
54,980税込60,478
1枚
当日出荷
最高の切れ味を誇るレーザーターボ型ブレード。電柱(鉄筋入り)も切断可能なダイヤチップを設計・開発しました。ターボチップ(凹凸チップ)採用で被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少し、切れ味が向上切れ味を重視したセグメントタイプ
用途鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等の切断エンジン用穴径(Φmm)30.5仕様乾式適合材鉄筋コンクリート、レジンコンクリート、高強度コンクリート等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
部品 イスカル部品イスカル
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途MWLNR用クランプセット
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
19,980税込21,978
1枚
当日出荷から3日以内出荷
レーザーターボ型ブレード採用でエンジンカッターに最適
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)の切断適合材鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品(ヒューム管、U字溝)チップ幅(mm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
黒いイナヅマGL 三京ダイヤモンド工業黒いイナヅマGL三京ダイヤモンド工業
16,980税込18,678
1枚
翌日出荷から3日以内出荷
ロングライフ設計のエンジンカッター用スタンダードタイプ
用途コンクリート切断用RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)6.0
グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付テクノ販売
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
大人かわいいチェア Cherie シャーリー ホームテイスト大人かわいいチェア Cherie シャーリーホームテイスト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1脚
翌日出荷
カジュアル感のあるガーリーチェアシェルタイプ!スエード調の生地で肌ざわりが良く、長時間座っても疲れにくいウレタン座面を採用した商品です!
用途事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。材質本体:ウレタンフォーム、合板、張り材:ポリエステル、脚:スチール、キャスター:ナイロン質量(kg)8耐荷重(kg)100キャスターあり肘掛なし寸法(cm)57×61×73~83組立時間20分座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×435座面高(cm)42~51
内径溝入ボーリング 溝入チップ用ホルダークランプ 三和製作所(三和バイト)内径溝入ボーリング 溝入チップ用ホルダークランプ三和製作所(三和バイト)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
トラスコ品番816-2127質量(g)9
赤いイナヅマGX 三京ダイヤモンド工業赤いイナヅマGX三京ダイヤモンド工業
32,980税込36,278
1枚
翌々日出荷
エンジン機種専用に開発したレーザーターボ型です。各メーカーのエンジン機種に対応しています。鉄筋コンクリートや石材の切断も可能なレーザーターボ型ダイヤモンドカッターです。
用途鉄筋入りコンクリート、コンクリート二次製品、ブロック、赤白御影石、鉄平石など。外径(mm)307穴径(mm)25.4刃厚(mm)2.8仕様乾式トラスコ品番828-5672セット内容付属リング穴径(mm):20・22・25.4、取扱説明書、リングストッパーシール、スベリドメシート、付属リング穴径(mm):20・22材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他質量(kg)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])6100使用工具エンジンハンドカッター付属リング穴径(Φmm)20/22チップ高さ(mm)62018年トラスコ掲載ページ5 0809
ワークウォレットケース SK11ワークウォレットケースSK11(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ワークから普段使いまで活躍してくれる小物ケースです。取り出しやすいジッパーポケットです。内側カードポケットです。
用途小銭、札、カードなどの収納仕様カラビナ付材質ポリエステル種類長財布寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×180×10
iPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付 LEPLUS NEXTiPhone 14 iPhone 13 耐衝撃ハイブリッドケース 「Cleary」 ストラップホール付LEPLUS NEXT
829税込912
1個
当日出荷から4日以内出荷
【耐衝撃】衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/ストラップホール搭載
材質ハイブリッドケースタイプケース型対応機種iPhone 14/13特性耐衝撃・ストラップホール付
イエローライト・ブルーライトカットオーバーグラス TRUSCOイエローライト・ブルーライトカットオーバーグラスTRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
(株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。ブルーライトをカットするため目にも優しいです。中高齢者の疲労軽減にもなります。夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。
用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。トラスコ品番256-8389材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン幅(mm)160高さ(mm)170奥行(mm)45レンズ色ブルーJIS規格夜間運転適合品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.0ブルーライトカット率約45%(380nm-500nm領域)
KAIDANロック Guard ブラックテープ SK(新潟精機)KAIDANロック Guard ブラックテープSK(新潟精機)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。抜群の視認性を誇るブラックテープ&白目盛(表面のみ)です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。裏面は縦目盛付の両面目盛です。数字が大きく見やすいくり返し数字です。摩擦に強いナイロンコートテープです。丈夫で曲がりにくい焼入爪&マグネット付です。滑りにくいラバーグリップです。ベルトクリップ、ストラップ付です。
用途寸法測定に仕様455ピッチ:有ピッチ(mm)上下段1本体質量(g)310爪数爪カシメ数;2点色(本体)ブラックアズワン品番64-4374-07マグネットテープ保護:ナイロンコーティング長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
高速TLCモデム用取付金具 サン電子高速TLCモデム用取付金具サン電子
989税込1,088
1個
3日以内出荷
高速 TLC モデム(同軸LANコンバータ) TLC-G1000T、TLC-G2000T の壁面設置時に使用します。取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4 が 1 セットになっています。
セット内容取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4
在来工法用ウォールコーナー カナイ在来工法用ウォールコーナーカナイ
479税込527
1個
3日以内出荷
15kNの耐力がある仕口金物です。在来工法用ウォールコーナー合板用は30mmまでの床合板に対応します。
材質JIS・G3302 SGHC寸法(mm)50×160×73.2表面処理Z27板厚(mm)3.2
GH950 358×3.2×8.0 三京ダイヤモンド工業GH950 358×3.2×8.0三京ダイヤモンド工業
59,980税込65,978
1枚
3日以内出荷
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)358刃厚(mm)3.2材質工具鋼タイプ乾式最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
GH950 308×3.0×8.0 三京ダイヤモンド工業GH950 308×3.0×8.0三京ダイヤモンド工業
69,980税込76,978
1枚
3日以内出荷
電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
用途乾式エンジンカッター用、電柱切断、レジンコンクリート切断、高強度コンクリート切断用適合材電柱、レジンコンクリート、高強度コンクリート外径(Φmm)308刃厚(mm)3材質工具鋼最高使用回転数(min-1[r.p.m])6200最大切込深さ(mm)約100RoHS指令(10物質対応)対応チップ高さ(mm)8
部品 スクリュー イスカル部品 スクリューイスカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
50,980税込56,078特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
ライトキャッチ 24P(緑) シームライトキャッチ 24P(緑)シーム
499税込549
1袋(24個)
6日以内出荷
細い紐から太い紐まで紐に挟んで茎や枝を楽々誘引! 細い紐から麻紐等の太い紐まで対応し、縦紐・横紐・ネット誘引等にも使用できます。 取り外す際、本体に指当て部が付いているため、ロック部を外しやすくなっています。 折り曲げ部の支点が2ヶ所のため、耐久性に優れています。 軽量でかさばらず、紫外線にも強く、くり返しご使用いただけます。
材質耐候性ポリプロピレン
カラーガード・L-レンチセット BONDHUSカラーガード・L-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(9本組)ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工RoHS指令(10物質対応)対応