広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
連結40m
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考電源コード付き
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1610
連結40m
100V直結で最大50mまで使用可能
5m、10m、20mの連結で長さ調整可能
省エネ設計で消費電力6W(/m)
低発熱で高い安全性
屋内・屋外使用可能
防水IP65、連結や長さ調整が簡単
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
消費電力(W)6/m
色温度(K)6000
質量(g/m)130
間隔(mm)チップ:32.6
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考増設用 電源コード付いていません。
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)1610
連結40m
接続及び長さ調整の連結も防水キャップ(ジャックタイプ式)を回して閉めるだけ、
なお、照度も高く100V直結で最大50mまで使用可能なLED仮設専用ロープライト。
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設LED照明
仕様最大接続長さコンバーター:7A-50m
明るさ(W)5.6/m
全光束(Lm)540/m
入力電圧(V)100
接続電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED色White,R,G,B
防塵防水性能IP65
質量(g/m)100
チップ数60球(m/pcs)
光色白色
間隔(mm)チップ:16.67
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
備考増設用 電源コード付いていません。
周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67
明るさ(Lm)1000
連結40m
広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)35
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ(Lm)1000
定格入力AC100V
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000
連結最大40m
1巻
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。
備考電源コード付き
長さ(m)20
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(60個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
波長(nm)LED色:620~625
LED色赤
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
連結40m
1巻
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
透明チューブを使用することで、対候性が上がりました。
5種類の豊富なカラーバリエーションを展開しています。
日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。
用途建物などの縁取りや造作物など幅広い装飾に。
ロープライト代替として。
モチーフ等への取付。
チューブ色スケルトン
電圧(V)AC100
ピッチ(mm)30
保護等級IP66
付属品エンドキャップ(製品1本に1個装着済)
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)10
色赤
材質ポリカーボネート樹脂
質量(kg)約2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
定格電圧(V)100
消費電力(W)5.6/m
タイプ片面
LED2835
間隔(mm)チップ:16.67
チップ数60球
色温度(K)6000
質量(g/m)100
全光束(Lm)540
仕様最大接続長さコンバーター:8A
接続長(m)最大:50
接続専用電源ケーブル100V直結
防水性IP65
LED寿命(時間)40000
LEDテープライトは、多数のLEDを透明チューブ内に連ねた多機能照明器具です。
高輝度LEDで視認性は抜群、昼夜間を問わず視線誘導に絶大な効果を発揮します。
屋内外のイルミネーションとしてアート空間を演出したり、工事現場や作業現場などで高い視認効果を発揮し、歩行者やドライバーへより効果的な注意喚起を促します。
用途に合わせてお選びいただけます。
配光角度(°)120
LED寿命(時間)40000
色温度(K)4700~5300
LEDSMD 2835 120個/m
入力電圧(V)AC100 (50HZ/60HZ)
防水保護等級IP65
使用温度(℃)-20~40
使用湿度(%RH)0~90
材質(枠)PVC(V0防火レベル)+銅
電力(W)11 (+10%)
寸法(幅W×厚さ)(mm)18×8
絶縁階級Class III
耐熱温度(℃)チューブ(PVC):120、LED素子:150
種別片面発光
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別SJV:20
材質PVC
質量(g)110
長さ(m)2
周波数(Hz)50/60
本体寸法(mm)11×2000×4
定格消費電力(W)36
定格入力電圧(V)DC24
制御発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)1.0
使用環境温度(℃)0~40(常湿)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)幅11×高さ4
LED使用数(個)288
関連資料(1.23MB)
間隔(mm)LED:約7
取扱説明書(3.59MB)
発光効率(Lm/W)100
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)1050
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 8A(MAX)
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1
寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20
防塵防水性能IP65
連結40m
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。
備考電源コード付き
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)3000
LED色電球色
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
連結40m
1巻
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備
寸法(mm)9×12×5000
色白色
質量(g)600
LED白色LED
LED使用数(個)300
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策に。
備考増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)20
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(60個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
波長(nm)LED色:620~625
LED色赤
防塵防水性能IP67
連結40m
1巻
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
最大20mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。
全長(mm)500
周波数(Hz)50/60
出力DC100V 4A(MAX)
入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30
防塵防水性能IP54
連結20m
1本
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
ロープライトが簡単に収納できます。
用途ロープライトの保管に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×290×300
1巻
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用ソケットです。
寸法(幅W×長さL)(mm)310×180
直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。
セット内容本体、専用電源、収納バッグ
材質銅・PVC・LEDチップ
幅(mm)13
厚さ(mm)8
タイプ両面発光タイプ
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1
光源2835LEDチップ(288個/m)
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)
光源色白
明るさ(Lm)1610
定格入力100V
広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。
セット内容本体、専用電源、収納バッグ
材質銅・PVC・LEDチップ
幅(mm)13
厚さ(mm)7
タイプ片面発光タイプ
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1
光源2835LEDチップ(144個/m)
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)
光源色白
明るさ(Lm)1000
定格入力100V
LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途ロープライトの保管に。
トラスコ品番663-8924
材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC
幅(mm)210
高さ(mm)300
奥行(mm)290
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)約3.25
色(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)10/本
電源ニッケル水素
連続使用時間約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)20/本
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・装飾目的に。
備考増設用 電源コード付いていません。
長さ(m)10
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)50
入力電圧(V)AC100
光源2835LEDチップ(144個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7
色温度(K)3000
LED色電球色
防塵防水性能IP67
連結40m
1巻
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り
付属品TypeC-TypeB充電ケーブル
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(g)235
タイプ充電式:Type-C
長さ(m)ロープライト:約10
電流(A)1以下
電圧(V)DC5
充電時間約3-4時間
バッテリー容量(mAh)1800
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11.9×11.9×3.9
使用時間(時間)(目安)約3-8
1個(10m)
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
LEDチップを両面に搭載。広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。
質量(g)780
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)45
寸法(m)最大連結:40
定格入力電圧(V)AC100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05
光源2835LEDチップ(288個/m)
寸法(幅W×厚さ)(mm)(本体)13×8
色温度(K)6000
LED色白
防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)
明るさ1610(Lm/m)
1巻
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
スリムなLEDテープ。安全なローボルト。高効率 100ルーメン/W。本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能。直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)。ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)。不要部分を切断できる(42mmピッチ)。固定用両面テープ付(背面)。全点灯。屋内用
仕様SJV:10
セット内容テープライト本体2本・エンドキャップ(2個×2)
材質PVC
長さ(m)1
周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)断面:11×4
本体寸法(mm)11×1000×4
本体質量(g)74
定格消費電力(W)18
定格入力電圧(V)DC24
制御全点灯のみ
定格入力電流(A)0.6
駆動方式AC-DCアダプタ方式
使用環境条件0~40℃、常湿
LED使用数(個)144
関連資料(0.72MB)
間隔(mm)約7
取扱説明書(3.93MB)
発光効率(Lm/W)100
・両面発光:約14000lm高輝度LEDライン!両面発光で広範囲を明るく照射
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!
・複数連結可能:最大5本(50m)まで連結可(TP-95V電源コード仕様時)!より広くより長い距離を照射が可能です。
・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用
・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上
用途工事・防災・避難所・トンネル工事・作業・誘導灯・夜間工事などに
仕様ランプ効率:12W/M、光源数:SMD2835×288粒(144両面)、演色性:Ra80、複数連結:本製品3本まで(専用電源コードTP-90V使用の場合)
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質灯体:PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
寸法(mm)7×15
質量(kg)ライン本体のみ約1.6
長さ(m)10
適合規格ROHS
全光束(Lm)約14000
発光色昼光色(6000K)
点灯方式1パターン
効率120W
作業温度範囲(℃)-25~45
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)(連結部に防水パッキン・防水キャップを使用)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃(等級)IK10
入力電圧AC 100V
電源ケーブル(規格)長さ1.5m 2×0.75mm2 2pin(品番:TP-90V)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
用途が広がる防滴仕様ロープLEDライト。キャンプやグランピングでのサイト周りをライトアップ。マグネット付きで車やタープのスチール部分に付けることも可能。ランタンとして使えるポーチ付き。丸めてポーチに入れるだけ。吊るしたり、巻き付けたり、柔らかなロープ状で繰り返し付けられ使いやすい。
電球の種類LED
使用場所屋内
防水性防滴・防水:LEDロープ部(※ロープLEDのケーブル接続部分やUSBプラグ部分は防水仕様になっておりませんので水はかけないでください。)
点灯方法OFF/常時点灯(ON/OFFはモバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
色温度約3000K
間隔(mm)カット不可
調光の可否無
スイッチ種類スイッチ無し(モバイルバッテリー等のスイッチに依存、またはUSBプラグの抜き差しによる。)
点灯時間常灯
材質シリコン
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・壁面などの設置に適した片面発光タイプ。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
発光色昼光色(6000K±10%)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式片面発光タイプ
耐衝撃IK10
・IP65防水等級:連結部には防水パッキン・防水キャップ付き!。・難燃等級V-0:燃えにくく、消えやすい!UL94規格V-0等級優れた難燃性素材を使用。・蓄光素材仕様:消灯・停電後も一定時間蓄光素材が発光し、安全性・利便性が向上。・両面発光タイプだから、広範囲をしっかり明るく照らします。・別売り電源コード毎(TP-90V/TP-95V)の仕様によって、最長連結が異なります。・車に轢かれても壊れない強度、耐衝撃等級IK10取得製品です。・保管や持ち運びに便利なリールドラム付き
用途・工事用照明、避難所、誘導灯、誘導証明、イベント、トンネル工事、仮設照明、仮設灯、エレベーター工事、メンテナンス、倉庫、ガレージなど連結してさらに長距離・広範囲を照射する事も可能です。
セット内容LEDライン本体、取扱説明書、保証書、リールドラム(収納用)
材質PVC(UL94規格 V-0難燃性)(蓄光仕様)
消費電力(W)240
全光束(Lm)約28000(1mあたり1400)
本体質量(kg)約3.9
適合品番TP-90V(30m対応電源コード)、TP-95V(50m対応電源コード)、TP-W10M(10m両面発光テープライト)
発光色昼光色(6000K±10%)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)7×15×20000
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65(生活防水)
照射方式裏表両面発光
耐衝撃IK10
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途RGBロープライト電源付(FRL-RGB10M)の延長用ロープライト。
寸法(mm)幅15×厚さ8
品番FRL-RGB10M
質量(g)1620
タイプ増設用
長さ(m)10
消費電力AC100V/39W
LED1m:60個/10m:600個
明るさ(Lm)白色(MAX800)
防水保護等級IP65 発光部分
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。
用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。
寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8
品番増設用:FRL-10GRGB
質量(g)1773
タイプ電源付
長さ(m)10
消費電力AC100V/39W
LED1m:60個●/10m:600個
明るさ(Lm)白色(MAX800)
防水保護等級IP65 発光部分
1セット
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
COB(チップオンボード)ジャックロープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高く、曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまで簡単に連結して使用することが可能です。また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。発光部分はLEDチップタイプと違い、COBタイプのLEDを1mに300球使用することにより、高照度・高密度でラインのような光をつくり出し、広範囲照射が可能となるため、多重影が発生しづらく長時間の作業にも適しています。暗部での工事現場や誘導安全灯、建物の間接照明、アウトドアでの夜間照明、各種イベント他、非常に多くのシチュエーションでご使用いただくことができます。
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
NETIS番号KT-230170-A
高い防水性で5m、10m、20m製品を自由な組み合わせで長さ調節が可能!
100V直結専用電源で最大50m使用可能!
接続及び長さ調節の連結も防水キャップ(ジャック式)を回して閉めるだけ!
用途工事現場、ビル建設現場等の作業灯用の仮設
仕様最大接続長さコンバーター:8A
タイプ両面
消費電力(W)6/m
定格電圧(V)100
接続専用電源ケーブル100V直結
色温度(K)6000
LED2835
質量(g/m)130
チップ数60球(片面30球)
LED寿命(時間)40000
光色赤
防水性IP65
間隔(mm)チップ:32.6
接続長(m)最大:50
プッシュするだけで点灯・消灯できる、LEDプッシュライトベッドサイドに、クローゼットに壁固定に便利な両面テープ付き
寸法(mm)(約)Φ70×高さ24
質量(g)約32(乾電池除く)
電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)
光源白色LED×1灯(交換できません)
連続点灯時間約40時間(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
明るさ約15ルーメン
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
全光束(Lm)1350/m
使用環境温度(℃)10~+40
光源色昼光色(6500K)
LED寿命(時間)40000
防水性IP65
演色指数(Ra)80
電球に変わる新たな選択肢、様々な現場に適応するロープLED。延長接続も簡単で必要な長さに組み合わせて使えます。断線に強い構造を採用し屋外で使用可能な防水性あります。蓄光機能付きで消灯後も道しるべになります。本製品ご使用には別途整流器が必要です。
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
全光束(Lm)1350/m
使用環境温度(℃)-10~+40
光源色昼光色(6500K)
LED寿命(時間)40000
防水性IP65
演色指数(Ra)80
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ