明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本
材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス
色白
奥行(mm)85
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
コード径(Φmm)9
色温度(K)6000
LED色白
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
コード長さ(cm)40
防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
電球の種類LED
光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd)
ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。
表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。
LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。
保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。
発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
種類集合灯
光源LED
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)
消費電力(W)1.3
ケーブル長(m)1.4
定格電流(A)125V 1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5
保護等級IP65F
取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向
防塵・防噴流 保護特性記号IP65F
取付穴径ΦD(mm)7
LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
全光束600lm、従来の60W形ハロゲンランプと同等の明るさ。
調光機能対応。60W形ハロゲンランプと同サイズ。
広角40度。密閉形器具非対応。
全長(mm)61
質量(g)55
口金E11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
平均演色評価数(Ra)80
電球形状ハロゲンランプ形
配光角度(°)40
明るさ電球60W形相当
電球の種類LED
ズーム機能により、遠方照射から広角照射と照らし方が変更できます。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。米国Cree社製3W-LEDを使用。明るさ約150ルーメン(半点灯時・約70ルーメン)で強力照射!!。球切れの心配がないので予備ランプ・停電・地震等の備えに、アウトドアに。コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!。持ち手部分を左に回していくとズームインし、集中的に照らすことができ、右へ回すとズームアウトし、広範囲を照らすことができます。
用途ライトとして
寸法(mm)110×Φ33
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル パイプホルダー付属タイプ
単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能
点滅モードで自転車用ライトとしても使用可能
Φ20~25mmまでのパイプに取り付け可能なホルダーで多様な使い方が可能
ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現
テールスイッチでON/OFF
ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品ストラップ、パイプホルダー、テスト用電池
質量(g)107
電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)
寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5
防塵防水性能64
光束(Lm)350
明るさ(Lm)350
照射距離(m)141
連続点灯時間(時間)6
落下耐久(m)2
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
LEDなので消費電力が少く電気代を抑えられます。
LEDなので虫が寄りにくい。
2芯・3芯の両方のコンセントに使用可能で便利(製品プラグのアース端子を倒したり起こしたりできます)。
電球の交換可能。
昼光色だから作業がしやすい。
材質アルミ
質量(kg)2.4
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付:344×197×400
保護等級IP65
芯数3(2芯3芯兼用プラグ)
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
電源タイプ電源コード式
使用場所室外
LED寿命(時間)約40000
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.8MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
ランプLED
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
埋込高(mm)90
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
高輝度LEDを使用しているので、かなり明るく照らす事が可能です。トラックの荷台や夜間作業の照明としてご使用頂けます。12V/24V兼用。ホワイト発光。
用途トラック、自動車の荷台用の照明など
形状角型
寸法(mm)108×108
高さ(mm)127
材質(本体)本体:アルミニウム、 ステー:ステンレス、ネジ等:スチール
質量(g)416
奥行(mm)35
全光束(Lm)2160
光源LED
防塵防水性能IPX7
材質(レンズ)PMMA
動作電圧DC10V~DC30V
明るさ(Lm)2160
照射角60°
LED使用数(個)9
防水保護等級IPX7
電球の種類LED
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ
質量(g)134
電源単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)42×140
全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60
保護等級IPX6
光源LED(交換できません)
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)128
電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60
保護等級IP20
光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約2.5
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業場所や周囲を明るくしっかりと照らすハンディタイプのLEDライトで、ランニングコストが小さい充電式で毎日の使用に最適です。メインライトのみ明るさを無段階調節でき、作業や場所に合わせて明るさを調節したり、電池の消耗を抑えて節約することもできます。突然の電池切れで困ることがないよう、電池残量が低下したら点灯部が点滅に変わってお知らします(電池消耗による自動消灯の約10~15分前)。グリップ部底面にそれぞれマグネット装備しているので、金属面に取り付けて固定照明として使え、グリップは前後に回転するスイベル式となり、金属面への固定時に照射角度が変えられます。トップライトで狭く遠くを照らし、メインライトで周囲を広く照らすことができ、また背面にある回転式フックで吊り下げて使えます。防塵防水性能はIP54で、汎用性の高いUSB-Cタイプ充電になります(USB/ACアダプターは付属しておりません)。
用途レジャー、点検、作業、夜間時の照明。
全光束(Lm)100(トップライト)/500(メインライト)
充電時間約4時間、充電方式:USB充電(タイプC)、充電池:リチウムイオン蓄電池(内蔵型)、電圧:3.7V、容量:2500mAh
照度(Lx)(1m直下)370(トップライト)/180(メインライト)
連続点灯時間10(トップライト)/2.0(メインライト)時間、(調光時)2~40時間(メインライト)
防塵防水性能IP54
明るさ白熱電球相当:10(トップライト)/30(メインライト)W
照射角度(°)50(トップライト)/150(メインライト)度
調光範囲20~500ルーメン(メインライトのみ)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13
寸法Φ91 H361.6
角度(°)175
定格消費電力(W)5
全光束(Lm)216
入力電圧(V)AC100
保護等級IP65
色温度(K)3000
寿命40000h
ケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料納入仕様書(0.75MB)
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.42MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
広角タイプ
用途軒下用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
広角タイプ
用途軒下用
質量(g)1
電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)85
周囲温度(℃)-10~+35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)150
充電式折りたたみ仕様。バーライト(広角に照射ワークライトとして活用)。トップライト(隙間ライトとして活用)。吊り下げフック、背面マグネット付き。
用途作業現場。暗い場所などの確認に
電球の種類LED
防塵防水性能IPX2
付属品MicroUSBケーブル、専用アダプター
寸法(mm)35×45×320
材質(本体)アルミ+プラスチック
質量(g)約230(内蔵電池含む)
電源Li-ion専用電池
光源COBLED+チップ型LED1灯
充電時間(時間)約4
ボディーカラーブラック
明るさ(Lm)500/250/50/140
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間2.5h(High)、5h(Middle)、12h(Low)、8h(先端)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)59.1
材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【パネル】ガラス(透明)
埋込穴(Φmm)250
埋込高(mm)168
質量(kg)2.7
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約10Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
寸法(mm)34×435
材質(本体)ガラス
質量(g)380
消費電力(W)10
ケーブル長(m)10
発光色白・黄・青・緑・赤・電球色
材質(キャップ)ステンレス
LED使用数(個)32
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)30.7
材質【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
埋込穴(Φmm)200
埋込高(mm)109
質量(kg)1.5
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
高輝度広角白色LED搭載した完全防水型ライトです。
出力約3Wですが強力な光を放ちます。
完全防水仕様なので水中で使用できます。(水槽やイケスなどでも使用可)
消費電力(W)3
寸法(mm)34×215
LED使用数(個)16
質量(g)270
ケーブル長(m)10
発光色白色
材質(キャップ)ステンレス
材質(本体)ガラス
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)4.6
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
グリーン購入法適合
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)15.5
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
質量(kg)0.9
電圧(V)100~242
消費電力(W)12.4
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)7.6
材質【本体】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)
仕様天井埋込型Ra85埋込型広角タイプ天井面取付専用防雨型
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)85
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ