12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フジマックパワーランプLED 22W
エコ商品
電球部分が樹脂製で割れにくいLED22W球。連結コンセント付き。スリップレスクリップ式で本体をがっちり固定。5m電源コード付き。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)300×260(クリップ含む) 芯数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

電球の種類LED 消費電力(W)最大500 設置場所屋内用 明るさ(Lm)約2400 電源タイプ電源コード式 コード長さ(m)5 仕様二重絶縁 周波数(Hz)50/60 スイッチロッカースイッチ(シーソー型) 口金E-26 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 LED寿命(時間)約40000 照射角270度 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

口金E26 色温度(K)5000 使用場所屋内 平均寿命(時間)約30000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球部分が樹脂製で割れにくい。連結コンセント付き。クリップはバネ式強力タイプで30度づつ角度を変えられ360度回転します。5m電源コード付き。樹脂ガード。
用途屋内作業・倉庫 電球の種類LED 電源(V)100(50/60Hz) 口金E26 全長×幅W(mm)430×250(クリップ含む) 芯数2
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDリーフクリップ
エコ商品
ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V)AC100 口金E26 電線長さ(m)約4.8 入力プラグ2Pプラグ 電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 LED寿命(時間)30000 有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V)AC90~125 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LED交換球
エコ商品
消費電力(W)11.5 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.18 全光束(Lm)1400 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニクリップライト
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm)(最大)約10 付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 電球の種類LED
1個
639 税込703
当日出荷

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 付属品M10×25六角ボルトナットセット セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C) 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)1.7 シルバー タイプクリップ仕様 消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1 光源寿命50000時間 LED10W 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)1320 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

消費電力(W)0.2/灯 定格電圧(V)DC8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60 コード長さ(m)約1.5 幅(mm)くわえ幅/平行時約30 材質ABS・アルミ 質量(g)約320 スイッチ中間スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50 灯数1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーム部分は自由に曲げることができます。 LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60 コード長さ(m)1.5m 材質ABS・アルミ 幅(mm)くわえ幅/平均時:約30 質量(g)約410 スイッチ中間スイッチ 口金E26 本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKENOW充電式LED ペンライト
エコ商品
最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト 電球の種類LED ブラック 使用電池充電池 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷