カテゴリ

  • 照明(113)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 家電(7)
  • 防犯用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 理美容(1)
  • カー用品(1)

「LED 暖色」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式LEDマルチライト HAC充電式LEDマルチライトHAC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
どこでも使えるマルチライト!様々な用途で使用可能なハンディサイズのマルチライトです。付属パーツをセットすることで、スタンドにかける・自立させるなど、様々な要素で使用することができます。底面のマグネットで、鉄製品などに吸着することも可能です。点灯モード:6種類(ハンドライト(強・弱)・暖色ランタン(強・弱)・赤色点灯・点滅)電源:USB充電式内臓電池:リチウムイオン充電池1200mAh (電池交換不可)明るさ:ハンドライト・ランタン:15~50lm、赤色:約2lm連続点灯時間:ハンドライト 6-12時間、ランタン7-14時間、赤色点灯:12時間、赤色点滅:約24時間充電時間:約2.5時間充電可能回数:300回入力:DC5V1A【キーワード】防災 災害 非常時 アウトドア マルチライト スタンド 自立式 シェード 3脚
セット内容本体(ライト)×1、シェード×1、3脚×1材質ABS、PC、PS、磁石、シリコン寸法(mm)本体:Φ40×110、本体(シェード装着時):85×110、本体(3脚展開時):Φ155×195
MINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPO efimMINIMALight 2.0 LEDランタン トーチライト BLACK/OLIVE/GRAY TOPOefim
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
MINIMALight 2.0は、ハンディライトとランタンが一体となったミニマムなLEDライトです。モバイルバッテリー機能付きなので災害時にもおすすめです。スライド式で照射範囲を調整でき、最大約100m先まで明るく照らせます。「弱モード」で、最長90時間の連続点灯が可能です。
用途キャンプ、夜の散歩やジョギング、防災の際の照明の用途に。質量(g)110寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×26.5×26.5色温度ハンディライト=白色/ランタン=暖色・温白色切り替え防塵防水性能IP44バッテリー容量(mAh)2600 リチウムイオン素材アルミニウム(アルマイト加工)照射距離(m)約100(ハンディライト使用時)
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ライトレンズで明るさ拡大USB充電式(Type-C)ワイド点灯、スポット点灯スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ540ルーメンバッテリー消耗通知連続点灯 約3~8時間IPX4の防水仕様照射距離は100m
付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)取扱説明書(1.3MB)
EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4 オーム電機EDヘッドランプ USB充電式 270lm 面発光&スポット点灯 防水IPX4オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
USB充電式(Type-C)面発光(ランタン)、スポット点灯スポット2段階調光(HIGH/LOW)+ワイド2段階調色(白色点灯/暖色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付き吊り下げフック付きヘッド部角度調整可能明るさ270ルーメン(スポット HIGHモード)バッテリー消耗通知連続点灯 約3~13時間IPX4の防水仕様照射距離は約66m
付属品USB充電ケーブル質量(g)47電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×36×30保護等級IPX4光源白色系LED11個(交換不可)、暖色系LED4個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約1時間(約300回充放電可能)連続点灯時間HIGHモード(スポット):3時間、LOWモード(スポット):6時間、白色点灯モード(ワイド):4時間、暖色点灯モード(ワイド):13時間、赤色点灯モード(ワイド):5時間光束(Lm)【HIGH(スポット)】270【LOW(スポット)】120【白色点灯(ワイド)】130【暖色点灯(ワイド)】45)照射距離(m)66定格入力DC5V 1A(最大)取扱説明書(1.28MB)
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU original アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU originalアピックス
7,298税込8,028
1台
6日以内出荷
SHIZUKUシリーズはシリーズ、多くの皆様にご愛用いただいているロングセラー商品です。極細ミストがお部屋をパワフルに加湿します。無段階加湿量調節、ミスト吹出口方向切替(360度回転)フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。タッチパネル式(LEDライト、OFFタイマー)癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。2/4/6時間後に運転を停止するOFFタイマーで安心。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)22定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W227×D220×H330電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)4~6畳、(プレハブ洋室)6~8畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約3.3連続加湿時間(時間)約10加湿量(mL/h)約300
超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU mini アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU miniアピックス
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
子供部屋や書斎、寝室などスペースが限られる場所にも置けるコンパクトサイズのSHIZUKUmini。小さいけれど約250ml/hの加湿量でお部屋をしっかり潤し、抗菌カートリッジ付属で衛生的。無段階でお好みの加湿量に切り替えが可能。ミスト吹出口方向切替(360°回転)フラットハンドルで給水が安定して使いやすい形状、水タンクの移動にも便利。水槽内に抗菌カートリッジを搭載しており、加湿器内の雑菌繁殖を抑制します。癒しの暖色LEDライト 弱/強/切で調光できます。トレイにアロマオイルを垂らせば香りも楽しめます。保育のプロが子育て中のママ・パパにお勧めしたい商品に付与される保育士認定マーク取得。
付属品お手入れブラシ、アロマパッド消費電力(W)20定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(g)約800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W173×D170×H265電源コード(m)約1.2適合床面積(木造)2~4畳、(プレハブ洋室)4~6畳 ※使用状況、環境により異なります水タンク容量(L)約1.5連続加湿時間(時間)約6加湿量(mL/h)約250
ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10m オーム電機ソーラー充電式 ストリングLEDライト 明暗センサー付 10mオーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式のストリングライト明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯点灯パターンは8種類から選べますLED発光部の長さは約10m
付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ質量(g)110長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10)外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て)電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX5光源暖色LED(交換不可)充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコードオーム電機
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
引き出して使うとストリングライトになるランタン そのまま置いてランタンとして使用できます ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード) ストリング長さは約8m USB充電式
付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセット BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト充電式 EVOヘッドライトアタッチメントセットBIGMAN(ビッグマン)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
ヘッドライト・首掛けの2WAYで使用可能なライトです。ライトはバンドから取り外して単体でもお使いいただけます。疲れにくい軽量仕様。滑り止めなしのバンドを採用。直接肌に触れたときの摩擦が少ないのが特長です。角度は3段階に調節可能。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・夜の散歩・ランニングに。・暗所での作業に。・釣りに。仕様滑り止め無し付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質本体:ABS+ステンレス、アタッチメント:ABS+PC寸法(mm)製品:59×38×41、ゴムバンド:430~720ブラック質量(g)63保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光 BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニポケットライト 充電式 キューブ 蓄光BIGMAN(ビッグマン)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
暗い場所や荷物の中でも迷子にならない、蓄光タイプのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨でも使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS(蓄光材含む)+ステンレスタイプ蓄光保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ電池リチウムポリマー電池/500mA充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります)LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOBサイズ(mm)40×27.7×40明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色:[HI]675[LOW]30、暖色:[HI]600[LOW]30駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
ヘッドライト LEHL403UL がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL403ULがまかつ Gamakatsu
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
白色LEDフォーカス機能と、暖色、UVの拡散型LEDを搭載。フォーカス機能のスポットズームで、水中のポイント状況を確認可能。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート。6段階照射モード(点灯後は、長押しするまで順に照射され続けます。)点灯は1秒間に2度押し・消灯は長押し。高品質な米国LUMINUS社白色LED採用。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト6ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト100ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。拡散型UVライト(395nm波長)は、ワームやエギ等の全体を1度に蓄光可能。
質量(g)〈本体〉約60(約94電池込み)電源リチウムポリマー充電池1500mAh(付属)充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×45
ヘッドライト LEHL186RED がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL186REDがまかつ Gamakatsu
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シングルボタンで5段階操作のエコノミーモデル"シングルボタンで5段階操作のエコノミーモデル。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。鏡面部分が深めのリフレクターを使用し、照射距離が長めのスポットビームタイプ。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト12ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト75ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。"
質量(g)〈本体〉約40 (約74電池込み)電源単4形電池×3(お試し用付属) *充電式ニッケル水素電池単4形も使用可寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×60×46
キャップライト LEHL151 がまかつ Gamakatsuキャップライト LEHL151がまかつ Gamakatsu
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
180°回転可能でツバ下の手元周辺もしっかりと照射可能充電口はUSBタイプC。誤点灯防止のロック機能付。点灯は1秒間に2度押し。クイックオフ機能で3秒以降に1回押せば消灯。ツバ上装着タイプで、視界の邪魔にならず。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。UVライトは、ルアーの蓄光や、UVライトに反応する蛍光ラインの視認性を高め操作性を向上(395nm波長)。バッテリー残量は、ライト点灯中の充電口横のLEDが緑(残量100~10%)か赤(残量10%以下)で確認可能。
質量(g)〈本体〉約36(充電池込み)電源リチウムポリマー500mAh充電時間約1.5時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×50×15
ヘッドライト LEHL451 がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL451がまかつ Gamakatsu
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
単4形乾電池使用タイプバッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50電源単4電池×3(お試し用付属)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
ヘッドライト LEHL450 がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL450がまかつ Gamakatsu
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
バッテリー残量表示付き。白色LEDは、ボタン長押しで明るさを無段階調整可能。手元を照らす微光暖色LED。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。付属の専用充電池のほか単4乾電池も使えるハイブリッドタイプ 。白色LEDはコリメータレンズを採用しており、光を集めて遠くに飛ばしスポット的に照射します。 1/4インチナット内蔵で、3脚や1脚に取付可能。※三脚等のネジを締め込み過ぎると、本体内蔵のナットが外れる恐れがありますので、締め過ぎにはご注意ください。万が一外れた場合は、瞬間接着剤等で補修可能です。
質量(g)約50電源リチウムポリマー800mAh(付属) 単4電池×3(付属されておりません)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×60×46
ヘッドライト LEHL400RA がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL400RAがまかつ Gamakatsu
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。暖色LED手元ライト。
質量(g)〈本体〉約62(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)33×60×31
ヘッドライト LEHL402RL がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL402RLがまかつ Gamakatsu
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
白色LEDフォーカス機能と、暖色、赤色の拡散型LEDを搭載フォーカス機能のスポットズームで、水中のポイント状況を確認可能。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート。6段階照射モード(点灯後は、長押しするまで順に照射され続けます。)点灯は1秒間に2度押し・消灯は長押し。高品質な米国LUMINUS社白色LED採用。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト6ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト100ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。赤色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、魚から警戒されにくい。
質量(g)〈本体〉約60(約94電池込み)電源リチウムポリマー充電池1500mAh(付属)充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×45
ヘッドライト LEHL401UA がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL401UAがまかつ Gamakatsu
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
白色LEDフォーカス機能と、暖色、UVの拡散型LEDを搭載。フォーカス機能のスポットズームで、水中のポイント状況を確認可能。激しい動作でも角度がズレにくい新プレート。6段階照射モード(点灯後は、長押しするまで順に照射され続けます。)点灯は1秒間に2度押し・消灯は長押し。高品質な米国LUMINUS社白色LED採用。暖色ライトは、目に優しく周りにも配慮でき、カラーも確認可能。暖色ライト6ルーメンは、手元周りだけを照らしルアー交換等に便利。暖色ライト100ルーメンは、灯りのない釣り場での移動に最適。拡散型UVライト(395nm波長)は、ワームやエギ等の全体を1度に蓄光可能。
質量(g)約60(電池込み約94電源単4形電池×3(お試し用付属) ※充電式ニッケル水素電池も使用可寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×45
ヘッドライト LEHL270 がまかつ Gamakatsuヘッドライト LEHL270がまかつ Gamakatsu
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
バッテリー残量表示付き。クイックオフ機能(3秒後以降に1回押せばオフ)。メモリーライト機能(前回使用のライトから点灯)。USBタイプC。暖色LED手元ライト。
質量(g)〈本体〉約62(充電池込み)電源リチウムポリマー1200mAh充電時間約3時間寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)33×60×31
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害ELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED 暖色LED明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm ※アルカリ乾電池初期時外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)質量:約120g(電池、ストラップ除く)付属品:ストラップ本体カラー:GREIGE
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンにちょっとした外出にキャンプに就寝前のベッドサイドに
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害ELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED 暖色LED明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm ※アルカリ乾電池初期時外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)質量:約120g(電池、ストラップ除く)付属品:ストラップ本体カラー:CORAL PINK
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンにちょっとした外出にキャンプに就寝前のベッドサイドに
ランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害 ELPAランタンライト 防災 キャンプ アウトドア ド ハンディライト 照明 災害ELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
使用電池:単四形アルカリ乾電池x3本(別売)連続点灯時間:HI 約7時間/LOW 約30時間 ランタン使用時 白色 約10時間/暖色 約15時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります光源:白色LED 暖色LED明るさ:点灯時 HI 約200lm LOW 約50lm ランタン点灯時 白色 約150lm 暖色 約120lm ※アルカリ乾電池初期時外径寸法(約):直径55x全長185(mm)(最大値)質量:約120g(電池、ストラップ除く)付属品:ストラップ本体カラー:MOSS GREEN
用途持ってハンディ、置いて吊るしてランタンにちょっとした外出にキャンプに就寝前のベッドサイドに
LEDマルチライト 平野商会LEDマルチライト平野商会
2,398税込2,638
1台
6日以内出荷
シェードや三脚といったパーツがセットになったユニークなLEDライトです。ハンドライトとして使う以外にシェードを取り付けてランタンにしたり、三脚でテーブルライト、底面マグネットで鉄製品などに吸着させたり。ハンドライト(調光可)、暖色ランタン(調光可)の他、赤色点滅でSOSを知らせることも可能です。USB充電式でくり返しご使用いただけます。
材質ABS、PC、ステンレス、磁石、シリコン質量(g)約135(商品合計)電源USB リチウムイオン充電池1200mAh充電時間(時間)約2.5充電可能回数約300回直径×高さ(cm)4.2×11(本体)、8.5×11(本体+シェード)明るさ(Lm)ハンドライト:20~100、ランタン:30~150、赤色点滅:約40連続点灯時間(時間)ハンドライト:約2~40、ランタン:約4~50
タッチライトリモコン付き 平野商会タッチライトリモコン付き平野商会
869税込956
1台
4日以内出荷
タッチ操作&リモコン操作で点灯するタッチライト。暖色・寒色・MIX色と光色が選べ、光量調節も可能。タイマー機能で消し忘れ防止もできます。卓上ライトとして使用する他、廊下足元の壁に貼り、足元灯として使用したり、クローゼットの中に貼ってクローゼットライトにするなどアイデアで様々な使い方が可能です。
材質ABS、PS、LED、EVA質量(g)本体:55、リモコン:15電源本体:単3乾電池×3(別売り)、リモコン:CR2025ボタン電池(テスト電池付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)リモコン:3.3×0.7×8.6直径×高さ(cm)本体:8×3明るさ(Lm)MIX:約70、暖色:約100、寒色:約110操作距離リモコン:約80~100cm(使用状況により異なる)連続点灯時間(時間)MIX:約10、寒色・暖色:約12
CS LEDライトファン CAPTAIN STAGCS LEDライトファンCAPTAIN STAG
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
暖色ライト付きポータブルファンアウトドア・停電時・災害時などいろんな場面で役立つ。風量はハイ・ミドル・ローの3段階調整。光量は無段階調光。フック付ハンドルでテント内に吊り下げ可能。使用シーンが広がる三脚スタンド付。三脚スタンドは2段階の高さ調整可能。充電式で繰り返し使用が可能。
セット内容本体×1、スタンド(三脚)×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂、羽根:ポリプロピレン、三脚:ナイロン・ポリプロピレン・鉄(亜鉛めっき)質量(g)190電源リチウムイオン電池5000mAh/3.7V連続使用時間ファンのみ:HIGHモード=約5時間、MIDDLEモード=約7時間、LOWモード=約9時間、ライトのみ:HIGHモード=約4時間、LOWモード=約8時間光源チップ型LED(発光ダイオード)96個充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)幅170×奥行85×高さ170(ハンドル含まず・本体のみ)明るさ(Lm)HIGH=150、LOW=15
アンティーク 暖色COBランタン CAPTAIN STAGアンティーク 暖色COBランタンCAPTAIN STAG
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
無段階調光でバッテリータイプのCOBランタン。本体のフックを使用して吊り下げても使用可能。
セット内容本体×1、Type-C USBケーブル×1材質本体:ABS樹脂・ポリプロピレン、ホヤ:ポリスチレン、フック:鉄質量(g)250電源リチウムイオン電池2000mAh 3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×116×190(フック含まず・本体のみ)連続使用時間(時間)2.5~8光源COB LED3個充電時間約6時間明るさ(Lm)20~200
CS ストリングライト(オリーブ) CAPTAIN STAGCS ストリングライト(オリーブ)CAPTAIN STAG
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
8mのコードでキャンプサイド、イベント事を楽しく彩る。暖色LED 充電式で繰り返し使用が可能。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。明るさ200ルーメン。巻き取り部のハンドルで吊るしても使用できます。コード収納はハンドルを倒し、つまみを持ち時計回りに回して収納。
セット内容本体、Type-C USBケーブル 各1材質本体:ABS樹脂、コード:ポリ塩化ビニル スイッチ部:シリコンオリーブ質量(g)190電源【リチウムイオン電池】2000mAh/3.7V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×50連続使用時間(時間)3光源【本体】チップ型LED(発光ダイオード) 30個【コード】チップ型LED(発行ダイオード) 80個充電時間(時間)3
カラーチェンジ LEDランタン CAPTAIN STAGカラーチェンジ LEDランタンCAPTAIN STAG
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
LEDの色を、スイッチを押すだけで白色・暖色に切り替え可能なLEDランタンです。スイッチの長押しで無段階調光が可能です。
仕様【光量(約)】白色LED(High):270lumens、白色LED(Low):17lumens、暖色LED(High)210lumens、暖色LED(Low):15lumens材質本体・リフレクター:ABS樹脂、ホヤ:ポリカーボネート、ハンドル:鉄(ニッケルめっき)、スイッチ:合成ゴム質量(g)約400(乾電池含まず)電源DC4.5V 単1形乾電池3個使用(別売)光源【光源】白色LED(発光ダイオード)1個、暖色LED(発光ダイオード)1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)112×112×185(ハンドル含まず)連続点灯時間(時間)白色LED:最大約15、暖色LED:最大約20、アルカリ乾電池使用時※使用状況により異なります。
SMD スーパーワイドアングルヘッドライト BerufSMD スーパーワイドアングルヘッドライトBeruf
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
47個のSMD LEDチップを曲面に配置 広範囲をムラなく照射。最大400ルーメンの高出力。大容量バッテリーで最長16時間の長時間点灯が可能。点灯モード切替機能:強点灯⇔OFF⇔弱点灯(暖色)OFF⇔弱点灯(白色)。ライト部角度調整機能。
用途2種類のLED色を用途に合わせて選べ、広範囲に照らすので暗所での作業からアウトドアまで幅広く活用できます。付属品ポリシリコンバンド ×1本 /USBコード ×1本本体質量(g)約200(バッテリー、ポリシリコンバンド含む)光源白色 SMD LED ×32灯/暖色 SMD LED ×15灯使用電池リチウムイオン充電池 (3.7V 5000mAh)充電時間(時間)約5明るさ(Lm)全点灯時:約400/弱点灯時(白色) :約270/弱点灯時(暖色) :約230特性照射:スーパーワイドグリーン購入法適合本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×30×35(LEDライト部分のみ)点灯時間(時間)全点灯時:約9.5/弱点灯時(白色) :約15/弱点灯時(暖色) :約16
ストリングライト CAPTAIN STAGストリングライトCAPTAIN STAG
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
8mのコードと吊り下げ可能なハンドル付きでキャンプサイトを楽しく彩る、充電式のイルミネーションライト。テント出入口やインナーテントの照明・飾り付けに最適。ひも状の暖色LEDでテント周りを華やかに。巻き取り式のコードが8メートルも長さがあるので、垂らしたり張ったり様々な用途に活用できる。夜暗くなると見えにくい足元を照らしたり、テントの場所を明示したい時にも便利。巻き取り部のハンドルを倒し、つまみを時計回りに回すと、コードが本体の中に収納される。ハンドルをフックなどに掛けて、吊るしても使用可能。Type-C USBケーブルが付属。充電式で繰り返し使用が可能。充電時間約3時間で、約3時間連続使用可能。※使用状況により異なります。急な雨が降ってきても安心の生活防水仕様。本体×1、Type-C USBケーブル×1。
材質本体/ABS樹脂 コード/ポリ塩化ビニル スイッチ部/シリコンカーキ質量(g)190サイズ(cm)本体/幅9×奥行9×高さ5
ソーラー&USB充電多機能ライト エピオスソーラー&USB充電多機能ライトエピオス
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ソーラーとUSBの2つの充電方式に対応した多機能ライト。懐中電灯(暖色/白色)・ランタンライト(2種)で4種の点灯モード搭載。LEDライト(暖色ライト:約260ルーメン、白色ライト:約280ルーメン)。ランタンライト(メイン:約260ルーメン、サイド:約340ルーメン)。外部出力USBポート付き。
用途夜間作業やアウトドアなどもしもの時に役立つ多機能ライトです。材質ABS樹脂・PS・シリコン・ポリシリコン・COB・LED寸法(mm)155×75×100品名ソーラー&USB充電多機能ライト電源ニッケル水素電池1500mAh
乾電池式 アルミランタンライト 2WAY仕様 5点灯モード IPX4防滴 カラビナ付 オーム電機乾電池式 アルミランタンライト 2WAY仕様 5点灯モード IPX4防滴 カラビナ付オーム電機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ライトとランタンの2WAYランタン3調色、ライト2段階調光点灯モード5種類(ライトHighモード/ライトLowモード/ランタン昼光色モード/ランタン電球色モード/ランタンミックスモード)点滅モード2種類(ライトSOSモールス信号点滅/ランタン部点滅)IPX4(防水保護等級)カラビナフック付き乾電池式
質量(g)約100(電池別)外形寸法(mm)(約)最大径30×長さ166電源単4形乾電池3本(別売)光源白色系LED、暖色系LED(LED交換不可)連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)≪ライト≫Highモード…約5時間、Lowモード…約15時間・≪ランタン≫昼光色モード…約14時間、電球色モード…約14時間、ミックスモード…約9時間光束(Lm)≪ライト≫Highモード…約310・Lowモード…約110、≪ランタン≫昼光色モード…約80・電球色モード…約80・ミックスモード…約150防水保護等級IPX4…JIS保護等級(JIS C 09202003)あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。照射距離(m)約53(ライトHighモード)
充電式LEDマルチポータブルファン スリーアップ充電式LEDマルチポータブルファンスリーアップ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
扇風機、LEDライト、モバイルバッテリー機能を融合し、ガードの片面/両面から暖色系の落ち着いた灯りをもたらすLEDマルチポータブルファン。寝室や暗い場所での使用はもちろん、いつでもどこでも自由にサッと持ち運ぶことができる充電式コードレスなので、アウトドアやキャンプなどコンセントがない場所での使用にも最適です。モバイルバッテリー機能付きなので、スマートフォンの充電などマルチに使うことができます。
用途扇風機付属品USBケーブル(Type-C)、アロマパッド×3材質ABS、PP質量(g)700消費電力(W)8電源USB(DC5V 2A)機能両面LEDライト、アロマ対応、給電機能付(USB-C)連続運転時間(h)強/3、中/6.5、弱/18(送風時)・強/2、中/2.5、弱/3(送風+LEDライト(正面+背面)+自動首振り時)充電時間3.5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×10×29風量調整3段階充電池タイプリチウムイオン充電池3.7V 4000mAh 14.8Wh首振り左右70°(自動)上下90°(手動)
調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334D GENTOS調光調色型LED抗菌加工ランタン EX-AG334DGENTOS
4,698税込5,168
1台
翌々日出荷
抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。付属品テスト用電池トラスコ品番535-4822材質PC全長(mm)132ホワイト電源(V)単3アルカリ電池×4本外径(Φmm)59保護等級IP64(耐塵・防滴)明るさ(Lm)440(白色)照射距離(m)26最大点灯時間8時間落下耐久(m)1
10インチ リングライト/USB-A/三脚・カメラマウント・スマートフォンホルダー付き Streamplify10インチ リングライト/USB-A/三脚・カメラマウント・スマートフォンホルダー付きStreamplify
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
10段階の明るさ調整により、様々なシチュエーションで最適なライティング演出を実現。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能です。付属の三脚やカメラマウント、スマートフォンホルダーと組み合わせることであらゆるスタイルのストリーミングに対応します。幅76mmまでのスマートフォンに対応したホルダーが付属。ライト中央にスマートフォンを固定することで、自然な明るさで撮影することが可能です。付属の三脚は折りたたむことでハンドルとしても使えるので、自撮りスタイルの撮影にも役立ちます。安定性の高い三脚とカメラマウントで、デジタルカメラやアクションカメラと組み合わせた定点撮影にもお使いいただけます。脚の部分を伸ばして高さと角度を調整できるので、様々なポジションから撮影をすることが可能です。電源のオン・オフや明度、色温度など有線コントローラーにより手軽に調整することができます。コントローラ-はケーブルに備え付けられているので、紛失する心配もありません。PCのUSBポートやUSB電源アダプタでの使用はもちろん、モバイルバッテリーにつないで使用可能(5V/2A)。デスク上での撮影だけでなく、電源供給が難しい屋外でも最大10段階の明度調整に対応した鮮やかなライティング演出をお楽しみいただけます。3000K-6000Kの範囲で、3段階の色温度調整(暖色・自然光・白色)が可能。温かみを出したい時や、輪郭をはっきりさせたい時など様々なシチュエーションに応じたライティングで幅広く調整することができます。120灯のLEDにより、被写体を明るく魅力的に撮影することができます。1000ルーメンまでの明るさに対応しており、1m離れた場合でも480ルーメンの明るさでライティングが可能です。演色性はRa 約90のため、より自然な明るさに近い印象を与えられます。
ダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンド GENTOSダブルスター サブ暖色ヘッドライトハイブリッドハイエンドGENTOS
5,498税込6,048
1台
当日出荷
小型高出力ヘッドライトダブルスターシリーズのハイブリッド,ハイエンドモデル小型のボディながら最大700ルーメンの高出力2時間の連続点灯が可能サブライトで暖色の点灯も可能High/Mid/Eco /サブ暖色の4段階照射で暖色モード時は40時間の連続点灯付属の専用バッテリー(WS-20SB)に加え、単4アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデルバッテリーは直充電が可能(type-Cケーブルでの充電)大型ベゼルのフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)60°可動式ヘッドで角度調整可能ヘッドバンド内側はシリコン塗布加工でホールド性UPWS-300H 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-Cケーブル(50cm)すべり止め付きヘッドバンド(バンド幅:25mm)専用リチウムポリマー充電池 3.7V 800mAh(WS-20SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>WW>OFF 質量(g)105電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 800mAh 2.96Wh(型番:WS-20SB)(付属)、単4アルカリ電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.8×45.5×42.8使用電池単4乾電池防塵防水性能IP64電源タイプ電池式/充電式光束(Lm)最大:700明るさ(Lm)光源(約)700~10照射距離(m)最大:(約)198電球の種類LED連続点灯時間(時間)2~40落下耐久(m)テスト:2
液晶ディスプレイ 富士通液晶ディスプレイ富士通
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷
仕様●3辺狭額デザイン:〇●スイーベル角度:右回り30° / 左回り30°●チルト角度 上/下(縦画面時):17° / -6°(17° / -6°)●デフォルト色温度:6500K●パネルタイプ:In-Plane Switching●ヘッドホン端子:ステレオミニジャックΦ3.5mm●ボタン:メニュー / 左矢印 / 右矢印 / 入力切替 / 電源●ローテート:右回り90° / 左回り90°●各種取得規格・法規制:RoHS 2指令:〇、VCCL Class B(電波障害対策):〇、国際エネルギースタープログラム:〇、J-Mossグリーンマーク:〇、グリーン購入法:〇、電気用品安全法 〇、PCリサイクルマーク 〇、PCグリーンラベル:〇●壁掛け(VESA規格対応):100mm×100mm●温度-動作時(非動作時):10~35℃(0~50℃)●湿度-動作時(非動作時):10%~80%(8%~80%)*結露しないこと●画面モード:標準 / ブルーライトカット/ ゲーム / FPS / RTS / 映画●盗難防止用ロック:〇●色域:sRGB 99% / NTSC 72%●言語:14種類(デフォルト日本語)●高さ調整機能(可動範囲):150mm付属品ACアダプタ・電源ケーブル・HDMIケーブル(1.8m)・取扱説明書・保証書質量(kg)約5.4電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプタ)消費電力(W)標準22/最大27、(スリープモード)0.5未満表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615.0×229.6×(401.4~551.4)機能ブルーライト低減機能:〇、フリッカーフリー:〇、HDCP対応:〇コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(16:9)表示色1677万色保証期間5年応答速度標準:13.3ms(OverDrive(6ms / 4ms))入力端子HDMI×1、VGA×1視野角(左右:上下)178° / 178°スピーカー2.0W×2(ステレオ)色(本体)ブラック画面サイズ27型ワイドカラーモード標準 / 暖色 / 寒色 / sRGB / ユーザー設定、ブルーライトカットRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大:75グリーンマーク認定
DBLTACT 距離センサーヘッドライト 三共コーポレーションDBLTACT 距離センサーヘッドライト三共コーポレーション
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
対象物との距離に応じて点灯LEDを自動で切り替えるセンサーを搭載。近くは見やすい暖色、遠くはしっかり照らす白色。最大約500ルーメンまで対応のメインLED(白色)とサブLED(暖色)の2灯搭載。照射距離は約100メートル(最大時)充電式で電池不要。本体の充電端子は、Type-C USB端子に対応。ケーブル付属。最大約60°まで下向きに角度が変えられる。強い暴噴水から本体を守れるIPX6規格。雨天の現場でも使用可能。
材質本体材質:ABS質量(g)90本体寸法(mm)約65×44×34保護等級IPX6使用電池リチウムイオンポリマー充電池、 3.7V 1500mAh(内蔵)、・充電用Type-C USBケーブル付属電源タイプ充電式明るさ(Lm)(全灯モード)約500、(ハイモード)約480、(ローモード)約100、(サブモード)約50照射距離(m)約100(最大時)点灯時間(全灯モード)約2時間30分、(ハイモード)約2時間40分、(ローモード)約6時間50分、(サブモード)約14時間30分電球の種類LED
LEDソーラーポップアップランタン DOD(ディーオーディー)LEDソーラーポップアップランタンDOD(ディーオーディー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
電池が切れても大丈夫。ソーラー充電式&生活防水仕様の「放置できるLEDランタン」。キャンプでこんな経験をしたことはありませんか?「LEDランタンは持ってきたのに電池を忘れた」「電池が切れて電灯のない真っ暗な状態で過ごした」「急に雨が降ってきてライトが壊れた」LEDソーラーポップアップランタンなら、そんな辛い思いはさせません。ソーラー充電式なので外に放っておけば勝手に充電。電池がなくてもUSB経由で充電できる2WAY仕様。しかも突然の雨にも耐えられる生活防水仕様。外に置き忘れてしまっても安心なうっかりキャンパーのための「放置できるLEDランタン」です。
セット内容製品本体、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体:ABS ホヤ部:シリコン ハンガー部:スチール質量(g)(総質量)約161※乾電池は含まず寸法(cm)(約)Φ直径8.5×H11使用電池単三乾電池(別売)連続点灯時間ハイパワーモード:10時間(4時間) ノーマルモード:25時間(10時間) 常夜灯モード:80時間(32時間) ゆらぎモード:40時間(16時間)※()内はニッケル水素充電池の数値です明るさ(Lm)ハイパワーモード:200(ルーメン)(白色LED) ノーマルモード:100(ルーメン)(暖色LED) 常夜灯:20(ルーメン)(暖色LED) ゆらぎモード:可変(暖色LED)収納時寸法(cm)(約)直径8.5×H6電球の種類LED
LEDミニミニライト充電式キューブ BIGMAN(ビッグマン)LEDミニミニライト充電式キューブBIGMAN(ビッグマン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)材質ABS+ステンレス寸法(mm)40×30×40質量(g)33保護等級IP66機能電池残量表示・磁石・クリップ充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)電池リチウムポリマー電池/500mALED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅電球の種類LED駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら