「LED 線香」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火を使わないLED線香 自動消灯 アイメディア火を使わないLED線香 自動消灯アイメディア
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
消し忘れの心配無し。火を使わないLED線香です。約10分間の自動消灯機能付きで、一人暮らしのご家庭や、小さなお子様・ペットがいるご家庭に。火の燃え移りや、倒れた時の火事の心配がありません。煙や灰も出ず、快適にお使いいただけます。電池式で配線不要なので、置く場所を選びません。コンパクトな仏壇にも。線香の本数は調整可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、アクリル樹脂電源単4形アルカリ乾電池2本(別売)寸法(cm)約6.2×6.2×11.8光源LED連続点灯時間1日1回(10分後自動消灯)の使用で約2.5カ月(自社測定値、電池の種類・残量・使用状況などで異なります)
発火検知用センサ 基本形 北陽電機発火検知用センサ 基本形北陽電機
35,980税込39,578
1個
予約販売
木材加工、リサイクル、繊維産業などの搬送、集じんダクト内で発生する火花を瞬時に検出できるスパークキャッチャ。周囲照度2ルックスにおいて1.5m離れた位置でΦ2mmの線香の明るさを検出できます。
仕様●テストボタン:押すことにより、火花検出時と同様の動作確認ができます。●検出速度:0.1m/秒~20m/秒(検出物までの距離30cmにおいて)質量(g)約370表示【電源表示灯】緑色LED、【動作表示灯】赤色LED材質(ケース)ABS樹脂接続ねじ端子(M3)電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下)制御出力1cリレー接点(AC250V 3A cosΦ=1)及び1aリレー接点(AC250V 1A cosΦ=1)応答時間40ms以下消費電流(A)0.3以下使用温湿度範囲0~+55℃、35~85%RH。但し氷結・結露しないこと動作モード検出時リレー励磁耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間接続台数2台耐衝撃300m/s2 X、Y、Z各方向 各3回リセットボタン押すことにより、動作表示灯が消灯し、出力リレーは復帰します。
香炉付LED電子線香 ヨシダ香炉付LED電子線香ヨシダ
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途火を使わない安心安全「電子線香」付属品アルカリ単5電池x2個(テスト用)材質香炉台:ガラス、電子線香本体:ABS樹脂、線香先端部分:アクリル樹脂寸法(mm)直径66Φ×高さ115関連資料(0.06MB)連続点灯時間(時間)約120
電子式ライター USB充電 ファーストテクニカル電子式ライター USB充電ファーストテクニカル
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル仕様安全設計:保護カバー付き点火ボタン付属品USB Type-C 充電ケーブル付属質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.6×1.1バッテリー容量(mAh)2201充電当たりの作業量1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体 ENDO(遠藤照明)和風照明 ペンダントライト AbitaExcel 器具本体ENDO(遠藤照明)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
”蕾”は異なる素材の糸巻きシェードを二重にすることで、火の玉がパチパチと火花を散し儚く燃えゆく線香花火のような繊細な意匠をイメージさせます。
仕様ハンドメイド材質内:樹脂(糸)白、外:綿(ネップ糸)中紅色全長(mm)1700消費電力(W)4.5定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ミリカン電気素量測定器 MLD-30 島津理化ミリカン電気素量測定器 MLD-30島津理化
576,000税込633,600
1個
8日以内出荷
ラテックス粒子の落下観測により電気素量を測定します。CCDカメラを取付け、モニタに映し出すことができます。[特長]ミリカンの行った電気素量の測定実験を、測定しやすいラテックス球を使用して行います。高輝度LED光源により暗視野中でラテックスの明瞭な輝点を観測で実験できます。線香の煙を電極槽に入れると、ブラウン運動の観察もできます。
仕様電圧計:DC0~500V付属品ラテックス液(15mL)、噴霧器、ACアダプタ寸法(mm)220×345×220、電極板間距離:5質量(kg)4.5電源(V)AC100光源電極槽:高輝度白色LED適正電圧(V)200~400
リモコン式安心LEDお線香ミニIII ファインリモコン式安心LEDお線香ミニIIIファイン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
トレンドのモダン仏壇にフィットするコンパクトサイズのLEDお線香。 火を使わないので、倒れても安心! 灰が出ないのでお手入れが不要。 リモコン式なので離れていても点灯・消灯。 気になるニオイ・煙がゼロ。 煙が立たず匂いが気にならない。
付属品リモコン1個※CR2025ボタン電池使用(モニター電池付)、線香部穴用栓6個(予備込)、保証書材質台座/ABS樹脂、線香部/PC樹脂・PU樹脂・ステンレス、線香部用栓/ABS樹脂、リモコン/PP樹脂・ABS樹脂質量(g)約40電源単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)寸法(cm)約直径6.9×高さ118光源LED電源自動OFF点灯後約10分連続点灯時間(時間)約19(新品アルカリ乾電池使用時)
ブラウン運動観察器 BMA-12L 島津理化ブラウン運動観察器 BMA-12L島津理化
4,000税込4,400
1個
4日以内出荷
熱の影響がない白色LEDでブラウン運動が観察しやすくなりました。 付属のスポイトで線香などの煙を入れ、その粒子が気体分子の衝突の反動で不規則に揺れ動くことを観察する装置です。 光源に白色LEDを採用し、熱による煙の対流を抑えることで、よリブラウン運動を観察しやすくなりました。 クレンメルおよびメカニカルステージタイプの生物顕微鏡を使用し、倍率100~150倍で観察できます。
光源白色LED、電源:006 P型積層電池(別売)寸法(mm)95×75×24付属品小型スポイト、樹脂製カバーシート 5枚
火を使わないLED線香自動消灯 アイメディア火を使わないLED線香自動消灯アイメディア(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LED光源の火を使わない線香だから、小さなお子様がいるご家庭や一人暮らしの方、ペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 消し忘れの心配がいらない、約10分間の自動消灯機能付き。 ミニサイズだからコンパクトな仏壇、神棚にも。
材質ABS樹脂、ステンレス、アクリル樹脂質量(g)約34電源単4形アルカリ乾電池 2本使用(別売)寸法(cm)約6.2×6×高さ10.8(線香取り付け時)光源LED連続点灯時間(時間)約12 ※1日1回(10分後自動消灯)の使用で約2.5ヵ月使用できます。(単4形アルカリ乾電池 2本使用)
LED電池式線香 オーム電機LED電池式線香オーム電機(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
煙もニオイも出ない火を使わない安心線香。スイッチを押すだけで簡単点灯。陶器の落ち着いたデザインです。
セット内容線香台、電子線香(3本)、単4形乾電池(2本・テスト用) 使わない穴に挿入する目隠しスペーサー(2個)材質線香…スチール、導光ファイバー線香台…ABS樹脂香炉…陶器質量(g)約300電源単4形乾電池×2本本体寸法(mm)Φ98×160光源赤色LED(交換できません)電池使用時間(時間)単4形乾電池×2本を使用時…連続点灯、約72時間
自動消灯付安心のお線香(中) スマイルキッズ自動消灯付安心のお線香(中)スマイルキッズ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オートにすると約7分後に自動消灯。常時点灯・途中で消すことも可。で消し忘れ防止に。
材質ABS樹脂質量(g)66光源赤色LED2個使用電池単4形乾電池2個(テスト用付属)電池寿命連続点灯/約42時間(1日15分で約5.5ヶ月)、自動消灯/1日3回使用で約4ヶ月サイズ(mm)Φ81×145
安心の絵ろうそく・お線香セット スマイルキッズ安心の絵ろうそく・お線香セットスマイルキッズ
6,798税込7,478
1箱(3個)
4日以内出荷
蓮の絵が入った電池式のろうそく2個とお線香1個のセット。インテリアを華やかに。
材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、線香・燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂質量(g)ろうそく/17、線香/25光源ろうそく/黄色LED1個、線香/赤色LED2個使用電池単5形乾電池6個(テスト用付属)電池寿命ろうそく/連続点灯 約60時間(1日15分で約7ヶ月)、線香/連続点灯 約100時間サイズ(mm)ろうそく/Φ43×100、線香/Φ55×110
安心のお線香(中) スマイルキッズ安心のお線香(中)スマイルキッズ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。 本体の底は穴付きで、お手持ちの燭台に差し込んで使えます。 スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。 マッチ・ライター、配線も不要です。
材質(電池ケース)PP樹脂、(炎)PE樹脂ゴールド材質(本体)ABS樹脂質量(g)25穴径(Φmm)燭台に差す底穴の径:約1.5(3まで伸縮可能)寸法(Φ×高さH)(mm)23×176電池寿命(時間)連続点灯:約60(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約7ヶ月使用可能使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池4個付属)LED色黄×1個
安心のお線香(中) スマイルキッズ安心のお線香(中)スマイルキッズ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。 本体の底は穴付きで、お手持ちの燭台に差し込んで使えます。 スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。 マッチ・ライター、配線も不要です。
材質(電池ケース)PP樹脂、(炎)PE樹脂ブラウン材質(本体)ABS樹脂質量(g)25穴径(Φmm)燭台に差す底穴の径:約1.5(3まで伸縮可能)寸法(Φ×高さH)(mm)23×176電池寿命(時間)連続点灯:約60(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約7ヶ月使用可能使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池4個付属)LED色黄×1個
LED線香 ジャパン唐和LED線香ジャパン唐和
2,098税込2,308
1個
12日以内出荷
火を使わない安心・安全な香炉付電気線香です。
材質(本体)プラスチックタイプ1本立て電源単4乾電池×2個(別売)アズワン品番7-5806-01
安心のお線香(ミニ) スマイルキッズ安心のお線香(ミニ)スマイルキッズ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質線香・香炉/ABS樹脂寸法(mm)Φ55×110質量(g)25光源赤色LED×2個使用電池単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)
ミニミニ安心のお線香 スマイルキッズミニミニ安心のお線香スマイルキッズ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
使用電池リチウムコイン電池R2032×1個(テスト用電池付属)連続使用時間10時間、1日10分で約2ヶ月光源赤色LED×2個材質ABS樹脂寸法(mm)Φ36×82質量(g)10
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら