カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(97)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • 照明(4)
  • バッテリー・電装(2)
  • バイク部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 船」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDミニライト 青色 DC24V マリンテックLEDミニライト 青色 DC24Vマリンテック
1,898税込2,088
1式
6日以内出荷
取付簡単!LEDミニライトです!防水なので屋外で使用できます。船舶用に開発したミニライトです防滴仕様なので屋内外で使用できます天井や壁に簡単に取り付けできますDC24V専用のためノイズレス仕様です。コーキングやシリコン等で固定してください
型式MIN-24B寸法(mm)Φ16×20青色質量(g)5電源(V)DC24~28消費電力(W)0.2レンズ120°取付穴径(Φmm)Φ12明るさ(Lm)20防水保護等級IP67
スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットスーパーLEDライト14灯BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
LEDドームライト MID140-1224B マリンテックLEDドームライト MID140-1224Bマリンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)120電圧(V)DC12/24消費電力(W)5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ140×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)500
LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Sシリーズ)小林総研(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
さらに小型化、省スペースを実現するLED灯の小型モデル 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 従来の電球に比べて10倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 厚さ15mm、重量208~210gの小型軽量・薄型設計で場所を選びません。 ボディに埋込装着をした場合、製品露出はわずか6mmです。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ付き材質(本体・レンズ)ポリカーボネイト樹脂、(露出取付け用アダプタ)ABS定格電圧(V)DC12/24
スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スポットLEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種白灯 (アンカーライト)KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5178号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
バッテリー診断機(LEDデジタル表示) Meltec(大自工業)バッテリー診断機(LEDデジタル表示)Meltec(大自工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
バッテリーの劣化状態・エンジン始動能力・オルタネーターの発電状態がわかる。コールドクランキングアンペアの測定(CCA値)クランキングアンペアの測定(CA値)マリンクランキングアンペアの測定(MAC値)
質量(g)約230使用範囲[JIS]26A17~245H52/[CCA]100~2000表示LED(良好・OK要再測定・LOWバッテリー交換・×)デジタル表示コード長さ(cm)約90測定電圧(V)9~15適合バッテリー[DC12V]国産自動車12Vバッテリー、開放型(オープン)鉛バッテリー(液の補充ができるバッテリー)、密閉型(シールド、メンテナンスフリー)鉛バッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、ハイブリッド車用補機バッテリー、船舶用の12Vバッテリー(MCA判定)、AGM、ドライバッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×121×21
LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ) 小林総研LED庫内灯(KO灯-Lシリーズ)小林総研(7件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など仕様アダプタ無しLED高輝度チップ型白色LED材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格入力電圧範囲(V)DC11~32電球の種類LED
LED電球 MBA2.8W-1224B マリンテックLED電球 MBA2.8W-1224Bマリンテック
2,198税込2,418
1個
当日出荷
省エネ・長寿命BA15D口金 LED電球 LED露出型。 <高輝度LED(SMD7020)を36個搭載 BA15D口金LED電球> 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズ対策品となっております。 無極性回路の採用により+・-の極性がありません。
電圧(V)DC12~24消費電力(W)2.8電源直流電源(DC)/交流電源(AC)外径×全長(mm)19×43全光束(Lm)280発光色白色色温度(K)6000LED使用数(個)36
バッテリーチャージャー 12V専用 ACDelcoバッテリーチャージャー 12V専用ACDelco
29,980税込32,978
1台
当日出荷
全充電領域パルス方式+マイコン制御による4ステージ自動充電充電しながらダメージを修復5種類の充電電流レートを簡単選択(2A/6A/10A/12A/15A)充電過程に「回復充電機能」を追加過放電バッテリーをやさしく活性化車載のまま充電OK!!さまざまな始動用バッテリーに対応(充電制御車用・アイドリングストップ車用・ハイブリッド車用補機バッテリー・EN(LN)バッテリー)マリン用ディープサイクルバッテリー対応リフレッシュ充電機能・メンテナンスモード機能を搭載
用途バッテリー充電器適合AC to DC変換率:80%approx質量(g)1950寸法幅226X奥行140X高さ190定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60機能パルス充電機能、回路ショート&オーバーチャージ保護機能、バッテリーメンテナンス機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、リフレッシュ充電機能、バッテリー検査機能、、オートウエイクアップ機能、、LED表示、デジタルディスプレー表示使用電源(V)AC100定格出力電圧DC12V/15Aバッテリー容量(Ah)充電可能:12Vバッテリー:8~(5時間率)/二輪車用12Vバッテリー:8~20(10時間率)適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)/船舶用ディープサイクルバッテリー/AGM・ジェル方式バッテリー/アイドリングストップバッテリー(ISS)/充電制御車バッテリー定格入力270VA最大出力電力220VAステージ数充電:4ステージ
LEDテープライト マリンテックLEDテープライトマリンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1式
当日出荷から8日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます50cm間隔でお選びいただけます。カットした部分は切断面に防水加工を施し、シリコン製キャップを取付済みです。また、リード線の半田付もしております。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっておりますご購入の際は色と長さをお選びください。専用の取付パーツ・シリコンキャップ:標準装備
型式MR5-24W電圧(V)DC24~28LED標準白色
電熱式ロープカッター 愛和産業電熱式ロープカッター愛和産業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
主に材質として、PP(ポリプロピレン)等のロープや網を、熱で溶かしながら切る伝熱カッターです。
仕様高輝度LEDパイロットランプ付セット内容本体・専用刃1枚質量(g)約1000電圧(V)100消費電力(W)51温度(℃)【カッター】約450刃渡り(mm)36
LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 24v 専用竹村商会
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の24v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)24消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)アルミ製 LED9連 ワークライト 薄型 12W 丸型 作業灯 12V-24V兼用MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
798税込878
1個
4日以内出荷
従来品の約半分の厚さ18mmの薄型ワークライト。高輝度LEDを9個使用。本体はアルミニウムを使用しており耐久性に優れています。12V/24V兼用となっており普通乗用車はもちろんトラック作業灯や船のデッキライトとしてもご使用頂けます。
用途トラック用材質アルミ定格電力(W)12定格電圧(V)12/24兼用適合車種汎用防水保護等級IP67動作電圧(V)10~30
バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelcoバッテリーチャージャー 12V/6VACDelco
16,980税込18,678
1台
当日出荷
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー入力電圧(V)100機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6制御新マイクロプロセッサー制御定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 1m 最強 防水 12v 専用竹村商会
2,198税込2,418
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 1m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)1電圧(V)12消費電力(W)25配線接続片側消費電流(A)2.1両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
GM UVライト GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライトGoldenMean(ゴールデンミーン)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
短時間照射で蓄光ルアーを強力発光。「GMUVライト」は、蓄光処理されたルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができるUVライトです。 側面には暗所を照らす便利なLEDライトを搭載。カラビナ付きで携帯に便利な2WAYライトです。 1スイッチ:消灯状態からスイッチを押す度にモードが切り替わります。(消灯→UVライト点灯→消灯→LEDライト点灯→消灯) 2UVライト:UVライトは蓄光処理されルアーや素材を短時間の照射で強力に発光させることができます。 ※点灯時間:約4時間/明るさ:8~10lm/紫外線波長:400~450nm(UV-A) 3LEDライト:ボディ側面にはルーメン(lm)出力を最大限に引出す「COD/LED」ライトを搭載。 ※点灯時間:約5時間/明るさ:100lm/3W 4カラビナ&ストラップ:ベルトループやバッグのDカン等、様々な場所に取り付けられる携帯に便利なオリジナルカラビナと、ワンプッシュで簡単に脱着できるストラップを装備。 5クリップ:服やバッグのポケット等に挟んで簡単に持ち運びができるクリップを装備。
付属品カラビナ付きストラップ寸法(mm)90×20材質硬質アルミボディ質量(g)33構造簡易防水仕様
LED電球 MLB6W-12 DC12V マリンテックLED電球 MLB6W-12 DC12Vマリンテック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命三拍子揃った自信の一品。 白熱電球60W相当の明るさ 2019年10月新型電球に変わりました。長年の直流(DC)電球製造経験を基に、無線ノイズ・サージ電流対策など追及した高品質商品をお届けします! 本製品は海上通信機器ノイズ対策品です。下記の周波数で確認済 1.27MHz・150MHz漁業無線 2.国際VHF無線 3.マリンVHF無線 4.AIS送受信機 船舶用に開発・設計したLED電球です。 船舶特有のサージ電流対策済です。 最新のSAMSUNG製LEDチップ採用 無極性回路により+・-の極性がありません。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造です。
電圧(V)DC12~14電源直流電源(DC)/交流電源(AC)全光束(Lm)660消費電力(W)6.4外径×全長(mm)60×109質量(g)105口金E26色温度(K)6500LED寿命(時間)約40000
LEDドームライト MID60-24B マリンテックLEDドームライト MID60-24Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 特注にてDC12V用製作可能です 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC24~28消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用竹村商会
6,798税込7,478
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 24v 専用竹村商会
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の24v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。仕様配線:両側付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5消費電力(W)70消費電流(A)3両面テープ両面テープ付き防水性シリコン防水適正電圧(V)24
LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 2m 最強 防水 24v 専用竹村商会
4,498税込4,948
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の24v ledテープライト 2m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)2電圧(V)24消費電力(W)42配線接続片側消費電流(A)1.8両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
LEDドームライト MID60-1224B マリンテックLEDドームライト MID60-1224Bマリンテック
2,298税込2,528
1台
当日出荷
取付簡単!軽量・薄型(11mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12~24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属のワッシャーをご使用ください。
質量(g)30電圧(V)DC12~24消費電力(W)1.8色温度(K)6000サイズ(mm)Φ74×11防水仕様IP65相当明るさ(Lm)180
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)KOITO(小糸製作所)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種船尾灯 (スタンライト)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:135度、垂直射光角度:50度光源LED型式承認番号第5182号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト) KOITO(小糸製作所)LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(緑) (スターボードライト)KOITO(小糸製作所)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5179号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 5m 最強 防水 12v 専用竹村商会
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 5m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。付属品保護キャップ5個幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)5電圧(V)12消費電力(W)70配線接続両側消費電流(A)6両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)拡散LEDライト6灯 IIBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
7,998税込8,798
1個
欠品中
従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
V-series,Etched Rocker,Up/Down Arrows Carling TechnologiesV-series,Etched Rocker,Up/Down ArrowsCarling Technologies
649税込714
1個
当日出荷
仕様アクチュエータ色:黒●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。RoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 MLB50W-AC-B マリンテックLED電球 MLB50W-AC-Bマリンテック
24,980税込27,478
1個
当日出荷
省エネ・高輝度・長寿命三拍子揃った自信の一品。 2020年マイナーチェンジ 1.防水構造の見直し 2.自社工場での組み立てへ 3.新ノイズレスAC電源回路内臓 4.新LED素子の採用 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 ※陸上用として開発されたコーンライトですが、メーカーで2018年船舶用集魚灯、船上作業灯として船舶で使用できるよう改良を行い発売開始しました アルミ製ネジの採用や、アルミダイキャスト製背面放熱部、ポリカ製カバー、とステンレス部品などメーカー独自の防蝕、防水処理を行っております 本製品はE39口金ソケットに対応します CREE製LED素子を使用 全周囲を照らす構造となっております。 ノイズ対策品 周波数範囲 : 60Hz専用
仕様2020年モデル質量(g)800電圧(V)AC100~240消費電力(W)50電源AC専用電源口金E39外径×全長(mm)90×270全光束(Lm)5000発光色白色色温度(K)6000保証期間1年
小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト) KOITO(小糸製作所)小型船舶用船灯 第二種紅灯 (シグナルライト)KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
高品質低価格40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現安全性向上 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上デザイン性向上コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ耐候性・耐食性向上レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用防塵/防水性向上レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)取付互換 簡易取付 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能長寿命省電力 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。 【国土交通省型式承認品】 【日本小型船舶検査機構検定合格品】当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色定格電力(W)30角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度光源電球光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船光達距離(海里)2
LEDバーライト 2連 白色 100cm DC24V マリンテックLEDバーライト 2連 白色 100cm DC24Vマリンテック
15,980税込17,578
1式
6日以内出荷
内部構造における断線対策技術の特許を出願中!取付場所を選ばない多目的ライト!高輝度のLEDを搭載!2連タイプ設計から生産まで自社で行った製品!船舶用に開発した高輝度LEDバーライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止防滴仕様・屋外で使用可能天井や壁などに簡単に取り付け可DC24V用無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)
型式MB100-24D寸法(mm)26×10×1000質量(g)360電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大32内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)3200発光色ケーブル長(cm)16LED使用数(個)114
LEDドームライト MID180-1224B マリンテックLEDドームライト MID180-1224Bマリンテック
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
取付簡単!軽量・薄型(16mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 船舶用に開発したLEDドームライトです 本製品は防滴仕様(IP65相当)となります。 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC12/24V兼用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 電源ケーブルを横出しする場合は付属はワッシャーをご使用ください。
質量(g)200電圧(V)DC12/24消費電力(W)8.5色温度(K)6000サイズ(mm)Φ180×16防水仕様IP65相当明るさ(Lm)850
ハンドビーム HLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ハンドビーム HLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。
電球の種類ハロゲン材質本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂質量(kg)0.6電源コード(m)約5
LED電球 MLBシリーズ E26口金 マリンテックLED電球 MLBシリーズ E26口金マリンテック(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
省エネ・ノイズレス・長寿命 三拍子揃った自信の一品 白熱電球40W以上の明るさ 従来の白熱電球と交換するだけで 消費電力を約10分の1に抑えることができます 白熱電球を1時間点灯する電力と、LED電球を約10時間点灯する電力が 同等となる計算です。夜間操業中のバッテリー負担が非常に軽くなります。 高配光型レンズカバー採用 配光角 約240度。 最新のSAMSUNG製チップ採用。 本製品は無線機に雑音(ノイズ)が入らないノイズレス構造となっております。 無極性回路により+・-の極性がありません。 E26口金の器具に適合します。 LED色は白色のみ。
電圧(V)DC24~29全光束(Lm)485発光色白色口金E26色温度(K)6500質量(g)60
小型船舶用 12V KOITO(小糸製作所)小型船舶用 12VKOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1箱(5個)
当日出荷
口金BA15d光色クリアークリア定格電圧(V)12
オリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30W マリンテックオリジナル LEDデッキライト 作業灯 投光器 30Wマリンテック
10,980税込12,078
1台
6日以内出荷
新型30WデッキライトMLD型登場!! 【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】 OEM製品によるコスト削減品 本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております。 30Wタイプでは驚きの最小クラス86mm(横幅) オスラム製10WLED素子を3個搭載 マリンテック独自の防蝕構造 ノイズ対策品 オリジナルステンレス金具付き 自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み ノイズ対策品
仕様2020年モデル質量(g)480電圧(V)DC11~30消費電力(W)30電源12V、24V共用電源全光束(Lm)2800色温度(K)6000保証期間1年サイズ(mm)111×92×51
GM UVライト+GM UVライトホルダーセット GoldenMean(ゴールデンミーン)GM UVライト+GM UVライトホルダーセットGoldenMean(ゴールデンミーン)
1,398税込1,538
1セット
5日以内出荷
「GMUVライト」を様々な場所に取り付け可能。 明邦「バケットマウスシリーズ」・リングスター「ドカットシリーズ」等、大型タックルボックスへの取り付けに最適。
色(本体)シルバー材質(本体)ABS樹脂、本体内部/圧縮コイルバネ(スチール)光源COB(面発光)点灯時間(時間)UVライト:約4、LEDライト:約5波長(nm)400~405(紫外線/UV-A)質量(g)33、GMUVライトホルダー:19明るさ(Lm)UVライト:約8~10、LEDライト:約100使用方法【UVライトホルダー】粘着ウレタンパッド(30×70×8mm)裏側の剥離紙を剥がし取付場所へホルダーを張り付け、GM UVライトをバネ式ホルダーへ押し込み、ホルダーにしっかり挟み込んでください※ウレタンパッドは取付場所に合わせて切り取ることができます寸法(mm)90×22仕様簡易防水仕様
電動ドライバー マリンテック電動ドライバーマリンテック
3,298税込3,628
1式
4日以内出荷
高性能・安価でコンパクト電動/手動 兼用(ドライバーとしても使用可)ブレーキ機能付き電動モードでの最大トルク3Nm/回転スピード220rpm/本締め時の最大トルクは10Nmビットの装着はマグネットのワンタッチタイプ(ビットを差し込むだけ!)高輝度LED照明機能付き正転/逆転 切替スイッチつき11種類のビットセット付き落下防止トーラス付きUSB タイプCで充電可能大容量リチウム電池充電式
その他電池容量:2500mAH質量(g)290種類ビット:プラス5種類・マイナス3種類・トルクス3種類電圧(V)DC3.5充電時間2~3時間バッテリー容量(Ah)2.5サイズ(mm)140×40×40(ビット除く)
LEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24V マリンテックLEDデッキライト 作業灯 投光器 60W DC24Vマリンテック
47,980税込52,778
1式
欠品中
船舶用照明のノウハウを終結したハイスペックモデル!安心のメーカー3年無償保証!本体は高品質アルミダイキャスト製独自の防蝕技術により、アルミとステンレス間で生ずる電蝕を防止船舶の環境に適した防蝕塗装結露防止対策済みステンレス金具付き2022年モデル
型式MLC60W-24SS寸法(mm)220×52×100質量(g)850タイプワイド電流(A)2.2(28V時)電源(V)DC24専用電圧(V)DC24~28消費電力60(28V時)全光束(Lm)7200色温度白色(6000k)保証期間3年間メーカー無償保証ノイズレベル無線ノイズ:ノイズレス品(27MHz漁業無線DSB/150MHz漁業無線DSB/国際VHF/マリンVHV/AISの無線周波数で確認済み)配光角度(°)160指向性ワイドボディーカラーグレーRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP-67