1,754件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
512 税込563
当日出荷

LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
種類工作キット 基板寸法(mm)25×35 消費電流(mA)約15(最大) 電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化) 再生紙使用マーク適合
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

赤色LED(点滅)と電池ボックスがセットになっています。
タイプ単3×2本用 仕様Φ5mm赤色LED(点滅)付き 質量(g)24 リード線(m)約0.15(電池ボックスリード線)、約0.3(LEDリード線)
1個
645 税込710
当日出荷

暗い場所、夜間の作業に最適な、高輝度のLED付き安全ベストです。 ベストに付いている高視認性のLEDが点滅を繰り返し、視認距離も300~400mとなります。 反射テープは7cm幅となっており、安全性の高い商品となっております。
用途夜間、暗い場所等で業務に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策に 種類ベスト型 サイズフリー 材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニール タイプLED テープ幅(mm)70 ウエスト(cm)95~113 着丈(cm)58 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 LEDランプあり
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約130 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)80×150 カバー色クリア 点滅数(回/分)約90 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6
寸法(mm)155×120×33.5 質量(kg)0.2 使用温度範囲(℃)-30~80 消費電力(W)6 光源LED 閃光数(min-1[回/分])300 電球の種類LED
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン 質量(g)約150 電源Ni-MH(ニッケル水素) 寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160 点滅数(回/分)90 差込穴径(mm)約40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED警告灯 電池式 モノタロウ 動画あり
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタ及び単管用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 電池を入れた状態では常に光センサーが自動で作動した状態となります。
用途工事時の安全対策として。 LED色 耐用寿命約2~3年(使用状況による) 電池寿命30日(1日12時間使用時) 材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン 質量(g)約140(電池含まず) 電源単1×2本(別売) 寸法(幅W×高さH)(mm)90×242 点滅数(回/分)約110 差込穴径(mm)40 LED使用数(個)6
1個
509 税込560
当日出荷

電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に 発電方式乾電池 仕様3LED搭載
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望のRGB色登場!レインボーカラーで他製品と差別化できます! レインボーカラー(赤色)(緑色)(青色)がランダムに点滅します! 高輝度LED搭載 6V(単3電池4本使用) 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
発光色レインボー色(RGB) 仕様耐用日数:20日間(10h/日)、耐防水深:100m、最大到達距離:約2km(海上の視界条件により異なります) 型式CSX-RGB 寸法(mm)129×48 フルカラー 質量(g)110 電源アルカリ電池:単3(1.5V)4本(6V)
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光色 定格電流(mA)20 強度25 mcd 電球の種類点滅LED ベゼルスタイルロープロファイル
1個
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)85×375(H) 質量(g)190 電源単1電池×2本(別売) 光源LED×8灯 電池寿命(時間)100
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

35500 防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ) アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
寸法(mm)210×230×80 セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3 材質PP 包装形態化粧箱 質量(g)300 使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
1,219 税込1,341
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)LED誘導棒
明るく鮮やかな発光の誘導棒 点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ 材質PVC 長さ(mm)520 寸法(mm)45×45×520 使用電池単1電池2本(別売)
1個
646 税込711
当日出荷

36531 防犯ダミーカメラ ドーム型(赤色LED点滅タイプ) アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
LEDが常時点灯することで、防犯対策に ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容本体、ねじ&アンカープラグ各3個 材質ABS 形状ドーム 寸法(mm)115×115×70 包装形態化粧箱入り
1台
500 税込550
当日出荷

発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。 車検もOK。 火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。 雨天でも大丈夫。 夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード 発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続 底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能 全車種の発炎筒取付金具に対応 発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作 車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
1本ほか
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。 単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。 強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業 作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯 トンネル災害時、緊急時の警告灯 危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯 大型トレーラーや牽引車などの走行の際 電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間 材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS 質量(g)500(電池除く) 電源単3乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,888 税込8,677
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TG-WB3R ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業 動画あり
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅 仕様cds付 寸法(Φmm)(リング)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286 保護等級IP66相当 光源超高輝度LED 使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本 LED使用数(個)16灯 視認距離約800 メーカー商品コード620395 連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15 発光パターン3種
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)90×350(H) 質量(g)375 電源ソーラー(ニッケル水素電池) クランプ範囲(mm)55まで 光源LED×6灯 電池寿命(時間)60
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1.5Vタイプ!赤が光ったあと、選択色が高速点滅します!他社製品と差別化可能! 高輝度LED搭載 1.5V(単1電池1本使用) 完全防水仕様なので水中でも使用できます。 点滅灯・標識灯・シーライトとして使用できます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消えます。 広指向角LEDと特殊レンズの採用で360°照らします。
仕様耐用日数:30日間(10h/日)、耐防水深:50m、最大到達距離:約1.5km(海上の視界条件により異なります) 寸法(mm)144×55 電源アルカリ電池:単1×1本(1.5V)
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
3,150 税込3,465
翌日出荷

1枚
3,150 税込3,465
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

夜間でも視認性の高い高輝度LEDが遠くからでも目立ちます 発行部分は割れにくい丈夫なポリカーボネイト製
用途交通整理や現場での誘導、イベント会場などで 赤色 機能点滅/点灯 連続点灯時間(時間)約120
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前面に8灯、背面に8灯の赤青交互点滅LEDが付いているため、通常の夜間のみでなく雨や霧の際にも視認性が高いです。ウエストの幅の調整が可能です。単3電池3本でご使用できます。(電池別売)単3電池4本でご使用できます(電池別売)
用途交通整理に。建築現場に。鉄道保線区作業に。防犯パトロールや警備用に。一般作業現場用に。 色(本体) LEDランプあり 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC 質量(g)269 2018年トラスコ掲載ページ6 0478
1着
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を照らす驚異の明るさ。4段階で調光できるしっかり明るいLEDランタン。災害時や緊急時に赤色点滅で周囲に知らせる。アウトドアや作業時、停電時や避難先でも活躍。 ※防水仕様ではありません。
使用電池単一形アルカリ乾電池×4本(別売) 光源COB LED×4灯、赤色LED×3灯 質量(g)約578(電池除く) 電球の種類LED 明るさ(Lm)100%点灯 約1500 / 50%点灯 約750 / 25%点灯 約375 / 10%点灯 約150 連続点灯時間(時間)100%点灯 約10 / 50%点灯 約20 / 25%点灯 約35 / 10%点灯 約75※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 外形寸法(mm)幅138×高さ238×奥行125(最大値) アズワン品番64-9711-64
1個
3,037 税込3,341
当日出荷

仕様LEDインジケータは、低消費電力で長持ちするという特性によって、高いレベルの輝度を発します。 長さ(mm)14.5 定格電圧(V)24dc 端子の種類リードワイヤー 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色 電球サイズ(mm)5
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間に渡り安心してお使いいただけます。 付属のネジで壁面への取付けは簡単です。また、埋込スイッチボックス(1個用)を利用すれば、見た目にもスッキリと取付けることができるコンパクトでスマートなデザインです。 本体の点滅モードスイッチを切り替えることで、2種類の点滅モードからの選択が可能です。 点滅モード(1):一定の間隔で点滅を繰り返します。 点滅モード(2):連続点滅と休止を繰り返します。 電源と起動入力が別になっていますので、リレーなどの無電圧接点で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源供給と同時に点滅させることも可能です。 防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。
材質樹脂 配線接続端子台式 使用周囲温度(℃)-15~+55 点滅点滅モードスイッチによる2種類の選択式:(パターン1)400msの間50ms点灯、50ms消灯を4回繰り返し、その後400ms休止する周期、(パターン2)50ms点灯、150ms消灯を繰り返す周期 設置場所屋内・屋外の壁面/埋め込み施工時は1個用スイッチボックスに適合
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。
用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業 サイズMサイズ:縦57 胴回り105 脇回り108cm テープ地色 電源(個)単三乾電池3 LED色赤・青・白の3色点滅タイプと赤の点滅の切替 前側:14個 後側:14個 色(本体)紺地
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷

素材に拘り、利便性を追求した日本製のLED安全ベスト。LEDは、赤、青、白の3色点滅と赤の点滅の切替。夜間視認300mで反射シート幅は60mmです。※LLサイズのみデザインが異なります。
用途夜間作業 工事現場 警備 交通整理 現場作業 サイズLLサイズ:縦58 胴回り114 脇回り98cm テープ地色 電源(個)単三乾電池3 LED色赤・青・白の3色点滅タイプと赤の点滅の切替 前側:14個 後側:14個 色(本体)紺地
1着
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve 長さ(mm)33.85 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色クロム 電球サイズ(mm)5
1個
1,840 税込2,024
5日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、12/24 Vdc、ブラッククロムベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズとクロムベゼルを備えています。 ボディには便利なはんだラグ端子が付いており、すばやく簡単に接続できます。 RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. ; 5 mmカラー拡散エポキシレンズ ; 長さ 37 mm ; 想定寿命 100000時間 ; 動作温度範囲 -25 → +75 ℃ ; 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に点灯すると黄色に発光 ; 0.11インチ(2.8 × 0.8)端子、3色タイプのみ2 × 0.5 mm ; 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す 長さ(mm)34.75 定格電圧(V)24dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)8 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル埋込型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)5
1個
1,810 税込1,991
6日以内出荷

アタックベース点滅式LED安全ベスト
赤色LEDで暗闇もよく見える。ハーネス・電動ファンにも対応した安全テープベスト
用途作業 仕様電飾LED(個):16 サイズF テープ幅(mm)30 着丈(cm)40 使用電池2本 胴回り(cm)~120
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)高輝度LED小型回転点滅灯
7種類(回転3種・点滅3種・連続点灯)の発光パターンを選択できます。光源に高輝度LEDを採用したことで視認性に優れているだけでなく、振動にも強いため長寿命。流動式のため、モーターなどの摩耗トラブルもなく、長期間の使用に耐える設計になっております。。
仕様制御入力:無電圧a接点入力により起動 材質樹脂 閃光:赤 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-10~60(結露・氷結なきこと) 電源電圧(V)DC10.8~26.4(極性あり 赤線(+)/黒線(-)) 光源高輝度LED40個 消費電流(mA)280以下(12V時)、145以下(24V時)、10以下(消灯時) 設置場所屋内・屋外
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

仕様固定ナット、ワッシャ. 接続の前に端子の極性を確認してください。 金端子 正 (アノード)、銀端子 負 (カソード). LEDインジケータ、14 mm取り付け、12、24、24-36、48-65 V dc. 信頼のRS Proがお届けするこのLEDインジケータは、埋込型の拡散エポキシスタイルのレンズと突き出したベゼルを備えています。このインジケータは、コンパクトで堅牢なボディを備え、はんだタブで簡単に取り付けられます。消費電力が少なく長寿命で、さまざまな機器ニーズに適合します。. 特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシスタイルレンズ. 16 mmクロムベゼル. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子接続. 3色オプションには、赤と緑の2つのLEDが付いています。同時に点灯すると黄色に光ります。 長さ(mm)47 定格電圧(V)12dc 端子の種類ハンダタブ 取付穴(mm)14 発光色 定格電流(mA)20 光度(mcd)80 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類点滅LED 実装タイプパネル取付 ベゼルスタイル突出型 ベゼル色黒クロム 電球サイズ(mm)10
1個
1,960 税込2,156
5日以内出荷

マイゾックスLED合図灯 点灯/点滅
誘導棒
寸法(mm)Φ34×530 質量(g)140 電源単2乾電池2本(付属) 長さ(cm)53 パターン点滅・点灯 マイゾックスコード210300
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

丸みを帯びた形とカラフルな6色展開が魅力のリア用セーフティライトです。 赤色LEDを搭載し、点灯、点滅の2モードをボタンひとつで簡単に操作できます。 連続点灯時間約30時間、連続点滅時間約100時間使用可能です。 ゴムバンドで固定する簡単な取り付け、工具不要でオーバーサイズにも対応します。
ライト種類LED 付属品CR2032×2個(モニター電池) 寸法(mm)29×28 質量(g)18(電池含む)
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ソーラー保安工事灯 仕様無日照連続点灯:約140時間 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 寸法(mm)Φ40×75×145(H) 質量(g)145 電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可 光源LED球(赤2/緑2) 点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒) 充電時間(時間)約16 アズワン品番64-7982-71
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷