LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
欠品中
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10
定格電圧(V)100
口金E12
外径×全長(mm)21×48
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
電球形状小丸電球
電球の種類LED
暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。)
乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。
雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。
光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。
木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。
別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED
設置場所屋外
付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約84(電池は含まない)
電源単三形アルカリ乾電池×3本
保護等級IPX4
光源0.5Wタイプ高輝度白色LED
使用電池単3形乾電池×3本
使用周囲温度(℃)-20~45
センサー感知方式赤外線
電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年
設置方式ネジ取付式
検知方式赤外線受動式
耐水性IP×4
点灯保持時間約20秒(固定)
1個
¥2,184
税込¥2,402
当日出荷
コンパクトで軽量、高性能で人間工学的に開発されたLEDヘッドライト。
頑丈なポリカーボネートレンズ。
2m耐衝撃性試験済。
帽子のつばやコートの襟元にしっかりとクリップしハンズフリーとして使用できます。
多機能プッシュボタンスイッチ(1stモード:Low、2ndモード:High)。
明るさ(Lm)High:50、Low:10
付属品ヘッドストラップ
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
材質(ケース)耐衝撃性ABS
光源C4LED
防水保護等級IPX7
連続点灯時間(時間)High:5.5、Low25
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状C7
全長(mm)53
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26
電球の種類LED
特殊用途防滴
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間
電圧(V)100
電球形状ナツメ球
電球の種類LED
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ
ライト種類LED
色CP
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
種類その他
LED使用数(個)76
LED色アイスブルー
ケーブル長(cm)48
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×16.5×3
消費電流(mA)160
適合アダプタWA-12100X(DC12V 1A)/別売
電源電圧(V)DC12
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。
センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。
用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5
付属品粘着テープ付マグネット×1枚
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16
本体質量(g)100(電池除く)
センサー赤外線センサー
使用電池単4乾電池×4本(別売り)
LED色電球色
センサー感知方式赤外線
設置方式マグネット、両面テープ
動作温度(℃)-10~50
LED寿命(時間)80000
点灯時間15秒
センサー感知範囲120°、3m
電球の種類LED
1台
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
お得な2個セット。パック入りなので予備として保管に最適。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格ランプ電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5060
バルブ径(Φmm)20
ガラス仕上ホワイト
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LED採用で抜群の明るさのブロックダイナモライトです。コンパクトヘッド。球切れの心配のないLED採用で経済的。
セット内容取付ネジ付き
ライト種類LED
光度(cd)中心光度約1600
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状G30
全長(mm)45
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)30
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)15
形状C7
全長(mm)53
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色緑
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色赤
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状C7
全長(mm)53
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)13
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色赤
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色黄
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状G30
全長(mm)45
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)30
定格電流(mA)5.3
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
光色昼白色 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状C7
全長(mm)53
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)16
形状C7
全長(mm)53
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)22
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)2
形状T20
全長(mm)46
質量(g)6
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色青
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)1
形状T20
全長(mm)46
質量(g)5
定格寿命(時間)30000
最大径(Φmm)20
定格電流(mA)5.3
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。)
電圧100V
口金E12
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)0.5
口金E12
全光束(Lm)18
定格寿命(時間)約30000
寸法(Φ×mm)20×46
アズワン品番65-2178-96
光色昼白色
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ電球
使用電圧(V)AC100(50/60Hz)
色電球色
エスコ品番EA758ZM-11
全長(mm)48
消費電力(W)0.2
光源高輝度LED球3個
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
タカショーのローボルトライト、ガーデンスケープライトシリーズの交換球です。以下の適合品番をご確認下さい。。適合品番 ・LGL-〇〇。・LGL-04 ・LGL-05 ・LGL-06 ・LGL-10 ・LGL-11 ・LGL-12 ・LGL-13 ・LGL-16。。適合品番 ・HBAー〇〇〇D ・HBB-〇〇〇D ・HBC-〇〇〇D。・HBA-001D ・HBA-002D ・HBA-003D ・HBB-003D ・HBC-001D ・HBC-002D。。適合品番 ・HCA-〇〇〇D。・HCA-001D ・HCA-002D ・HCA-003D ・HCA-004D ・HCA-005D ・HCA-006D。・HCA-007D ・HCA-008D ・HCA-009D ・HCA-010D ・HCA-011D ・HCA-012D。。適合品番 ・HGA-〇〇〇D。・HGA-001D ・HGA-002D ・HGA-003D ・HGA-004D
用途タカショー製ローボルトライト、ガーデンスケープライトの交換球
色電球色
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。
種別T形 0.5W
型式LDT1DHE12
電圧(V)100
口金E12
定格消費電力(W)0.5
全光束(Lm)10
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)21×48
アズワン品番65-2178-31
光色昼光色
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂
アズワン品番65-9277-70
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
ケース用LEDケーブル 丸型Φ5 白色
通常のPCケース前面の丸穴に対応
1Pコネクタタイプで特殊なピン配列にも対応できます
仕様LED丸型
色ホワイト
外径(Φmm)(LED)5
ケーブル長(cm)75
1個
¥369
税込¥406
6日以内出荷
太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。
適合探知エリア:約8m×110°
寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10
使用電源ソーラー発電(蓄電)
充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属)
点灯時間約10秒
電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセントを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付
色白
スイッチ個別スイッチ
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)15
シャッター防塵シャッター付き
極数(P)2
雷ガードあり
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ