仕様サービスステーション用器具:HSD420C
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1000
タイプSS用(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
仕上白色塗装
ワット数64W〈E39口金〉
電源ユニットHSD420C/W
質量(g)1450
種類SS用
口金E39
本体アルミダイカスト
相関色温度(K)2100
平均演色評価数(Ra)83
仕上白色塗装
グローブ種別ポリカーボネート
光源色オレンジ色
光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%)
電球の種類LED
関連キーワード