仕様サービスステーション用器具:HSD420C
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1000
タイプSS用(屋外用)
使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用)
定格寿命(時間)50000(光束維持率80%)
仕上白色塗装
ワット数64W〈E39口金〉
電源ユニットHSD420C/W
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005-1B)が必要です。日亜化学製LEDを使用しており品質安定性が高い製品です。従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。出力側の末端には、必ずエンドキャップを装着ください。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。
付属品エンドキャップ×1個
長さ(mm)2000
色本体:白、クリア
消費電力(W)(100V)2.6
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量のため、様々な場所で使用できます。連結部外付けのため施工が便利です。屋内仕様です。日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高いです。コードを含めて最大10mまで連結可能です。取付クリップは確実に取付けてください。
用途T5管置き換えに。間接照明・棚下照明に。店舗什器・アクセント照明に。
付属品直結パーツ×1個、エンドキャップ×1個、取付クリップ×2個、M3×16 皿タッピングビス×2個
材質ケース:アルミニウム(A6063)、カバー:ポリカーボネート
長さ(mm)300
幅(mm)25
高さ(mm)34.5
連結数コードを含めて10m以内
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード