白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。
LED電球特有のまぶしさ感を軽減。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
一般電球100W相当、密閉器具対応。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ
電球の種類LED
口金E26
全光束(Lm)1520
電球形状一般球
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)10.8
外径(Φmm)60
全長(mm)115
質量(g)67
入力電力(W)10.8
入力電流(A)0.2
ランプ効率(Lm/W)140.7
配光角度(°)220
定格寿命(時間)40000
密閉型器具対応
省エネ、長寿命のLED電球
材質ポリカーボネート、アルミニウム
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13.0
定格電圧(V)100
口金E26
本体質量(g)72
電球形状T型
定格入力電流(A)0.22
LED寿命(時間)40000
明るさ100形相当
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×118×50
電球の種類LED
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
口金はE26
LED5年保証対象商品
全長(mm)118
質量(g)110
口金E26
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
定格入力電流(mA)210
明るさ白熱電球100W相当
電球の種類LED
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
口金E26
入力電圧(V)100
色(ヒートシンク)White
仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応
材質(ヒートシンク)アルミニウム
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
配光角度(°)広配光(>180)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED電球
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
省エネ、長寿命のLED電球
口金E26
仕様調光非対応
材質ポリカーボネート、アルミニウム
外径(Φmm)60
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED電球
白熱電球100W相当の明るさ
光の広がり約260°の全方向タイプ
密閉形器具対応
省エネ法2027年度目標基準達成
LED5年保証対象商品
口金E26
2個入り
用途屋内用(屋外使用禁止)
交流100V50/60Hz共用
全長(mm)118
質量(g)110
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
外径(Φmm)60
定格消費電力(W)11
定格寿命(時間)40000
電球形状一般球
定格入力電流(mA)210
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26
配光角度(°)220
電球の種類LED
こんなお得な商品も!

LED電球 60形 広配光
モノタロウ
¥494
税込¥543
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)7.3
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)125
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
T型電球は細長い円筒形状の電球で、一般電球型では取り付けられない横向き取付式ダウンライトなどにご使用いただけます。
全ての方向に明るく、天井方向も照らす広がりのある光です。
お部屋全体を明るい印象にしたい場合にもおすすめです。
お部屋の用途や雰囲気にあわせ電球色、昼白色、昼光色の3色から選ぶことができます。
電球の種類LED
全光束(Lm)1400
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格消費電力(W)10.5
外径(Φmm)50
全長(mm)130
質量(g)75
入力電力(W)10.5
入力電流(A)0.185
ランプ効率(Lm/W)133.3
配光角度(°)300
定格寿命(時間)40000
口金E26
電球の種類LED
電球形状ビームランプ形
定格消費電力(W)7.1
定格入力電圧(V)100
質量(g)420
ビームの開き(°)30
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)320
外径(Φ)×全長(mm)121×135
定格入力電流(A)0.12
グローブ種別クリヤー
エネルギー消費効率(Lm/W)98.0
ビーム角度(°)30
外径95mmのボール型LEDランプ。
配光角約200度でお部屋全体を十分に照らすことができるので、リビングやダイニングなど様々な場所でご使用いただけます。
万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。
安心の5年保証。
(通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合)
全長(mm)127
質量(g)95
外径(Φmm)95
定格寿命(時間)40000
ランプ効率(Lm/W)121.8
電球形状ボール球
入力電流(A)0.2
配光角度(°)200
明るさ(Lm)1340
入力電力(W)11
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用
定格電圧(V)100 50/60Hz共用
寿命40000時間
従来のビームランプの形状、寸法に そっくりのビーム形LEDランプです
レフ形蛍光ランプの代替球としても使えます
屋外・屋内兼用です
店舗・ホテル・レストラン・家庭などのスポット照明に最適
光の広がりは約110度
口金サイズ:E26
定格寿命:40000時間
全長(mm)128
電源(V)100(50/60Hz)
外径(Φmm)126
こんなお得な商品も!

LED電球 40形 広配光
モノタロウ
¥399
税込¥439
この商品はLED5年保証対象です
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ
配光角約200°以上の広配光タイプ
省エネ法2017年度目標基準達成
密閉形器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状一般球
定格消費電力(W)4.8
全長(mm)110
質量(g)50
電源(V)AC100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)60
平均演色評価数(Ra)80
定格電流(mA)85
使用場所屋内
配光角度(°)約200以上
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)860
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:32
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)420
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)2200
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:160.9(100V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ広角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】
トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具にご使用可能です。
誤挿入防止ソケットに対応します。
5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17
適合反射鏡:ポリカーボネート
質量(g)85
種類調光対応形
消費電力(W)7
口金E11
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)2700
全光束(Lm)850
定格入力電圧(V)100
ビームの開き(°)1/2:18
平均演色評価数(Ra)83
ビーム光束(Lm)307
電球形状ハロゲン球
最大光度(cd)5000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.3(242V)
光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.07
周囲温度(℃)推奨点灯時:5~35
グリーン購入法適合
電球の種類LED
ワット数ハロゲン電球100W形相当
配光タイプ中角
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
LEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
口金E26
対応密閉器具対応
配光角度(°)230
電球の種類LED
調光の可否対応
使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。
材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅
定格寿命(時間)40000
光源色電球色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否あり
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)90
電圧(V)100
電力(W)12.5(100W相当)
口金E26
定格寿命(時間)15000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700~6500
寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77
光束(Lm)1520
使用場所屋内
光色昼光色・電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
材質樹脂
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
口金E17
定格寿命(時間)40000
グローブ種別樹脂(乳白)
グリーン購入法適合
省エネ、長寿命のLED電球。広配光タイプ。
材質ポリカーボネート、アルミニウム
口金E26
周波数50/60Hz
光源LED
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
Ra80
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否なし
お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト
電気工事不要のコンセント式(電源コード付属)
面発光の広配光タイプで発光面が可動します
壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます
付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます
別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
平均演色評価数(Ra)80
使用場所屋内(屋外使用禁止)
消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応
電球の種類LED
口金E26
電球形状レフ球
定格消費電力(W)9.6
全長(mm)124
質量(g)109
外径(Φmm)80
定格寿命(時間)40000
定格入力電流(A)0.16
使用場所屋内
配光角度(°)約140
密閉型器具対応 。器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。屋外器具対応 。次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない
種別40形相当
質量(g)35
電圧(V)100
消費電力(W)5
口金E17
全光束(Lm)440
定格寿命(時間)40000
寸法(Φ×mm)35×67
アズワン品番65-2178-51
光色電球色
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
口金E12
電球の種類LED
電球形状ナツメ電球
使用電圧(V)AC100(50/60Hz)
色電球色
エスコ品番EA758ZM-11
全長(mm)48
消費電力(W)0.2
光源高輝度LED球3個
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります)
種別60形相当
材質【グローブ】樹脂
全長(mm)98
質量(g)47
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.13
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
外径(Φmm)55
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.9
アズワン品番65-2178-57
配光角度(°)140
省エネ基準達成率(%)117
色(グローブ)乳白
ワット数一般電球60W形相当
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
全長(mm)66
質量(g)58
周波数(Hz)50/60
口金E11
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)92
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)白
外径(mm)50
全長(mm)66
材質(本体)PBT樹脂
消費電力(W)4.9(100V)
定格電圧(V)100
口金E11
定格消費電力(W)4.9
周波数50/60Hz
グローブ種別ポリカーボネート樹脂
入力電流(mA)80(100V)
グリーン購入法適合
光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現!
明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。
口金E26
材質ポリカ、アルミ
寸法(mm)Φ95×127
LED寿命(時間)約40000
電球の種類LED
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
仕様屋内用
付属品落下防止ワイヤー
質量(g)755
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/29、200V/30
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248
レンズクリア
照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源寿命約50000時間
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~277
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)85
比較水銀灯100Wクラス
白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
口金E26
電球形状一般球
電球の種類LED
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
種別60形相当
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
口金E26
全光束(Lm)810
定格寿命(時間)40000
アズワン品番65-2178-54
光色電球色
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
定格電流(mA)90
演色指数(Ra)80以上
仕様天井灯ホルダ:O39-006P
材質(グローブ)ポリカーボネート
材質(本体)アルミダイカスト
質量(g)1420
タイプ高天井用(屋内専用)
使用温度範囲(℃)-20~+50セード併用時の上限温度:50まで ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合、セードを取外してください。
口金E39
ビームの開き(°)110
定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)
平均演色評価数Ra83
仕上白色塗装
ホルダーO39-156P
色(本体)白色塗装
電球の種類LED
電源ユニットO39-456P
LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。
口金E26
定格消費電力(W)28
入力電圧(V)100~242
質量(g)470
タイプ28W
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60共用
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
電球の種類LED
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート
口金E39
平均演色評価数(Ra)70
仕上白色塗装
点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
光源寿命40000時間(光束維持率80%)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外で使用可能なLEDビームランプです。
用途スポット照明に。
トラスコ品番383-8097
材質樹脂等
全長(mm)135
電源(V)100
電圧(V)100
消費電力(W)9
電球(W)相当:100
口金E26
外径(Φmm)122
定格寿命(時間)40000
保護等級IP65防水
色温度(K)3000
光源色電球色
配光角度(°)30
明るさ(Lm)700
演色指数(Ra)80
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。
耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器)
投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26
定格消費電力(W)13
全長(mm)127
質量(g)375
電源(V)交流100(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)120
平均演色評価数(Ra)80
機能調光機能対応、密閉形器具非対応
定格電流(mA)130
配光角度(°)40
明るさ150形相当
電球の種類LED
関連キーワード
1
2
3
次へ