414件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・大型施設用照明LED投光器 200W 14600LM ・約4mm厚のステーで強度アップ ・省エネなのに高照度の高効率の明るさ ・高演色LEDは、太陽光に近い自然な光で、絵画・動植物などの実際の色味を損ないにくい光です ・耐熱アルミ素材採用、放熱性に優れた材質を使用しています ・フロスト加工ガラスを採用し、光を拡散させ刺激的な眩しさを軽減し、屋内外問わず活躍します
用途スポーツ施設、グラウンド、運動場、競技場、工場、作業所など セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約7.3 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)200 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約14600(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×512×140 ランプ効率(Lm/W)73 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内外 ライト角度調整(°)ステー:約180 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×288 防水保護等級IP66 演色指数(Ra)>95 動作温度範囲(℃)-40~60 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

・落下防止ワイヤー付(1m) ・LEDだからスピーディーに点灯が可能 ・省エネ仕様だから、水銀灯などからの切り替えで消費電力・電気代を大幅削減も可能 ・灯体はパウダーコーティング(粉体加工)を施した、傷・汚れ・錆などに強い材質です
用途工場・作業所・大型倉庫・スポーツ施設・大型施設・天井照明・ホール・体育館などに 入力電圧(V)AC90~305 ランプ効率(Lm/W)160 周波数50/60Hz兼用 発光色昼白色 色温度(K)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業スクエアライト200W
エコ商品
仕様アーム式(投光器型)、直流電源装置一体型 付属品M10×25ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)7.4 タイプ業務用 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※プラグを交換すれば200Vでも使用可能です。 定格電流(A)100V:2.0A、200V:1.02A 定格消費電力(W)100V:197、200V:192 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×129×363 発光色昼白色 保護等級IP65 機能サージプロテクター付(ライン間)2KV/(対アース間)4KV プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 照度(Lx)1m:18330 ビーム角(度)1/2:(上下)45・(左右)1201/10:(上下)70・(左右)150 使用環境温度(℃)-25~40 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.5 設置場所屋外型 LED寿命(時間)50000時間 Ra84 入力電圧範囲(V)90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電線3m 定格光束(Lm)26700 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

LD-E9W LED投光器 100W 17000LM 昼白色 耐熱アルミ仕様 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能! ・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない! ・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化! ・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵! ・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。 ・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP66 消費電力(W)100 電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り) 全光束(Lm)約17000 電源コード(m)約2(アース線付) 入力電圧(V)AC85~265 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)170 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)600(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8 本体質量(kg)約3.4 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
欠品中

立ち上がりが早く、しかも長寿命。電気代の削減とランプ交換の手間を軽減します。 E26口金の全方向タイプLED電球 40000時間の長寿命 光の広がりが220度のバランスのとれた配光 密閉器具にも使用可能
用途節電対策に 口金E26 電球の種類LED 電球形状一般電球型 定格電圧(V)100 全長(mm)106 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 最大幅(mm)60
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・コード長は約5m。コンセントが離れた場所にあっても使いやすいロングコードです。 ・使用プラグは、電気用品安全法適合のPSEマークつき ・色温5000K 自然光に近い昼白色 明るいのに眩しくない! ・プラグ付きだからコンセントに挿すだけで使える、プラグイン仕様! ・省電力で高照度!50Wの出力で明るさは水銀灯200W相当に匹敵! ・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに 電球の種類LED 使用場所屋内外兼用 保護等級IP65 消費電力(W)50 定格光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる) 電源コード(m)約5(プラグ付) 入力電圧(V)AC100(95~135) 周波数(Hz)50/60 ランプ効率(Lm/W)100 発光色昼白色 色温度(K)5000 LED使用数(個)84(チップ) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約110 角度(°)約180(ステー調節) 使用温度範囲(℃)-20~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約253×231×60 本体質量(kg)約1.57 材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

・COBタイプLED・チップを採用 ・安定感のある円形台座式 ・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 光源LEDチップ×1個 周波数(Hz)50/60兼用 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80
1個
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LED投光器 200W 広角 ワイド照射
エコ商品
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用 ・スタンドの最大調整角度を180度 ・ステーはボルトで2点止めで強度アップ ・LEDだから省エネで抜群の明るさ! ・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)200 全光束(Lm)約28000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約7.76 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×115 使用温度(℃)-20~45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)140 発光色昼光色 光源LEDチップ×400個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・あたたかみのある電球色発光タイプ。・つまみを回すだけでお好みの明るさに調節
用途・防災 停電 アウトドア レジャー キャンプ 避難所 夜釣り 災害 台風 大雨 応急充電 モバイルバッテリー セット内容本体、ACアダプター、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、MC4ソーラー充電ケーブル、保証書、取扱説明書 質量(kg)約2.2(本体のみ) 出力AC:【定格出力200W(瞬間最大出力400W)】100V 60Hz 1口(2芯/3芯兼用)、DC:【DC5521ジャック】11.2V~14.6V/10A 1口、USB:【USB-A(QC3.0)】QC18W 2口/【Type-C】PD100W 1口 適合品番TYH-45B(45Wソーラーテーブル)、TYH-B4W(40Wソーラーパネル)、TYH-B3F(30Wソーラーパネル) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W204 H188 D102 保護機能過電圧、過放電、過負荷、短絡保護、温度保護 充電時間(時間)AC充電器:約2.9時間、カーチャージャー12V.:約2.2時間、24V:2.9時間 LED最大5W(Low/High/SOS/Flash) 動作温度(℃)-10~40 バッテリー容量(mAh)3.2V 48000/153.6Wh(リン酸鉄リチウムバッテリー) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(4.62MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

タイプコンパクト 寸法H(mm)50 電気容量(W)200 取付穴(mm)5.5 材質(キャップ)端子:陶器製(M5ねじ) 取付穴径(Φmm)5.5 ヒーター容量(W)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)150 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)111 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業LEDエリアライト
エコ商品
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として 付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本 定格電圧(V)AC100/200 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-40~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 電源タイプ電源装置内蔵型 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~305 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP66 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 電球の種類LED
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

材質/仕上ヒートシンク:アルミ/黒アルマイト、枠:プラスチック/白色、カバー:アクリル/拡散 質量(kg)0.7 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100~242 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

LED-TAPE-F-1000WW (220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042038)LED-TAPE-F-1000WW/LEDライト
エコ商品
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番224-4157 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

LED-TAPE-F-2000WW (220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)(220042039)LED-TAPE-F-2000WW/LEDライト
エコ商品
特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
トラスコ品番225-3468 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレント
デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。
定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000 定格電流(mA)90 演色指数(Ra)80以上
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルーファースLED投光器
エコ商品
周波数(Hz)50/60 使用温度(℃)-20~50 保護等級IP65 色温度(K)5000 寿命50000時間 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 照射角度(°)120
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業LEDコネクトライン片面発光
エコ商品
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ スイッチなし 電線長さ(m)1.6 光源色昼白色 電球の種類LED 色温度(K)5000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V)AC90~110 設置場所屋内・屋外兼用 耐衝撃IK10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 付属品万能フッカー(BH-400SH) 光源寿命50000時間 タイプ片面発光 最小曲げ半径(mm)20 使用環境温度(℃)-10~40 演色指数(Ra)83
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LD-26K LED投光器 20W 3000LM 5000K 昼白色 ワイド広角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 動画あり
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。 ・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。 ・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。 ・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。 ・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。 ・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書 材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄 質量(kg)約0.95 使用温度範囲(℃)-40~60 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)20 角度(°)ステー調節:約300 コード長さ(m)約2(アース付3芯) 全光束(Lm)約3000(完成品実測値) 入力電圧(V)AC85-265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36 ランプ効率(Lm/W)150 発光色昼白色 芯数3 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式(プラグ無) 設置場所屋内、屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)LEDチップ×84個 防水性IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 照射角度(°)約120
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)32.5 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)154.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)5030 従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)43 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)155.8 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6700 従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

GOODGOODS(グッド・グッズ)LEDチップ 50W
エコ商品
0
用途0 明るさ(Lm)5500 セット内容LEDチップ・放熱シリコーン 質量(g)約30 角度(°)【半減】140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.98×43×40 対応機種50W型:/LD101/LD103/LD50-2/JP50W/GY50W、100W型:/LD210/LD302/JP100W、150W型:/LD315、200W型:/LD420/JP200W、500W型:/LD-509W 色温度(K)6000~6500 RoHS指令(10物質対応)対応 順電圧(V)30~34 演色指数(Ra)75以上
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)24.9 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)156.2 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)3890 従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88 消費電力(W)13.6 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)147 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2000 従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89 消費電力(W)16.7 電源AC100-242V 取付場所天井付・壁付兼用 ランプランプ別梱包 色温度(K)5000K エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式非調光 電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V) 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)2500 従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
12,900 税込14,190
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)