カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(49)
  • 空調・電設資材(43)
  • 制御機器(35)
  • バイク部品(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 照明(3)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED BA15」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED5 電球型バルブ 24V BA15S JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 電球型バルブ 24V BA15SJET INOUE(ジェットイノウエ)(53件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。ノーマル電球(24V12W)と比べ、約1/12の消費電力を実現。
高さ(mm)38タイプ24V専用シングル球寸法(Φmm)19消費電流(mA)約30
バルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30V モノタロウバルブ 5LED 電球タイプ ソケット式 BA15S/S-25 12-30Vモノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用寸法(mm)53×25定格電力(W)1.2明るさ(Lm)138LED使用数(個)5
LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15S ケリー電気産業LEDバルブ マーカー球タイプ 24V G18 BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷
横方向に8粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいテールランプ/マーカーランプ/ライセンスランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球質量(g)10消費電力(W)1.5寸法(幅W×高さH)(mm)18×36保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)120RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 12Vモノタロウ(59件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)0.75色温度(K)7500~8000LED使用数(個)5
回転灯用LED電球 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)回転灯用LED電球PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
省電力、長寿命 球切れの心配無用 多彩な対応機種(小型回転灯の高圧仕様に使用可能) 回転灯に最適化した配光特性により、上下方向からの視認性アップ
質量(g)9.8(±15%)消費電力(W)1.7(at AC13.5V)定格電圧(V)AC12(50/60Hz)口金BA15s全光束(Lm)45(at AC13.5V)使用可能機種SKH-Aシリーズ、SKH-EAシリーズ、RH-A/RK-Aシリーズ、WH-A/WK-Aシリーズ、WHS-A/WKS-Aシリーズ、KJSシリーズ、KJシリーズ、KJPVシリーズ、KJTシリーズ、RKPVシリーズ、RKTシリーズ発光色電球色消費電流(mA)130(at AC13.5V)使用周囲温度(℃)-30~+70使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと保存温度範囲(℃)-30℃~+85℃保存湿度範囲90%RH以下、結露なきこと動作電圧AC13.5V(50/60Hz)電圧許容範囲(V)AC11~15LED寿命(時間)約40000
LED5 G-18電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED5 G-18電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
LEDバルブをガラスレンズで覆いました。光が拡散するのでマーカーランプやナンバー灯に最適です。
高さ(mm)38タイプ12V専用シグナル球寸法(Φmm)19
LED S-25電球タイプソケット式バルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)LED S-25電球タイプソケット式バルブJET INOUE(ジェットイノウエ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V、S-25型電球交換用のLED電球です。 高輝度SMDを5個搭載。バックランプやマーカーランプ等にお使いいただけます。
ホワイト消費電流(mA)約40(DC24V)寸法(Φ×mm)24.5×52
バルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24V モノタロウバルブ 5LED電球タイプ ソケット式 BA15S/G-18 24Vモノタロウ(69件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用寸法(mm)Φ19×38定格電力(W)1.5LED使用数(個)5
L・ビーム(電球型LED) L809 M&HL・ビーム(電球型LED) L809M&H
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
電圧(V)12ホワイトタイプワイドビーム口金BA15S
LEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 12V23W S25 BA15S (12Vバック球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23W全長(mm)51電源(V)12口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブTAKEGAWA(武川)(4件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(2個)
当日出荷
正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。
ガラス球形式G18定格電圧(V)12消費電力(W)1.5口金BA15S主な適合車種SRX400 1990-1995年式:Rウィンカーに適合
アザーランプLEDバルブ 12V KOITO(小糸製作所)アザーランプLEDバルブ 12VKOITO(小糸製作所)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷から9日以内出荷
アザーランプLEDバルブは、白熱バルブと同形状に設計されており、交換作業が簡単に行えます。またフロスト加工を施し、白熱バルブ同様の配光で、やわらかな白色光を演出します。
タイプLEDバルブ口金BA15s定格電圧(V)12適合タクシー行灯用定格電力(W)1.4光色ホワイト
12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02 JET INOUE(ジェットイノウエ)12/24V対応 ハイパワーLED BA15S NEOplus LC-02JET INOUE(ジェットイノウエ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
こだわりの明るさ!ハイパワーで見やすさアップ!!
仕様G-18(12W電球)交換用タイプBA15Sタイプ・シングル・無極性タイプ電圧(V)DC12/24共用本体寸法(mm)38×Φ17色温度(K)約5300電流(mA)12V:約330、24V:約160光源色電球色明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
360LED ソケット ノーブランド360LED ソケットノーブランド(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDバルブ COBタイプ BA15S 10-60VJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
圧倒的な明るさ!!LED BA15S シングル球バルブSMDチップ方式とは異なるCOBチップ方式からなる高輝度な明るさと耐久性今までのLEDのアクセサリー用途とは一歩違う35W相当の明るさを放ちます。12V/24V車共用。 爆光「GIRA」
用途電装パーツ材質アルミ/PC口金BA15S定格電流(mA)550(誤差20)起動電圧範囲(V)10~60明るさ(Lm)1000
LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LED14 ハイパワーソケット式バルブ NEO BA15S 12/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
超高輝度SMDを14個搭載し、驚異の明るさです。バスマーカーランプ等に最適です。テールランプ等にお使いいただけます。
用途バスマーカーランプなどBA15S シングル球の交換球として。適合12V・24V共用寸法(mm)43.5×Φ19
LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15S ケリー電気産業LEDバルブ ストップ球タイプ 12V24V S25BA15Sケリー電気産業(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいストップランプ/ウィンカーランプ用のLEDバルブです。レンズカバーの色を色鮮やかに発色させる電球色を採用。また、防水防塵のガラスカバー搭載で安心してお使いいただけます。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、お祭りの行燈用にも。質量(g)15消費電力(W)3寸法(幅W×高さH)(mm)25×52保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
LEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V25W S25 BA15D (48V回転灯球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Dバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
BA15d yellow LED lamp for light tower RS PROBA15d yellow LED lamp for light towerRS PRO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様24 V ac/dc acタイプ 全波整流器及び24 Vタイプのバイポーラ直流接続 耐振性及び耐衝撃性 低電流消費、低発熱性 最小突入電流RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V25W S25 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V25W全長(mm)51電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)25チップ数18光束(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3W
特殊バルブ回転灯用 12V KOITO(小糸製作所)特殊バルブ回転灯用 12VKOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷
用途回転灯用口金BA15sガラス球形式RP35光色クリアークリア定格電力(W)35定格電圧(V)12
LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 24V G18タイプ BA15Sハクショク色(24V12W電球ナドニ互換)ケリー電気産業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧は24Vのトラック用タイプです。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用 PSテクノサービスLEDバルブ 48V10W G18 BA15S (48Vバック球) フォークリフト専用PSテクノサービス
2,598税込2,858
1個
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ長寿命、防水(IP65)サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】48V10W全長(mm)43電源(V)48口金BA15Sバルブ径(Φmm)18チップ数18光束(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Gワット数2.5W
LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストW ケリー電気産業LEDバルブ 12V/24V兼用 S25 BA15S フロストWケリー電気産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(2個)
4日以内出荷
横方向に32粒、上方向に4粒のLEDを贅沢に配置した全方向にしっかり明るいLEDバルブです。このアイテムの特徴は、レンズカバーをフロスト仕様にして適度に光を拡散してより均一な光にしている点です。電球タイプの蛍光灯のような均一な白色の光なので、照明用に特におすすめです。 DC12V・24V兼用で、どちらの電圧にも対応します。
用途トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球、照明用、タクシーの行燈灯用にもご利用頂けます。質量(g)15寸法25×52消費電力(W)3保証期間1年間防塵防水性能IP65LED寿命(時間)30000配光角度(°)300明るさ(Lm)300RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)36
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-03 NEOplus G-25 BA15S シングル無極性タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
格段に輝く光を放つ!!
用途21W電球/交換用仕様S-25(21W)交換用ホワイト本体寸法(mm)H44×Φ20色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)LC-02 NEOplus G-18 BA15S シングル無極性タイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
格段に輝く光を放つ!!
用途12W電球/交換用ホワイト本体寸法(mm)H38×Φ17色温度(K)約8000電流(mA)12V/約330、24V/約160明るさ(Lm)約500LED使用数(個)15
LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン) ケリー電気産業LEDバルブ ライセンス球 12V/24V G18タイプ BA15Sハクショク色(12V10W・24V12Wデンキュウナドニゴカン)ケリー電気産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDタイプの自動車用電球です。 白熱電球の12V10WG18、24V12WG18などと交換して使用できます。 上方に4粒、横方向に8粒LEDを配置した全方向に偏りなく明るいライセンス球用LED電球です。 ナンバーランプを美しい白の光ではっきりきれいに映し出します。 対応電源電圧が12V24V兼用タイプなので、乗用車、トラックなど、バッテリー電圧に迷うことなく装着できます。 口金BA15Sタイプ。
用途自動車電球の12V10WG18BA15S、24V12WG18BA15Sなどと取り替えて使用します。適正電圧(V)DC12・DC24光色白色口金BA15S寸法(幅W×高さH)(mm)18×36防塵防水性能IP65配光角度(°)300明るさ(Lm)120LED使用数(個)12RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
7,998税込8,798
1個(10個)
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等電圧(V)1224消費電力(W)2口金BA15s消費電流(A)12V/0.16・24V/0.08径(Φ)×全長(mm)19×35
ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルーシッドバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、熱からチップを守るために、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、チップが熱によって影響を受けることを防ぎ、耐久性を向上させます。【POINT.2”綺麗に拡散”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、特殊なレンズを採用しています。この特殊レンズは、熱からチップを効果的に保護するだけでなく、光を美しく均一に拡散します。その結果、バルブが放つ光は明るく、鮮明に拡散し、周囲に均一に広がります。【POINT.3”幅広い電圧に対応”】ルーシッドバルブのS25シングルバスマーカー用バルブは、12Vと24Vの両方に対応しており、トラックはもちろんのこと、乗用車、単車、そして旧車など、あらゆる種類の車両で幅広くご使用いただけます。純正の電球と交換するだけなので、誰でも簡単に取り付けが可能です。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ15×45ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6(1個)口金BA15s明るさ(Lm)570(1個)
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,090税込1,199
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
こだわり抜いた3つのポイント!1つ目【35w相当の明るさ!】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作が、ルミナスルーセントバルブPlus。最も明るい630ルーメンを誇るバスマーカー用です。夜間の視認性を大幅に向上させ、運転の安全性を確保します。2つ目【特殊レンズ】ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目【綺麗に拡散】ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブではマーカーに取り付けると光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、マーカー本来の色を美しく拡散します。
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)
LEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度 モノタロウLEDバルブ CREE S25 シングル 高輝度モノタロウ(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(2個)
当日出荷
世界最高クラスの超高輝度CREE(アメリカ)LED搭載。1チップで驚きの照射能力。長寿命も実現。無極性。6000K(ケルビン)、ルーメン値は2灯で約180lm(ルーメン)
タイプS25ホワイト種別シングル電源(V)DC12口金その他光源CREE1チップ
RS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mA RS PRORS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mARS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO 12
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 200 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA15d 83 mA RS PRORS PRO インジケータライト 60 V BA15d 83 mARS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 5 W口金 = BA15d定格電流 = 83 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 40 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)5定格電流(mA)83RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d RS PRORS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15dRS PRO
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 10 W口金 = BA15d直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16
LEDバルブスタンダード STANLEY(スタンレー電気)LEDバルブスタンダードSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
定格電圧(V)12/24ガラス球形式(互換電球)S25
ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ストロボ内蔵ルミナスルーセントバルブ バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
トラック野郎の理想を叶えるLEDバルブです。特殊レンズを採用する事によって、明るく綺麗に拡散します。光った時にLEDのチップが見える事もありません。
用途サイドマーカー・バックランプ等寸法(mm)Φ19×35消費電力(W)2口金BA15s対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.16・24v/0.08
S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)S25(BA15S) 9.5WハイパワーLEDバルブ シングル球 2個SET 12/24V兼用MAD MAX(マッドマックス)
3,898税込4,288
1セット(2個)
7日以内出荷
世界でも名高い、CREE製の超高輝度 5WのLEDを前面に搭載(プロジェクターレンズ採用) さらに側面の1.5WのLED3個搭載で360°照射 どんな角度も明るく照らします! 高出力特有の発熱による問題も、アルミヒートシンクによる放熱効果で解消しました。 12V/24V兼用
幅(mm)25全長(mm)50
ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用 竹村商会ルミナスルーセントバルブPlus バスマーカー用 s25 シングル BA15s 12v/24v兼用竹村商会
1,098税込1,208
1個ほか
翌々日出荷
選ばれる3つのポイント1つ目【ルミナスルーセントバルブ シリーズ史上最高の明るさ】段違いの明るさで、夜間の視認性が格段にアップ!その明るさと美しい光の広がりに、多くのお客様から「他にはない光」と絶賛されています。暗い夜道でも視界がクリアになり、安心感を与える輝き。ルミナスルーセントバルブシリーズ史上最高の性能です。2つ目【特殊レンズを採用しムラなく美しい光を実現】竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブは、独自開発の特殊レンズ技術を搭載。光をムラなく均一に広げ、視界の鮮明度を飛躍的に向上。プロドライバーや業務車両オーナーにも信頼される高品質と安全性を提供します。3つ目【明るいけどLEDらしくない唯一無二の光り方に変えてください。】シリーズ史上最高の明るさを実現しながら、特殊レンズを採用する事で、従来のLEDにはない「明るいけどLEDらしくない光り方」が特長です。実際のお客様からも高評価をいただいております。「色んなLEDを試したが、やはり竹村商会は他とは違い明るさや蛍のような独特の光り方がとても良い。」 夜間の視認性を格段にアップさせるとともに、目に優しく車両全体を美しく照らします。まさに唯一無二の光を、ぜひ体感してください!
用途サイドマーカー・バックランプ・ウインカー等寸法(mm)Φ20×40消費電力(W)6.4(1個)口金BA15s極性無極性明るさ(Lm)630(1個)適正電圧(V)12v/24v
RS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mA RS PRORS PRO インジケータライト 220 → 260 V BA15d 27 mARS PRO
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
T16 BA 15dチューブ型SBC 48 → 260 V
仕様消費電力 = 7 W口金 = BA15d定格電流 = 27 mA直径 = 16mm電球サイズ = T16長さ = 54 mmレンズ色 = クリア全光束 = 30 lm寿命 = 3000h直径(Φmm)16消費電力(W)7定格電流(mA)27RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT16