4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイズミファニテックLEDアームライト クランプ式 幅47cm 調色3モード
エコ商品
モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 押しボタンモードスイッチ
用途デスクライト 材質灯体/ABS樹脂 アーム/鋼板、アルミニウム 質量(kg)1.2 消費電力(W)12 コード長さ(m)AC:約2.3(中間ACアダプタ)+0.8m アーム長さ(mm)上部320×下部340 光源LED(白昼色・電球色) 色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4500、計算モード/約5500 セード寸法(mm)W470 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)休憩モード/約350、勉強モード/約1,100、計算モード/約700 電球の種類LED 調光の可否
1台
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モードに応じて光色切替(順送り)機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) プッシュ切替モードスイッチ
用途デスクライト 材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミニウム 質量(kg)0.7 消費電力(W)11 コード長さ(m)AC:約1.4 アーム長さ(mm)上部270×下部290 光源LED(白昼色・電球色) 色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5700 セード寸法(mm)280×70 RoHS指令(10物質対応)対応 直下照度(Lx)休憩モード/約500、勉強モード/約1,000、計算モード/約635 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間のデスクワークや読書をする人に推奨。 OLED(有機EL)の特徴である面発光、ブルーライトリスクレスにより 長時間のデスクワークや読書をする人に推奨するほか インテリアとしてのスタイリッシュさも持ち合わせております。 OLEDは輝度は低いが面で発光する為眩しさが無く目の疲れを低減し手元の影もでにくく、またブルーライトの発行量も少なく自然光に近い光りの波長をもつ為長時間使用してもブルーライトによるリスクが無く演色性(Ra90)も高い為色の見え方も鮮やかに見えます。
寸法(mm)(OLED Panel)298×88.2 質量(g)960(電源アダプターを除く) 消費電力(W)2~11 電源(ACアダプター)DC12V/2A 全光束(Lm)95~500(スライドタッチコントロール) 定格寿命(時間)約40000(LT70) 平均演色評価数(Ra)90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×279×384 機能(タッチスイッチ)On/Off、(スライダー)7段階調光機能 色温度(K)4000 保証期間1年 使用環境温度(℃)0~40 使用環境湿度(%)0~70RH アーム固定 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 調光の可否
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

関連カテゴリ