9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED 光源白色系LED1個(LED交換不可) 付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム 電球の種類LED
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機LEDズームライト
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品ストラップ 外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ98 電源単3形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約62 保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する) 連続使用時間(時間)約6 光源白色LED (交換できません) 照度(Lx)(ズームイン時)約25000/0.1m、約1500/0.5m、約450/1m 光束(Lm)約100
1個
759 税込835
当日出荷

スライドフォーカス機能付き。3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード。保護等級IPX6の耐水仕様。アルミボディ。携帯用クリップ&ストラップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠。長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)。
付属品クリップ・ストラップ 材質アルミ ブラック 保護等級IPX6 光源白色系LED1個(LED交換不可) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライドフォーカス機能付き デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です ・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯) ・常時点灯するとき…回転スイッチ 175ルーメン、4720カンデラの明るさ 連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時) 保護等級IPX3(防雨形) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ シルバー×ブラック 本体質量(g)約51(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約27×136 保護等級IPX3 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約650 使用電池単3形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約175 照射距離(m)約137 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

S形クリップで胸ポケットや 帽子などに装着できます マグネットクリップで金属製のポールや板などに固定できます スライドフォーカス機能付き アルミボディ 保護等級IPX6の防水仕様 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品S形クリップ、マグネットクリップ 本体質量(g)約38(S型クリップ含む、マグネットクリップ及び電池除く) 外径×全長(mm)約20×90(S形クリップ、マグネットクリップ除く) 保護等級IPX6(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4.2、明るさ5 Lmまで:約6.2(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約500 使用電池単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm)約135 照射距離(m)約55 取扱説明書(1.19MB) 電球の種類LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LEDダイレクトUSBライト、ラディウスZダイレクト。 モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに挿すだけでLEDライトに変身。 4倍ズーム機能搭載。 明るさ最大150ルーメン。 時間が経過しても初期の明るさを維持。 収納式USB端子
全長(mm)48 電源USB直接連結点灯 本体質量(g)約30 連続使用時間(時間)約11(5000mAhモバイルバッテリー使用時)、約22(10000mAhモバイルバッテリー使用時) 照度(Lx)ズームイン時(5000mAhモバイルバッテリー使用時)0.1m…約24900、0.5m…約1300ルクス、1m…約420 光束(Lm)約150(5000mAhモバイルバッテリー使用時) 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)最大径28×48 電球の種類白色LED(交換できません)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

GLEDライト ズーム機能付 3モード切替 オーム電機 動画あり
遠くまでキレイな光が届くLEDライトです。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)を実現し、ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光が特長です。ズーム操作で長距離の照射が可能で、ズームアウトすればワイドビームとしても使用できます。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)です。
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による) 光源LED(交換不可)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)