コンセントタイプ。先端に付いた光源はツリー本体を照らしながら
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
材質本体:スチール・塩化ビニル樹脂、コントローラー:ABS樹脂、電源アダプター:ポリカーボネート、生地:麻、オーナメント:ポリエステル、ペグ:スチール
電圧(V)36
LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
使用環境屋外・屋内
コードの長さ:約3m。消費電力 3.5W。球数:144球。LEDカラー:電球色。自動点滅。屋内仕様。雪化粧したリアルな枝や幹に注目!。屋内仕様(屋外での使用は控えてください。)
用途出入り口や軒先に存在感のある光の白樺ツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に
寸法(高さH×幅W)(cm)180×75
1本
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
常点・自動点滅。LEDカラー:ホワイト・濃いマルチ・中濃マルチ・薄いマルチ。球数:300球。コードの長さ約5m。消費電力7.2W。屋内仕様。コントローラー・リモコン付。ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!
用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に
寸法(高さH×幅W)(cm)120×60
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
コントローラー・ストリング10本の一体型。フルカラーマルチパターン点灯(8種)。フルカラーLED+専用コントローラーで多彩な点灯。(別売AC-DCアダプタ PAD-DC66-Aに接続)
別売のツリー用ポール・ライトスタンドを使用すると。 LEDツリーが簡単に設置できる
間隔(mm)LED:約100
LED使用数(個)200(20個×10本)
駆動方式AC-DCアダプタ方式
入力AC100V 50/60Hz 2A
出力DC66V 2.27A
使用環境温度(℃)-10~40、常湿
使用場所屋外仕様
保護等級IP44
長さ(m)2.5(10本)
リング穴径(Φmm)100
寸法(m)ストリング:2.5(10本)
ひも長(m)ストリング固定延長ひも:1(10本)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。
用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内使用可。
屋外、屋内用。
取扱説明書(0.83MB)
寸法(cm)球間:約5
使用環境屋外・屋内
色コード:クリア
電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本
LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)
材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂
タイマー6時間OFFタイマー付き
付属品リモコン
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーに巻きつけたり、構造物に這わせる必要がないので単独で使えます。
用途組み立てて置くだけで簡単設置。高さ240cmのシンボリックなツリー型イルミネーションでありながら、収納は60cm×60cm×10cmのフラットボックスに片付けることが出来ます。
クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品輪ゴム×10本
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ポリスチレン
質量(kg)3.5
電圧(V)36
消費電力(W)8.6
幅(cm)70
LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境屋外、屋内
保証期間1年
高さ(cm)240
球数170
奥行き(cm)70
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに
シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。
ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニルバンド
材質塩化ビニル樹脂
電圧(V)36
LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス
使用環境屋外、屋内
保証期間1年
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色アイスブルー
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
☆形に配置した5個の超高輝度青色LEDがランダムに点滅するキットです。高輝度なので自転車のテールライトやツリーなど、光のデコレーションしても最適です。
種類工作キット
LEDΦ5(超高輝度)×5灯
発光色青
付属品006P角型電池用スナップ
電源電圧(V)標準DC9(DC9~12可)
点滅固定、調整はできません
動作電流(mA)約14(DC9V時)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×73×13
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品ビニールバンド
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)約04
長さ(m)(LED部)約10
電圧(V)36
消費電力(W)約2(LED部のみ)
全長(m)約12
LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境屋内外
W数(W)(最大)6
点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)DC36/0.167A
LED使用数(個)100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)0.4
電圧(V)5
IP66です。
商業用販売数日本一を誇ります。
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。
日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション
消費電力(W)3
材質PVC
長さ(mm)10300
質量(g)280
ピッチ(mm)(電球)100
電源(V)100
コード長さ(m)10
均等荷重(kg)0.28
電線色黒
LED使用数(個)100
材質PVC
色グリーン
電源単三電池2本またはUSB
寸法(cm)24
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。
赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。
組み込みしやすい小型基板です。
違う発光色のLEDに交換できます。
4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。
ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。
選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
種類工作キット
基板寸法(mm)25×35
消費電流(mA)約15(最大)
電源電圧(V)DC3-5(要安定化)
再生紙使用マーク適合
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
3色のLEDライトがイルミネーション発光!カラフルな光を放ちます。
寸法(mm)Φ65×22
電池単4電池3本付
点灯時間約40時間
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯
付属品充電池
材質ガラス・ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85
使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAh
LED色電球色
使用環境屋外
防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
材質塩化ビニル樹脂
電圧(V)24
マルチパターン点灯(15種)
コントローラーのボタンを押すと変化します
組立式
用途SJXシリーズ立体ミニツリー
仕様SJV:41
材質ABS、鉄、PVC
寸法(mm)580×595×1350
質量(kg)2.5
タイプローボルトタイプ(24V)※別売AC-DC変換器SJX、AC-ACアダプタに接続して点灯
消費電力(W)34
定格入力電圧(V)AC24
保護等級IP44
使用環境-10~40℃/常湿
駆動方式AC-ACアダプタ方式
使用場所屋外
関連資料(0.93MB)
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
飾りもライトも付いたクリスマスツリー
用途簡単。飾る手間いらずのクリスマスツリーです。(単三電池×2本またはUSBでライトが光ります。)
材質PVC PS ウッド
本体寸法(cm)高さ24
材質PVC
色グリーン
電源単三電池2本またはUSB
寸法(cm)24
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
組み立て簡単なライト付きクリスマスツリー。
支柱に枝を掛けて広げるだけで完成です。
用途室内用の装飾クリスマスツリー
電源USBまたは単三電池3本
明るい場所でも!
仕様●コードの長さ2m●コードの色:ホワイト●常点●USB給電式※USBアダプターは付属していません●ON/OFF切替スイッチ付●質量:約0.4kg●連結不可●屋内仕様●アクリル製のベースの穴部分にテグス等を通してご使用ください。
材質ABS・PVC
寸法(cm)H40×W25×D1.5
1個
¥8,598
税込¥9,458
6日以内出荷
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ
幅(mm)約10
厚さ(mm)約3
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10
消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040
消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04
防塵防水性能IPX7
LED5050SMD160pcs
適合車種DC24V車
入力電圧範囲(V)DC24~DC32
三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など
セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1
電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh
本体質量(kg)約1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時)
充電時間(時間)約3.5 ~ 5
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000
関連資料(1.31MB)
防水性防雨型※防水型ではありません
取扱説明書(1.3MB)
電球の種類SMD LED
連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
LED2芯ツリーライト専用電源アダプターです。LED2芯ツリーライトには必ずこちらの電源コードをお使いください。防滴IP44で全長1.5mの電源コードです。つなぐ時には必ず向きをご確認ください。
色黒
質量(g)145
長さ(m)1.5
消費電力(W)48
適合品番HIT10
点灯方式常時
入力電圧AC100V50/60Hz
連結最大4セット(40m)
1本
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
AC100Vタイプ常時点灯のLEDイルミネーションライトです。10m100球とボリュームがあり、クリスマスツリーや庭木、手すりやフェンスなどの装飾にぴったり。防滴IP44仕様で屋外のイルミネーションにもご使用いただけます(コンセント部は直接雨のかからない場所でご使用ください)。わずか6.6Wの省エネで、発熱も少なく長時間点灯が可能です。最大6本まで連結可能なので、別売り電源コードと組み合わせることにより大きなツリーや建物の外壁などへのスケールのある演出も簡単に実現可能です。
質量(g)280
長さ(m)10
消費電力(W)6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×10×2
防滴構造IP44
LED使用数(個)100
点灯方法常時点灯
入力電圧AC100V
連結4セットまで
モチーフの中のLEDが輝き、ダイヤモンドのような煌めきが目を引きます!
仕様●点滅8パターン(常点含む)●組立式●連結不可●屋内仕様
色クリア
消費電力(W)9
コード長さ(m)1.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)120×45×43.5
球数400球
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
常点・自動点滅。LEDカラー:電球色・ホワイト。球数:300球。コードの長さ約5m。消費電力8W。屋内仕様。コントローラー・リモコン付。ON・OFF操作から、LEDカラーや光方、光の強さ、タイマー設定も可能なリモコン付!
用途出入り口や軒先に存在感のある光のツリーを置けば、幻想的な冬景色の演出に
寸法(高さH×幅W)(cm)120×60
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ツリーや樹木と絡めて使います。
消費電力が少なくなって、エコ・電気代の節約!LEDのコードも長くなり、更に飾り付けやすくなりました。
8種類の点灯パターンに切り替え可能です。
用途屋外用。屋内でも使えます。クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
取扱説明書(0.8MB)
使用環境屋外・屋内
質量(kg)約0.9
全長(m)約22.3
LED使用数(個)200球
消費電力(W)4.1(※本体のみ)
LED色ホワイト
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電池式防雨型LEDライトです。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途8種の点滅・点灯切替機能付、便利な吊り下げ式電池ボックス(単三電池4本使用別売)
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)150
サイズ(mm)個装:60×165×50
本体寸法(cm)全長3600(ライト長3100
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
本体:1.3m×10連(延長コード長さ約5m)、上部円内径:4.5cm。LEDカラー:ゴールド。球数:130球。点滅8パターンコントローラー付(常点含む)。コードの色:グリーン。消費電力:1.5W。連結不可。屋内仕様。150~180cmツリー用。細いワイヤーコードのLEDです。ツリーTOPに円をかけて10本のLEDを垂らせば完成です。
用途ツリーにはもちろん、ディスプレイ小物として活用してもGood!
1本
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
LEDライトが7色に発光。屋外のツリーや玄関、ベランダ装飾に。
用途防雨型(整流器部を省く)ペッパー球と比べ90%省エネ(メーカー比)
材質PVC 銅線 LED ABS
質量(g)800
サイズ(mm)個装:160×150×80
本体寸法(cm)全長1650
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
LEDモチーフの新シリーズ「ニューネオン」タイプ新登場。ツリー。数珠つなぎに中継連結できる。吊り下げに適した平面タイプ。絵柄全体が点灯する全点灯タイプ。屋外用
仕様1個口
材質PVC
形状個装梱包:個装箱、シール
タイプSJV:18.3
寸法W540×D50×H560mm、980g
定格消費電力(W)17.5
本体寸法425mm×24mm×510mm、480g
モード点灯:全点灯
ケーブル長(mm)出力,入力:各約50
関連資料(1.29MB)
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
工具不要で簡単!かわいいクリスマスランタン!。工具不要で簡単に組み立てられる木製クリスマスランタンキットです。ツリーやトナカイなどのデザインが光に照らされ、幻想的な雰囲気を演出します。完成後はLEDライトがやさしく灯り、飾るだけで部屋が一気にクリスマスムードに。【組立所要時間】約45分【用意するもの】木工用ボンド、はさみ、プラスドライバー
セット内容パーツ板×2、基板セット×1、おはながみ×1、単4電池×3
材質ポプラベニヤ、PP
寸法(mm)86×86×205
荷姿箱入り
適合年齢(歳)6歳
1個
¥1,282
税込¥1,410
3日以内出荷
ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。電源が2か所ある場合にご利用下さい。消費電力最大24.5Wまで連結可能。最大8台まで連結可能。自動点灯、自動消灯、時間消灯、常時点灯、常時消灯を切替可能。
用途ガーデントワイライト専用ACコントローラーです。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 屋内ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様AC100V側のコード長(m):0.6
セット内容ACコントローラー×1、人感センサー付きコード(5m)×1
質量(g)600
電源(V)入力AC100、DC12
最大出力(W)36
防塵防水性能IP67(人感センサーはIP65)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)10.3×4.1×14.5
取扱説明書(0.99MB)
1セット
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策
仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ
材質PC
消費電力(W)12
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×12
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
取扱説明書(1.02MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約900円 ※1台追加毎に年間+約680円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 ねこ
仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライトねこ×1のみ
材質ステンレス
質量(g)550
消費電力(W)4.5
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21×21×3.3
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。ライトは耐久性の高いステンレス素材。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。電気代1年間で約1040円 ※1台追加毎に年間+約850円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯
用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 インテリア 屋外 ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ イルミネーション LED 照明器具 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策 リーフ
仕様LED寿命:50,000時間(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)
セット内容ガーデンライト葉っぱ×1のみ
材質ステンレス
質量(g)700
消費電力(W)5.5
コード長さ(m)5
LEDSMD LED×78
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)15.5×29.4×3.2
取扱説明書(1.18MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ