カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
    • LED(3)
    • LEDハーネス/マウント関連(4)
  • トラック用品・パーツ(53)
    • LED交換球(24V対応)(51)
  • 空調・電設資材(121)
    • 仮設装飾用ライト(53)
  • 学童・教育用品(20)
    • (1)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
    • 船舶灯(40)
  • 制御機器(125)
    • 光エレクトロニクス製品(89)
  • 照明(103)
    • 多目的灯(18)
    • 投光器(48)
  • 安全用品(59)
    • チューブライト(56)
  • 防災用品(58)
  • 安全保護具(32)
  • カー用品(25)
  • 店舗什器・備品(20)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 農業機械(8)
  • 医療(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 測定用品(6)
  • 救急・衛生(5)
  • テープ(4)
  • 作業工具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 作業服(3)
  • バイク部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「LEDテープ」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
746件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業LEDテープライト用延長コネクター/L型カーク産業
279税込307
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業LEDテープライト用コネクター(配線付き)カーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDテープライト用延長コネクター カーク産業LEDテープライト用延長コネクターカーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用の延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで接続、付け足し・延長が可能となります。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDテープライト カーク産業LEDテープライトカーク産業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。
用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし
女性防災セット LY-Rシリーズ エピオス女性防災セット LY-Rシリーズエピオス
4,798税込5,278
1セット
5日以内出荷
女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット。コンパクトなA4箱に収納できるので棚や引き出しで保管しやすいです。
用途災害時・非常時の備えになる防災セット備考直送限定医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
マリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 50cm 3連タイプ ステンレス仕様マリンテック
18,980税込20,878
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付50cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
寸法(mm)32×10×500質量(g)270電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大21全光束(Lm)2100(白色の場合)ケーブル長(cm)16LED使用数(個)84
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 24V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC24V専用3年保証
電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト ラインタイプ 12V用マリンテック
9,598税込10,558
1式
6日以内出荷
設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付100cm/50cmから選択可発光色選択可結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品DC12V専用3年保証
電圧(V)DC12消費電力(W)最大8ケーブル長(cm)14
マリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様 マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 25cm 2連タイプ ステンレス仕様マリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
特許出願中商品設計から生産まで自社で行った製品!船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止本体はステンレス304製屋外でも使用可能防水等級IP67天井や壁などに簡単に取付可付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付25cm仕様発光色は白色結露防止対策済み長時間のエージングテスト済みノイズレス品 →詳細はこちらをクリック斜め60度に取付可能なステンレス製取付金具付きも選択可DC24V専用3年保証
型式MB25-24D(SUS)寸法(mm)25×16×250質量(g)160電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大7全光束(Lm)800発光色白色LED 6000-6500Kケーブル長(cm)16LED使用数(個)24
オリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 24V用 カット品(長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC24発光色電球色
オリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 2連 白色 カット品(長さ選択)マリンテック
5,098税込5,608
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC24V専用1年保証
電圧(V)DC24
オリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択) マリンテックオリジナル LEDラインテープライト 12V用 カット品(色・長さ選択)マリンテック
4,998税込5,498
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品DC12V専用1年保証
セット内容本体・シリコン取付パーツ電圧(V)DC12
オリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択) マリンテックオリジナル LEDテープライト 12V用 1連 カット品(長さ選択)マリンテック
4,498税込4,948
1式
6日以内出荷
特許出願中商品船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライトサビや劣化に強いシリコン製屋外でも使用可能防水等級IP6750cm間隔で注文可能切断面に防水加工済リード線取付済みなので簡単設置1巻5mも販売中結露防止対策済み専用取付パーツ付きノイズレス品 DC12V専用1年保証
仕様取付ベース:2個入りセット内容本体・シリコン取付パーツ質量(g)60電圧(V)DC12消費電力(W)7長さ(cm)50LED使用数(個)30
オリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K) マリンテックオリジナル LEDテープライト 24V用 3連(昼白色5000K)マリンテック
44,980税込49,478
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築/工務店など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5.5×28×5000質量(g)970電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大210全光束(Lm)21000LED昼白色(5000K)LED使用数(個)900
LEDテープライト DC12V 2連 マリンテックLEDテープライト DC12V 2連マリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
2025年11月!耐久性向上対策に関する技術の特許を出願!ご要望の多かったDC12V・2連タイプ新発売!!高輝度LED使用!明るさ抜群!取付場所を選ばない多目的ライト・特許出願中商品・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・サビや劣化に強いシリコン製・屋外でも使用可能・防水等級IP67・10cm間隔(ハサミマーク部)でカット可能・カットして使用される場合、切断面にシリコンでの防水加工が必要・カット品も販売中 →購入はこちらから・1巻5m・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・専用取付パーツ・シリコンキャップ付き・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC12V専用・1年保証
セット内容本体(5m)・シリコン取付パーツ(20個)・シリコンエンドキャップ(20個)・取扱説明書寸法(mm)5×23×5000質量(g)700電圧(V)範囲:DC12-14消費電力(W)最大110全光束(Lm)16000保証期間1年間LED昼白色(5000K)LED使用数(個)600
マリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択) マリンテックマリンテック製 LEDバーライト 1連タイプ 24V用(長さ・色選択)マリンテック
8,298税込9,128
1式
6日以内出荷
2025年11月!内部構造における断線対策技術の特許を出願!高輝度のLEDを搭載!1連タイプ!天井や壁などに簡単に取り付けできる多目的ライト・特許出願中商品・設計から生産までメーカーで行った製品!・船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト・独自の防蝕技術で金属間に生ずる電蝕を防止・本体はアルミニウム製/白色防蝕塗装・屋外でも使用可能・防水等級IP67・天井や壁などに簡単に取付可・付属のタッピングビス(M5)2ヶ所で取付・100cm/50cmから選択可・発光色選択可・結露防止対策済み・長時間のエージングテスト済み・ノイズレス品 →詳細はこちらをクリック・DC24V専用・3年保証
セット内容本体・取付用ビス電圧(V)DC24~28発光色5色の中から選択可ケーブル長(cm)14
100v 屋内外専用LEDテープライト 竹村商会100v 屋内外専用LEDテープライト竹村商会
9,998税込10,998
1箱(5m×1個)ほか
翌々日出荷
選ばれるポイント【雨にも負けない。安心の防水・安全設計】屋外照明に欠かせない防水構造(IP65対応)。雨・雪・湿気にも強く、外壁・玄関・カーポートなど、どんな環境にも対応します。さらにPSE認証済みで、安全性も確保しています。【建物と一体化するデザイン性】建物のラインに沿って自然に馴染む、上質な光。外壁や縁側の下など、見せることも隠すことも自在。夜の建物を、美しく明るく引き立てます。【使いやすく、長く安心して使える設計】両面テープや取付金具で、誰でも簡単に設置できます。省エネで長寿命のLEDを採用し、交換の手間も軽減。屋内外を問わず、安心して長く使える照明です。
用途外壁・玄関・カーポートなどの照明仕様片面発光付属品常時点灯アダプター電圧AC100V消費電力(W)12 /1m光源LED色温度(K)3000防水性IP65
コントローラ付きUSB接続テープLED RGB GBコントローラ付きUSB接続テープLED RGBGB
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
コントローラ付きUSB接続テープLED 白 GBコントローラ付きUSB接続テープLED 白GB
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
LED伸縮式安全ベスト 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト仙台銘板
5,998税込6,598
1着
3日以内出荷
高輝度赤色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55
LED伸縮式安全ベスト 仙台銘板LED伸縮式安全ベスト仙台銘板
6,598税込7,258
1着
3日以内出荷
高輝度緑色LED(前面6ヶ 後面6ヶ)により視認性抜群。伸縮性のあるストレッチ素材。高輝度反射テープ(30mm巾)で視認性抜群。空調服、フルハーネス対応。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。ウォーキング等アウトドアに。付属品単3マンガン電池×2ヶ材質ポリエステル ゴム、ガラスビーズ反射幅(mm)帯巾50 反射部30ウエスト(cm)MAX120まで調整可能着丈(cm)45~55
フィルム2極用テープLED連結アダプター GBフィルム2極用テープLED連結アダプターGB
219税込241
1個
3日以内出荷
フルカラーシリアルLEDテープ1m スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDテープ1mスイッチサイエンス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フルカラーシリアルLEDテープ17cm スイッチサイエンスフルカラーシリアルLEDテープ17cmスイッチサイエンス
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テープLEDコントローラ(RGB用) GBテープLEDコントローラ(RGB用)GB
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側) GBテープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・片側)GB
289税込318
1個
3日以内出荷
テープLEDコントローラ単色用 GBテープLEDコントローラ単色用GB
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
テープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端) GBテープLED用コード付電源コネクタ(4芯用・両端)GB
329税込362
1個
3日以内出荷
テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GBテープLED 5050 300LED 防水 RGB 5MGB
5,898税込6,488
1巻
3日以内出荷
テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GBテープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5MGB
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷
テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GBテープLED 5050 300LED 防水 電球色 5MGB
7,298税込8,028
1巻
3日以内出荷
テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GBテープLED 5050 300LED 防水 青色 5MGB
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷
テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GBテープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5MGB
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷
テープLED連結ケーブルB GBテープLED連結ケーブルBGB
239税込263
1個
3日以内出荷
テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M GBテープLED 5050 300LED 防水 緑色 5MGB
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷
LEDエアースルーベスト(ショート丈) エース神戸LEDエアースルーベスト(ショート丈)エース神戸
6,698税込7,368
1着
3日以内出荷
高輝度LED(前面:6ケ 後面:6ヶ)により視認性抜群。ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。縁取り(バイアス)も反射します。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。材質ポリエステル、ガラスビーズ反射寸法(mm)反射テープ:50反射テープ:シルバーウエスト(cm)MAX130着丈(cm)40メッシュ紺色
LEDエアースルーベスト エース神戸LEDエアースルーベストエース神戸
6,698税込7,368
1着
3日以内出荷
高輝度LED(前面:8ケ 後面:8ヶ)により視認性抜群。ガラスビーズ反射テープにより、夏季は暑くならず、冬場は硬くならない。通気性のよい、柔らかいメッシュを採用。縁取り(バイアス)も反射します。
用途建設・工事現場。交通整理。工場内外での作業。材質ポリエステル、ガラスビーズ反射寸法(mm)反射テープ:50反射テープ:シルバーウエスト(cm)MAX130着丈(cm)58
M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm) M5StackM5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(20cm)M5Stack
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm) M5StackM5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm)M5Stack
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷
...