フラッシュライト用の保護カバーです。
材質ナイロン
仕様単3電池2本使用タイプのフラッシュライトに対応
適合本体SP2P、SP22、SP+P
質量(g)17
ベルト幅(mm)(最大)57
寸法(横×縦)(mm)160×40
ベルトに通し、リングにフラッシュライトのヘッドをかけて、持ち歩きに便利なホルダーです。
ベルト幅(mm)(最大)57
寸法(横×縦)(mm)190×57
LED1個で照射角を変更可能な絞り機能が付
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。
マグネット付きの為、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。
電池式の為コンセントのない場所や、車の中やアウトドアでも電源をきにせず使えます。
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
スポット照射⇔ワイド照射 切替可能ズーム式。
HIGH・LOW点灯モード切替で選べるシーン。
ハンディライトとしても使える、スリムで握りやすいハンドル形状。
ヘルメットに固定後もライトの向きを自由に動かせる。
全光束最大約100ルーメン。白色LED1W(CREE製)。
防水規格 IPX5。
乾電池式。
用途夜間作業やアウトドアに。
電球の種類LED
質量(g)ライト本体/約60(電池含まず)、ホルダー/約45
規格防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
電源単3形乾電池×1本
全光束(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ホルダー装着時)約95×75×55
最大径(Φmm)(ライト本体)約26
保護等級防水/IPX5(防噴流型)あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない
使用電球1W 白色LED×1灯(CREE製)※交換不可
使用電池単3形乾電池×1本
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約100(HIGH)/50(LOW)
最大点灯時間(目安)連続約3時間(HIGH)/約6時間(LOW)※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
色ブラック
トラスコ品番758-1599
幅(mm)53
高さ(mm)150
質量(g)73
奥行(mm)45
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
フラッシュライトを壁などにかけておくことができるブラケット(ハンガークリップ)です。
付属品取付ねじ
集中光でピンポイント照射。精密加工現場の手元照射やディスプレイの照明にも最適です。マグネット付のため、スチール棚や金属梁等にも固定でき、紛失防止に最適です。電池式のため、コンセントのない場所や、車の中、アウトドアでも電源を気にせず使えます。
仕様全長(mm):113
電源単4×3
外径(Φmm)35
光度(cd)約11
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
P7用専用ポーチです。
トラスコ品番820-6903
質量(g)41
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ボールペンなどの筆記用具とLEDライトなどの懐中電灯がしっかり固定されます。
用途帽上ライトまでは必要ないが、手元を明るくしながら作業をしたい時に、LEDライト等の懐中電灯をヘルメットに固定して使用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)12
寸法(幅W×長さL)(mm)35×85
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
マグネットでパイプライトを簡単に設置
適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
LEDライトなどの収納にも便利な軽量ホルダーです。タフなベルト素材です。
用途ペンチ等の道工具類の収納、携帯。
色黒
材質主材料:ポリプロピレン・合皮、アイレット・ハトメ:スチール
仕様合皮製ホルダー
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池
適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)
質量(g)13
取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
フラッシュライトをベルトに装着して携帯するためのポーチです。丈夫なポリアミド(ナイロン)製で、大切なライトを擦り傷などからしっかりと保護します。
適合機種P6Rcore、work、signature/P7Rcore、work、signature
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
メインライトはヘッドホルダを使用することで照射角度120°と広範囲を明るく照らし、トップライトはピンポイントで照射可能。
ヘッドホルダを使用することで両手作業が可能。
メインライトは最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能。
底部とクリップ側に強力なマグネット付き。
点灯パターンはメインライト・トップライトの2種類。
調光段階はメインライトのみ強・弱の2種類。
寸法(mm)145×20×23
質量(g)85
連続使用時間(時間)強(面発光)3、弱(面発光)5、ペン先(面発光)9
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)1.5
バッテリー容量(mAh)800
明るさ(Lm)強(面発光)380、弱(面発光)125、ペン先(面発光)95
充電端子USB Type-C
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
高い耐久性でガンガン使える。強い衝撃を受けても破損しにくい。LEDライト約70個搭載。暗闇で作業できる十分な明るさ。雨でも使える!IP67の防水仕様で水に強い。本体のみでライトを固定でき両手を自由に使える。付けれる!立てれる!掛けれる!。カラーで充電残量の目安を表示。ひと目で分かる!充電残量表示。充電式で電池いらず。充電&点灯らくらく簡単操作
電球の種類LED
付属品フレキシブルホルダー×1、専用Aアダプタ×1
質量(g)約350
外形寸法(mm)約41×57×415(本体のみ)
定格充電/DC5.5V、2A
光源白色LED×70
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間約3.5時間(1回の充電に対して)
バッテリー電圧(V)3.6
使用環境温度(℃)0~45
充放電回数約500サイクル
保存環境-10~70℃
バッテリー容量(mAh)4200
明るさ(Lm)380(LED合計/参考値)
防水保護等級IP67準拠
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。ベルトでサイズの調整が可能です。
用途マグライトの単3形乾電池2本用ミニフラッシュライト用ホルダー用。ヘルメット用。
トラスコ品番491-4104
質量(g)23
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
携帯性に優れたクリップ付きで落下を防止します。作業着や腰袋などのペンホルダーにも入るスリムデザインです。高輝度チップタイプ白色LEDで高出力、ワイドビーム照射になってます。
トラスコ品番428-3298
材質アルミ合金
全長(mm)140
色白
外径(Φmm)11~13.5
色(本体)黒
明るさ(Lm)200
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ
質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値)
光源白色COBLED×1灯
連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
高出力ペンライト
ワイドビーム照射
腕のペンホルダ対応
ペンと近似サイズ
用途作業現場、暗い場所などの確認に
寸法(mm)11×13×13.5×140(先端×中央×テール×全長)
全長(mm)140
色ブラック
電源単4×2本
本体質量(g)約22(電池抜き)
防滴構造IPX4
明るさ(Lm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約5.5~6
落下衝撃(m)1
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
水中点灯できる最高レベルの防塵防水性能!
リモコン付きなので離れていても操作可能!
別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます(別体ホルダーなので本体にスラッシュがまとわりつきません)
繰り返し使える充電式バッテリー!
USB出力2.1A!スマートフォンやタブレットなどを充電可能!
充電口部もキャップで保護し防塵性、耐久性を高めました。
電球の種類LED
色温度(K)5500k
防塵防水性能IP68
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上本体:プラスチック
付属品キーホルダー
質量(g)15
連続点灯時間12時間
電球の種類LED
キャッチコピー:災害や緊急時に便利なライトとホイッスルのセット!。商品説明:高輝度LED使用で明るさ抜群!カラビナ付で携帯にも便利!アウトドアに!災害や緊急時のいざという時に!モニター用ボタン電池LR41×4個(付属)。
セット内容本体のみ
材質アルミニウム
全長(mm)123
梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
特許取得済みの3光源TIRレンズ技術により、コンパクトな形状でありながら、多目的な3色照射(白・赤・緑)が可能です。
色黒
容量寿命 約50000時間
保護等級IP68
落下耐久(m)1
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのマイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚4点セット。周りの雑音に惑わされず、マイクが狙った音を集音。照明効果で再生回数アップに欠かせないライト。テーブル三脚をたためばハンディグリップとしても利用可能。
仕様光量:3段階
セット内容マイク・LEDライト・ホルダー・テーブル三脚
質量(g)約250
周波数(Hz)マイク:100~16000
寸法(cm)ホルダー:5.5~8.8(コールドシュー付)、[テーブル三脚]開脚高2段階:36・30、ローアングル対応
連続使用時間(時間)約0.5~1
充電時間(時間)約1.5~2
電源(VA)5/1
ケーブル長(cm)USB電源:約30
LED使用数(個)36
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
人感センサー付きLEDライトで、ACコンセントに挿した状態でも使用でき、手持ち用ライトとしても利用しやすい小型タイプです。
表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、明るさも十分です。
緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、手持ち用ハンドライトとして利用できます。
停電時には自動でLEDが点灯致します。
本製品は、屋内用タイプです。
電源(AC)100V
連続使用時間(時間)約2.5
定格周波数(Hz)50Hz/60Hz
消費電力(W)約0.7
光源フロントライトは電球色、ヘッドライトは昼白色
全光束(Lm)フロントライト:約12、ヘッドライト:約50
センサー感知距離:約3m以内、感知角度:水平約100度
充電時間約25時間~30時間(※お買い上げ時や長時間未使用の場合)
バッテリー容量(mAh)約300(リチウムイオンバッテリー)
使用時間約30000時間(寿命時間)
動作温度(℃)-5~40
寸法(mm)本体:W50×D22×H110、ホルダー:W48×D47×H51
仕様●センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売
全長(mm)38
トラスコ品番414-3914
材質(本体)アルミ
質量(g)9
外径(Φmm)12
全光束(Lm)15
使用電球LED
連続点灯時間約8.5時間
耐水性防沫タイプ
光束(Lm)15
防水仕様IPX4(防滴仕様)
照射距離(m)22m
点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間
電球の種類LED
特殊用途防沫
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット
使用温度範囲(℃)約-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64
連続使用時間(時間)約3
色温度(K)約表面/3000、上部/25000
光源色昼白色
充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)7
センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
調光の可否不可
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
片手で動きながら撮影できる「Lブラケットマウント」、狙った音を集音できる「マイク」、配信動画には欠かせない「LEDライト」、スマートフォン取付「ホルダー」4点セット。スマホとこれだけあれば今すぐVLOG撮影ができます。
質量(g)約280
周波数(Hz)マイク:100~16000
幅(cm)対応スマートフォン:6~8
消費電流(mA)Max0.5
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)出力:1~2.2k
色温度(K)LEDライト:6000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)Lブラケットマウント:13×11×3.5
LED使用数(個)LEDライト:49
電圧×電流(VA)LEDライト:DC3.0/1
調光範囲LEDライト光量:無段階調光
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます。
トラスコ品番592-8008
セット内容ARB-L18-3400充電池、USBType-C充電ケーブル、ストラップ、ホルダー
材質A6061-T6アルミニウム
幅(mm)34
色黒
高さ(mm)145.5
奥行(mm)23.5
電源USB充電タイプ
保護等級IP68
光源色(Luminus社製)SFT40LED
充電時間(時間)約3.5
明るさ(Lm)最大1600
照射距離(m)最大420
点灯時間(時間)25.5
落下耐久(m)1
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
固定倍率のハンディタイプのマイクロスコープ、金属や凸凹を見るのに適した斜光照明、正立像型でマイクロスコープなのにルーペのように像が見やすい、精密スケール標準装備
最大照射距離は470メートルに到達しています。5段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。磁石付きテール採用でハンドフリー作業ができます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング
トラスコ品番394-0347
材質6061-T6(アルミニウム合金)
幅(mm)149
全長(mm)149
色ブラック
高さ(mm)27
奥行(mm)40
電源(V)USB充電タイプ
全光束(Lm)3000
保護等級IP68
充電時間約3時間
外径(mm)40
明るさ(Lm)3000
照射距離(m)470
最大点灯時間約68h
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215
質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)約20
光束(Lm)約13
仕様LED搭載、防滴構造
付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)約13lm
連続点灯時間約15時間
耐水性防滴タイプ
照射距離(m)約20lx(照度)
電球の種類LED
【LEDガレージライト】。設置場所:屋内。光の角度調整が可能。夜間の屋内作業に。ガレージの整備作業に。【三脚スタンド】。設置場所:屋内。折りたたみ可能でシンプルな構成。ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能。ホルダーは縦・横両方に取付可能
用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金(ソケット)E26
設置場所屋内
SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
材質ポリマー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ