35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付・生活防水型 レジャーに、非常時に大活躍 携帯可能な折りたたみ式コンパクトボディ 広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」!!
付属品USB / MicroUSBコード(アダプタなし) 質量(g)約155 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×270×40(収納時150) 保護等級防水 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)3.2 フックフック 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性1m バッテリー容量(mAh)2000 充電方式充電中→緑点滅 / 充電完了→緑点灯(5段階表示) 充電可能回数500回未満 使用場所屋内外 マグネットマグネット 明るさ(Lm)High 300 (COB) / High 150(TOP) COB・TOP共に点灯時長押しで調光 防水保護等級IPX3 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)High 約3(COB LED)/約5(TOP)
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

アックスブレーン充電式LEDライト
明るさ5段階切替・照明部360度自在回転・スタンド折りたたみ可能・スマホ・携帯機器への充電が可能
仕様充電インジケーター:充電中 ・ 要充電→ 青点滅/充電完了→青点灯 (4段階表示) 付属品USB/TYPE-Cコード 質量(g)578 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約225×170×37 バッテリー3.7Vリチウムイオンバッテリー(4200mAh) 充電時間(時間)約4 耐衝撃性1m 充電可能回数500回未満 使用場所屋内 明るさ(Lm)2300 防水性IPX3相当 照射距離(m)最大約20 電球の種類LED
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

色々な現場や様々な場面で明るく照らす長寿命のLED作業灯。電球寿命:白熱電球の20倍、電気料金:約90%ダウン。防雨仕様で環境を選ばず設置可能。アルミニウムとポリカーボネートの頑強な構造で落下や破損に強い。クランプを外してΦ20mmのパイプに接続可能、クランプで固定、フックで引っ掛けも可能
電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

白色LED180個使用。 継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。 雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。 専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。 床置き&吊り下げの2ウェイ。 照明ON/OFFスイッチ付。
全光束(Lm)500 連続点灯時間6時間 充電時間(時間)8 質量(kg)1.2 付属品専用ACアタプター 構造防雨型 光源白色LED180個(10W) 使用電池7.4V6600mAh Lion battery(リチウムイオン電池) トラスコ品番443-8728 消費電力(W)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時) 芯数2 電源タイプ充電式 耐水性防雨タイプ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

LEDテープライト (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)900/m 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚タイプ・吊り下げタイプ・ランタンタイプなど仕様に合わせて自由自在
用途アウトドア・作業現場など セット内容充電用USB -C ケーブル×1、収納ポーチ×1 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 本体質量(kg)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610× 610× 1294( 三脚セット時) 充電時間(時間)約3.5 ~ 5 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)Low 700 MID 1200 High 2000 関連資料(1.31MB) 防水性防雨型※防水型ではありません 取扱説明書(1.3MB) 電球の種類SMD LED 連続点灯時間(時間)Low 約8.5 MID 約4 High 約2
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

LEDテープライト セット (片面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など 電球の種類LED 使用場所屋外 保護等級防雨 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)900/m 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) LED寿命(時間)30000 質量(kg)1.0(テープライトのみ)
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×610×1294(三脚セット時) バッテリーリチウムイオンバッテリー 照度(Lx)1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)4000 光束(Lm)最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所屋内外 防水性防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17 電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g)約23 保護等級IPX3(防雨形) 光源LED ※交換不可 充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
499 税込549
翌々日出荷

日動工業充電式LEDアップライト
エコ商品
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10) 質量(kg)4.5 ホワイト 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592 色温度(K)5000 照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%) 使用環境温度(℃)-20~55 点灯方式100%/70%/35%/10% 光源色昼白色 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557 電池寿命約2000回 光源寿命50000時間 充電時間(時間)4 LED36W 使用場所屋内・屋外兼用 照射角360度 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)72 電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A 連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

日動工業LEDバルーンライト420W
エコ商品
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B) 質量(kg)14.6 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LDE
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

日動工業LEDバルーンライト420W
エコ商品
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に 付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH/416、LOW/210 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 電線太さ(mm2)VCT1.25 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 寿命球:約60000時間 使用環境温度(℃)-20~40 光源色昼光色 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500 電球の種類LED
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

ハタヤリミテッドAC100V LEDケイライト
高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明に トラスコ品番834-5544 質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7 摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付 定格100V・30W(50/60Hz兼用) 寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230 電線仕様-長さ(m)5 照明装置30W白色LED(COBタイプ) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電源タイプ電源コード式 クランプ固定幅(mm)75 特殊用途防雨防滴
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。 上向き首振り可能。 防雨型スイッチ。
消費電力(W)30 定格電圧(V)100 電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 防水仕様防雨型 使用場所屋内・屋外 定格光束(Lm)2800 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B) セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU) 質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9) タイプ三脚セット 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)HIGH:416/LOW:210 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13 保護等級IPX3 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 芯数3芯 色温度(K)6200 使用電球LED 照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25 ビーム角(度)【1/10】360 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)ー20~40 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3 電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25 LED420W 電源タイプ電源コード式 アース端子あり パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚 サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC100~125 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500 電球の種類LED 比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚1灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.55 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ハタヤリミテッドLEDフローレンライト
電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、二酸化炭素排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9603 質量(kg)1.7 タイプ屋外型(防雨型) 電源(V)100 コード長さ(m)5 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)1000 明るさ(Lm)1000
1台
46,980 税込51,678
8日以内出荷

直管型高輝度LED仕様です。目に優しい光源です。照明部は30mmと細いので、狭い所もラクラク照らせます。
付属品バッテリー(LB-P)×1個 点灯時間約3時間 電球の種類LED
1本
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1LEDミニクリップライト
超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm)(最大)約10 付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 電球の種類LED
1個
639 税込703
当日出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)7.9 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚2灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)1.1 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯) 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W×2灯 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000(1灯) 電球の種類LED
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 色温度(K)4000 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
28,980 税込31,878
当日出荷

工事不要・簡単取付・耐衝撃性能
用途IP23 防雨構造 仕様付属線:VCT 1.25-3c 1m 防水プラグ付 材質グローブ:ポリカーボネート、締付金具:ステンレス、端部キャップ:シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-5~40 周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 保護等級IP23 寸法(Φ×mm)35×1260 充電時間(時間)バッテリー:5 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間バッテリー:約60分 電球の種類LED 充放電回数(回)バッテリー:1000
1台
21,980 税込24,178
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容バッテリー(LB-P)×1個 材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。19WLEDロングライト1灯タイプ。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。雨中でも安心の屋外用防雨型。専用コンセント付で連結点灯ができます。吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
電球の種類LED 使用場所屋外用 特殊用途防雨 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)約1,500(1m平均照度)※1本あたり セット内容LEDフローレンライト×1、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、三脚取付用ホルダー×1 質量(kg)12.5 定格AC100V 50/60Hz兼用 電線長さ(m)5 照明装置消費電力/約19W LEDライト×1灯 芯数2 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

電球の種類LED 特殊用途防雨 トラスコ品番454-8345 セット内容電池パック(LB-P) 質量(g)300
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

省エネ・長寿命・高品質の「純国産LED」を採用。 10WLEDロングライト2灯タイプ。 災害時の非常持ち出し照明セットです。 保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。 又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。 屋外用防雨型の安全構造です。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 LED寿命は約40,000時間。(使用状況、使用環境によって異なります)。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で縦吊り、横吊りができます。
セット内容LEDフローレンライト×2、三脚スタンド×1、10mVCT防雨型延長コード×1、2灯取付アーム×1、三脚取付用ホルダー×2 質量(kg)15.2 定格AC100V 50/60Hz兼用 照明装置消費電力/約10W LEDライト×2灯 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 使用場所屋外用
1台
159,800 税込175,780
21日以内出荷

セット内容バッテリー(LB-P)×1個、充電器(LB-C)×1個 材質カバー:耐薬樹脂、グリップ:ポリカ 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結できる!全方位照射! 移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに 付属品入力電線10m×1、防塵カバー×1 消費電力(W)170 コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×1217 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-20~50 光源色昼光色 電源タイプ電源コード 連結数8 使用場所屋内外 入力電圧範囲(V)AC85~125 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 入力電源(V)100 入力電線10m 定格光束(Lm)22900 電球の種類LED
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4019 質量(kg)2.3 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-17 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)30(白色)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

持ち運びに便利な仮説灯としても、吊り下げての照明も自由自在。 防雨構造なので屋外でもあんしんしてご使用いただけます。 省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用。 LEDは高品質、明るい日本製ハイパワータイプ(白色)を採用。 電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2と経済的です。 熱の発生が少なく、CO2排出量の大幅削減、水銀・鉛フリー。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せつけません。 ガラス管ではないので、万一落としてしまっても割れません。 光を拡散するクリアレンズカバー付。 雨中でも安心の屋外用防雨型。 専用コンセント付で連結点灯ができます。 吊り下げフック付で、横吊りができます。
消費電力(W)約10 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番851-4018 質量(kg)1.7 タイプ(カバー)半透明カバー 定格100V 50/60Hz兼用 電線仕様-長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)0.75 電線仕様-心数(C)2 アズワン品番64-4653-02 LED寿命(時間)約40,000 LED使用数(個)14(白色)
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

場所をとらない薄型・軽量・コンパクトな充電式!マグネットで貼り付けられる!。屋内・屋外兼用、充電式LED照明です。
仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Type-A to Type-C) 質量(g)495 電源リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh 電力(W)LED:10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×46×127 レンズワイド 保護等級IPX3 色温度(K)6000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】HIGH:500/LOW:130、【3m】HIGH:42/LOW:15、【5m】HIGH:15/LOW:6 寿命約500回、球:30000時間 使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~45 点灯方式HIGH/LOW/点滅 光源色昼光色 充電時間(時間)8 ビーム角度(°)1/10:140、1/2:100 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)HIGH:1000/LOW:500 連続点灯時間(時間)HIGH:4.5/LOW:9.5
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。熱の発生が少なく、[[二酸化炭素]]排出量の大幅削減、水銀・鉛フリーです。紫外線が発生しないので、虫が寄り付きません。ガラス管ではないため万一落としてしまっても割れません。光を拡散するクリアレンズカバー付です。専用コンセントで最大15灯までの連結点灯ができます。吊り下げフック付で、縦吊り・横吊りができます。省エネ、長寿命、高品質の「純国産LED」を採用です。LEDは高品質、明るい日亜化学製ハイパワータイプ(白色)を採用しています。LED寿命は約40,000時間です。屋外使用も安全な防雨型です。
用途持ち運びに便利な仮設灯として。吊り下げての照明にも。防雨構造なので屋外でも安心して使用できます。 消費電力(W)19 電球の種類LED 設置場所屋外 特殊用途防雨 フックフック付 トラスコ品番390-9646 種別屋外型(防雨型) 質量(kg)2.3 電源(V)100 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)1450
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

ハタヤリミテッドLEDレンカライトS
省エネ白色直管形LEDランプを採用しています。LED寿命は約40000時間です。LEDランプノ交換可能です。(専用ランプ)雨中でも安心の屋外用防雨型です。吊下げ用フック付で横吊り及び角度調整が可能です。
コード長さ(m)5 電線長さ(m)5 防水仕様防雨型 使用場所屋外用 電球の種類LED
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業マグピタチューバ
エコ商品
マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り 付属品USBケーブル 本体質量(g)420 色温度(K)6500 寿命約500回 点灯方式HIGH/MID/LOW/点滅/SOS フック 光源色昼光色 充電時間(時間)10 設置場所屋内外兼用 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB) 防水保護等級IPX3 定格光束(Lm)HIGH:1180/MID:620/LOW:310 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
23,980 税込26,378
当日出荷