6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性に優れたスリムで薄型設計!!。広範囲を明るく面発光。仕事に、レジャーに、防災に、車(普通車クラス)に轢かれても壊れないタフネスボディ!!
質量(g)約155 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)約300×35×13 バッテリー3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 充電時間約3時間 防塵防水性能IP66相当 点灯方式4TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯 耐衝撃性5m 充電可能回数500回未満 明るさ(Lm)High 約500/Low 約250(COB LED)・約40(4TOP) 照射距離(m)最大約2(4TOP) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)High 約3 / Low 約6(COB LED)4TOPスポット 約36 色(インジケーター)【充電】充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

手のひらサイズで 4000lm!AC電源・充電池兼用。充電しながら点灯可能。360°回転 強力マグネット内蔵ハンドル。USB出力ポート付。三脚取付可能
付属品AC アダプター(5V2A)、USB Type-C ケーブル(80cm) 質量(g)550(電池込) 電源USB充電 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×120×51 充電時間約5時間(5V2A) 連続点灯時間【HIGHモード(4000 Lm)】6時間【LOWモード(1200 Lm)】10時間 防塵防水性能IP66 照射距離(m)約78
1個
15,900 税込17,490
3日以内出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT16R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は115メートルに到達しています。5段階明るさ切替機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品USB Type-C充電ケーブル、ストラップ トラスコ品番270-9717 材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC 幅(mm)127 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)26 奥行(mm)37 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)300 保護等級IP66 充電時間約1時間40分 光源色 明るさ(Lm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)115 最大点灯時間約9時間(100lm時) 落下耐久(m)1.5
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDワークライト WT25R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は220メートルに到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。マグネット脱着式の充電端子を搭載。
付属品ARB-L18-3400 リチウムイオン充電池、マグネット式USB充電ケーブル、ストラップ、Oリング トラスコ品番270-9719 材質A6061-T6(アルミニウム合金)、PC 幅(mm)135.3 全長(mm)130 ブラック 高さ(mm)24.1 奥行(mm)29.4 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1000 保護等級IP66 充電時間約4時間30分 光源色 明るさ(Lm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)220 最大点灯時間約29時間(50lm時) 照射角度(°)105°可動式ヘッドを搭載 落下耐久(m)1.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

HAC4453 ソーラー&USB充電多機能ライト HAC 動画あり
『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。
用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。 セット内容取扱説明書 ブラック 電圧【入力/出力】DC4.5V1A サイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10 電源USB充電式(入力 DC5V1A) 防塵防水性能IP36 充電時間(時間)USB:約6 内蔵電池ニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500 明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340 連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷