雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
材質アルミニウム
寸法(mm)Φ35×329.50
質量(g)185.1(電池含まず)
全光束(Lm)側面:280、先端50
保護等級IPX4
光源側面:COB、先端LED
使用電池単4乾電池×3本(別売)
照射距離(m)約24
連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15
電球の種類LED
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
角度調整が自由自在で、光量も無段階で調整できる作業ライトです。明るさ無段階調整・使用場所、用途に適した明るさに調節したり、明るさを落とすことで電池の消耗を抑えて、使用時間を長くすることもできます。自在に角度調整できる折り畳み式で、点灯部は前後に180度折りたたむことができ、横方向に180度回転できます。場所や用途に合わせて角度を自在に調節ができ、不使用時はコンパクトにできます。底面クリップ&マグネット仕様です。
用途キャンプ、レジャー、夜間照明、点検作業。
防塵防水性能IP54
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
狭所に最適な角度自在、フレキシブルライト付。360°自在フレキシブルライト付。背面強力マグネット内蔵。電池残量が分かるインジケーター付
付属品USB Type-C ケーブル
質量(g)385(電池込)
電源USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×77×40
充電時間約3 時間(5V2A)
連続点灯時間【フレキシブル(300Lm)】16 時間【メイン(HIGH】1500Lm)】3.5 時間【メイン(MID】800Lm)】7.5 時間【メイン(LOW】390Lm)】14 時間
防塵防水性能IP54
サイズ(mm)【フレキシブルライト】300
照射距離(m)約50
1個
¥6,690
税込¥7,359
3日以内出荷
3タイプLED・5段階切替で多目的に使用可能!。側面2個/底面1個マグネット付。角度無段階調整~230°。フック、クリップ、落下防止用ストラップ付
付属品USB Type-C ケーブル、落下防止ストラップ
質量(g)95(電池込)
電源USB充電
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160~290×37×20
充電時間約1.5 時間
連続点灯時間【トップ(120Lm)】6時間【メイン(HIGH】300Lm)】3時間【メイン(LOW】150Lm)】7時間【サブ(150Lm)】7時間【メイン+サブ(300Lm)】3時間
防塵防水性能IP54
照射距離(m)約19
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
充電式ハンディ作業灯
好きな角度で自重を固定できる強力マグネット搭載
腰袋や安全帯、ポケットにも付帯できるクリップ機能
吊り下げフック2個、背面マグネット付
2時間でフル充電
用途作業現場、暗い場所などの確認に
防水保護等級IPX4
付属品専用アダプター
寸法(mm)38×62×192
色ブラック+ホワイト
材質(本体)耐熱樹脂
電源Li-ion専用電池
本体質量(g)約300(内蔵電池含む)
機能消灯前約15分~5分前にフラッシュしてサイン機能付、スマートスイッチ
光源COBLED
充電時間(時間)約2~2.5
明るさ(Lm)900(Power)/600(High)/300(Low)
RoHS指令(10物質対応)対応
実用点灯時間3.5h(Power)、5h(High)、16h(Low)
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
W6R Workはヘッド部がフレキシブルに可動する定番モデルです。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
先端部分にもLEDを搭載し、ケーブルダクトやエンジンコンパートメント内などの狭所も照らすことができます。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:500 / ロー:220 【トップ】120
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:6 【トップ】10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ワークライトとスピーカーが1台に。携帯するパーソナルワークライト
用途現場作業用LEDマルチワークライト
電球の種類LED
本体寸法(mm)165×65×25
光源COB_LED
連続使用300lm 約4時間、600lm 約2時間
防塵防水性能IP54
スピーカー(実用最大出力)5W
明るさ(Lm)(最大)600
照射距離(m)35(600Lm時)
伝送距離見通し距離 約10m
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
軽量、コンパクトで楽々持ち運び!
IP44規格で屋内・屋外兼用で使えます。
付属品AC100V充電器
材質アルミ合金、ABS樹脂、他
質量(g)725
消費電力(W)10
全光束(Lm)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×143×195
充電時間(時間)約4
電源タイプ充電式
使用場所屋内・屋外兼用
防水保護等級IP44
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約1.5
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
充電式としても電源をつないだままでも両方使える
縦置き、横置きで使用可能
ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
用途作業現場 釣り レジャー
充電時間(時間)約3.5~4
寸法(mm)137×185×46
質量(kg)約1(内蔵電池含む)
材質(本体)アルミ+プラスチック
光源最新高輝度COB LED
実用点灯時間3h(High)、6h(Low)
明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)
付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント
防塵防水性能IP54
関連資料(1.21MB)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
W7R Workは無段階の色温度調整機能とUVライトを搭載したフラッグシップモデルです。
場面に応じて色温度を4000K~7500Kまで無段階に調整出来る機能が最大の特長です。(ボタン長押し)
トップライトにはリーク検査などにも使われるUVライト(365nm)を採用。
ヘッド部は横方向に270°可動するため細かな角度調節も簡単に行うことができ、COBタイプのLEDで広範囲をムラなく照らすことが可能です。
底面マグネットとワイヤーフックにより、ハンズフリーで作業することもできます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
本体質量(g)約180(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×143×45
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
フック○
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】UV
使用場所屋内外
マグネット○
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:5 【トップ】-
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
耐衝撃性、耐久性に優れたアルミニウム製ボディ。点灯は4つのモード。USB出力付(5V 1A)。フック付。強力マグネットで鉄板等に固定可能。電池残量表示機能付。屋外用:IP44
用途コードレス(充電式)で電源のない場所での照明に便利
セット内容本体、USBタイプCケーブル
材質アルミニウム・ABS・PC
寸法(mm)155×59×215
質量(g)710
出力【USB】5V、1A
保護等級IP44
光源COB LED
波長(nm)620
色温度(K)6500
使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
フック○
充電時間(時間)約5
LED5W COB (白・赤混合)
モード【白】[LOW]光束:600 lm、点灯時間:約5時間、[MID]光束:1200 lm、点灯時間:約2.5時間、[HIGH]光束:2000 lm、点灯時間:約1.5時間【赤】点灯時間:約30時間※上記点灯モードにはそれぞれ点滅モードもあります。
保管温度(℃)-10~40
使用温度0℃~40℃
マグネット○
関連資料(0.91MB)
取扱説明書(1.43MB)
電球の種類LED
充電端子USBタイプC端子
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
Bluetoothでワイヤレス(Bluetooth標準規格Ver.4.2に準拠。Bluetoothに対応したスマートフォンやタブレットなどとペアリングすることで、音楽を聴きながら手元でアプリケーションを楽しんだり、ワンセグや動画をスピーカーの迫力のサウンドで楽しめます。
PD-BSL20が2台あれば機器同士をペアリングさせて、2台同時にダブルモードで音楽の再生ができます。
用途アウトドアなどでライトを使用しながら音楽の再生ができます。 モバイルバッテリーとしても使用できます。 ライトだけの使用、スピーカーとしての使用もしくは、ライトとスピーカー同時使用が可能です。
防塵防水性能IP54
本体質量(g)1000
全光束(Lm)2000
連続使用時間400lm-約7時間30分 800lm-約4時間 1200lm-約2時間30分 1600lm-約2時間 2000lm-約1時間30分
通信方式Bluetooth 標準規格42
色温度(K)5800~6500(COOL色)
充電時間(時間)約3(25℃時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外形:139×212×65
照射角120°
照射距離(m)約100~150
電源アダプタ入力 100V 50/60Hz 0.5A
スピーカーサイズ(mm)直径約40
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
W1R Workはマグネット搭載の軽量小型充電式クリップライトです。
作業着、帽子、金属面などにクリップや磁石で簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
クリップと本体の接続部分は360°回転、ヘッド部も180°可動で細かな角度調節が可能です。
付属品充電ケーブル(Type-C)
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
本体質量(g)約61(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38x76x32
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)2
光束(Lm)パワー:220 / ロー:60
電球の種類LED
点灯時間(時間)パワー:1.5 / ロー:7
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所に設置できます。
背面の画面にバッテリー残量が表示され、いつでも確認できます。
USBアウトポートが付いていてモバイルバッテリーとして使用可能です。
下部と背面にマグネットが付いています。
背面の画面でバッテリ残量(%)が確認できます。
モバイルバッテリーとして使うことも出来ます。
用途車両整備や機械整備に
仕様ポケットやベルトに付けるフック付
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4810
幅(mm)44
全長(mm)169
高さ(mm)169
質量(g)259
品名充電式ワークライト
電源リチウムイオン充電池
保護等級IP44
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)3.5
明るさ(Lm)上部:150、メインライト:500
USBタイプmicroUSB
点灯時間(時間)(最大)上部ライト(150Lm):4/メインライト(500Lm):2.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ブルートゥーススピーカー内臓の充電式LEDワークライトです。
モバイルバッテリーとしても使用可能。
高音質ワイヤレススピーカー。
防水性能IP54。
明るさ400、800、1200、1600、2000ルーメンの5段切替。
用途現場、アウトドア、防災グッズとして。
電球の種類LED
防水保護等級IP54
電源タイプ充電式
全光束(Lm)400、800、1200、1600、2000
仕様高輝度COB型、Bluetooth、高音質 IMP4Ω
連続使用時間(時間)400ルーメン:約7時間30分、800ルーメン:約4時間、1200ルーメン:約2時間30分、1600ルーメン:約2時間、2000ルーメン:約1時間30分
充電時間(時間)約3
スピーカーワイヤレス
USBタイプOUTput DC5V2A
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
6WのCOBのLEDが付いています。
回すノブで明るさを無段階調節できます。
防塵防水、耐衝撃性があります。
マグネットやナイロンフックで固定し、360度回転機構でどこを照らすことも出来ます。
付属品USBケーブル
トラスコ品番206-4777
厚さ(mm)ライト部:9
全長(mm)390
色オレンジ
高さ(mm)390
質量(g)405
品名360度回転 充電式LEDライト
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)35
電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電
保護等級IP54
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)4
明るさ(Lm)600
連続点灯時間(時間)16(最も低い明るさ)、10(弱)、1.5(強)
照射角度(°)120
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。
電球の種類LED
防水仕様生活防水
マグネットマグネット
フックフック
付属品Micro-USB充電ケーブル
質量(g)135
全光束(Lm)約500(最大時)
光源LED・COB
点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB
電源USB充電
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
W2R Workは充電式でスリムタイムのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体には充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品専用充電池、充電ケーブル(Type-C)
色ブラック
本体質量(g)約61(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24
保護等級IP54
使用電池専用充電池
充電時間(時間)2.5
光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:1.5 / ロー:7 【トップ】3.5
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
W2 Workは単4アルカリ電池2本で使用できるスリムタイプのワークライトです。
クリップで旨ポケットに簡単に取り付けられてハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
付属品テスト用電池
色ブラック
本体質量(g)約65(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17x176x24
保護等級IP54
使用電池単4アルカリ電池×2本
光束(Lm)【メイン】パワー:160 / ロー:40 【トップ】80
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:5 / ロー:20 【トップ】パワー:10
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
W4R Workは携帯性に優れたポケットサイズのコンパクトワークライトです。
角度調節可能な底面マグネットにより、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
本体質量(g)約91(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28x163x20
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)2
光束(Lm)【メイン】パワー:220 / ロー:60 【トップ】100
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:2 / ロー:9 【トップ】2
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
W5R Workはスタンダードサイズで十分な光量があり汎用性の高いワークライトです。
底面マグネットも兼ねたビルトインフックで固定すれば、ハンズフリーで作業することができます。
均一に広範囲を照らすメインライトと、狭所をピンポイントに照らすトップライトの2灯式を採用しています。
本体はポリカーボネート製で高い耐衝撃性を誇り、表面は滑り止めのための加工が施されています。
充電インジケーターも搭載されており、電池の残量も視認可能です。
充電ケーブルはType-Cとなり、上下の向きを気にせず差し込めるようになりました。
付属品充電ケーブル(Type-C)
長さ(mm)153
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート
本体質量(g)約153(電池含)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×153×27
保護等級IP54
使用電池専用充電池(内蔵)
充電時間(時間)3.5
光束(Lm)【メイン】パワー:600 / ロー:220 【トップ】220
電球の種類LED
点灯時間(時間)【メイン】パワー:3 / ロー:6 【トップ】5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
カラビナ、三脚用ネジ穴、ドライバー(+・-)、レンチ、栓抜き、窓割り用ハンマーなどの機能を搭載した多機能ライトと三脚のセットです。スイッチを押すと点灯モードが切り替わります。裏側にバッテリー残量が分かるインジケーターを搭載。
用途作業用、アウトドアなど
付属品USBケーブル(C to A) 30cm、三脚
材質アルミニウム合金、合成樹脂
質量(g)約43
保護等級IP64
インターフェースUSB Type-C
電池リチウムイオン電池3.7V / 500mAh
点灯方式(昼白色)強→弱→(電球色)強→弱→赤色灯→赤色灯ストロボ
フックカラビナ式
充電時間(時間)2
明るさ(Lm)最大500
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×83×25
電球の種類LED
充放電回数(回)500
点灯時間(時間)1(500lm時)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
3つのヘッドは独立して回転させられ多方向の照射が可能で便利です。底にマグネット付きでスチール部に固定して使用できます。回転式のフックが底についているので様々場所に引っ掛けられます。別売の三脚(TRPD/LED/685A)を取り付けると作業の幅をより広げられます。
用途車両や機械整備、工事現場、キャンプなどあらゆる場面に。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番660-7298
材質本体:アルミニウム、ポリカーボネート、レンズ:ポリカーボネート
幅(mm)76
全長(mm)210
高さ(mm)210
奥行(mm)76
電源リチウムイオン電池3.7V/4000mAh(内蔵)
保護等級IP54
充電時間5時間
明るさ(Lm)2000(強)/1200(中)/700(弱)/1200(充電中)
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
最大点灯時間8.5h(弱)/3.5h(中)/1.5h(強)
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
LEDライト部分が取り外せるLED作業灯
LED色は白色と電球色の切り替えが可能
三脚タイプで、高さ144cmまで伸ばせる
LOW(700lm)・MID(1000lm)・HIGH(2000lm)の明るさ3段階切替
充電しながら点灯可能(充電中は、明るさは「LOW」のみとなります)
LEDライト部分は取り外し可能・LEDライト底面のフックとマグネットで高い所や金属面に取り付けられる
付属品USBタイプCケーブル、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
質量(kg)1.84
定格電圧(V)3.7
本体寸法(mm)542×542×1443
保護等級IP54(屋内用)
色温度(K)6500(白色)、4000(電球色)
使用電池リチウムイオン電池
収納時寸法(mm)81×81×660
充電時間(時間)約4(5V2Aのアダプターを使用した場合)
バッテリー容量(mAh)定格:4000
光束(Lm)700(LOW)、1000(MID)、2000(HIGH)
関連資料(0.76MB)
取扱説明書(1.15MB)
電球の種類LED
点灯時間(時間)約8.5(LOW)、約3.5(MID)、約2(HIGH)
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
持ち運びしやすい180°角度調節可能なワークライト。底面にマグネット付き。ライト部は180°角度調節が可能。60~1000ルーメンまでの無段階調光機能付き。内蔵フック付き。充電出力可能。
用途持ち運びしやすい180度角度調節出来るワークライトです。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(3.7V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)60-1000
色温度6500
点灯時間(時間)約1.5-約24
充電時間(時間)約3.5
充電器出力Max5V 2A
質量(g)468
仕様演色:80CRI+
アズワン品番64-9305-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!!
マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外兼用
特殊用途防水
フックフック、マグネット
付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし)
質量(g)約180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33
バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)約3
充電可能回数約500回未満
明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP)
防水性IP44相当
照射距離(m)最大約20(TOP)
連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP)
落下衝撃(m)1
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
水平方向に180°角度調節が可能。垂直方向に135°角度調節が可能。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD01/TD02:別売り)。
用途水平方向に180°、垂直方向に135°角度調節が出来ます。
電球の種類LED
防塵防水性能IP54
LEDSMD LED
バッテリーリチウムイオンバッテリー(14.8V 5200mAh)
耐衝撃性能IK07
明るさ(Lm)4500(Max) 3000(High) 1500(Medium) 750(Low)
色温度6500
点灯時間(時間)約2.5(Max)/約3.5(High)/約7(Medium)/約13(Low)
充電時間(時間)約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)288.5×176×131
質量(g)2140
仕様演色:80CRI+
アズワン品番65-1339-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
折りたたんで持ち運びに便利なLED作業灯。LED色は白色と電球色の切り替えが可能。三脚タイプで、高さ192cmまで伸ばせる。LOW・MID・HIGHの明るさ3段階切替。照明部は好みの角度に展開できる。持ち運びしやすいキャリーハンドル。ACアダプターのケーブルを巻きつけられるケーブルホルダー。リバーシブルスパイク。・土や芝生の上での使用時、地面に突き刺して器具を安定させる。※マイナスドライバーで、一旦脚底から抜き出し、逆方向にねじ込みます。
電球の種類LED
保護等級IPX4
光束(Lm)LOW:500、MID:1500、HIGH:5000、充電しながら:1700
寸法(mm)700×700×1920
質量(kg)4.5
収納時寸法(mm)120×160×890
バッテリーリチウムイオン電池 21700×2
定格電圧(V)7.4
定格容量4000mAh
色温度(K)6000(白色)、4000(電球色)
点灯時間(時間)LOW約5、MID約2.5、HIGH約1
充電時間(時間)約6(点灯していない状態)
付属品専用ACアダプター、キャリーバッグ
材質本体:アルミ・アルミ合金・ABS、レンズカバー:ポリカーボネート
電源タイプ充電式
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
光が均一で見やすいCOB LED搭載
雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)
突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き
パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
仕様光源 パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯
質量(g)約171(電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×195×37(最大値)
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間(パネル )約6.5時間/(トーチ )約90時間
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)【パネル 】270(照度 約90lx)/【トーチ 】20(照度 約45lx)(照度は距離1m・電池初期時)
1台
¥1,612
税込¥1,773
当日出荷
高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません)
防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。
滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。
プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。
メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。
本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。
繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。
電池残量を表示するLEDインジケーター付き。
防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4
質量(g)250
定格専用充電ケーブル:DC5V、1.8A
ケーブル長(m)1
光源高輝度白色 COB LED
JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)
ケーブルmicroUSB-USB-A
充電池タイプリチウム電池(専用)
明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120
耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45
連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
充電式LEDワークライトです。折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットが搭載されています。
用途ワークライトやアウトドアに
付属品USB Type-C 充電ケーブル
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×270×35
連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8
使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh
点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF
防水仕様生活防水
マグネット○
インターフェイスUSB Type-C
明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
電球の種類LED
乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。
アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形)
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形)
質量(g)約185(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値)
光源白色COB LED×1灯
使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥2,657
税込¥2,923
当日出荷
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア
寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)
質量(g)1950
電源(V)リチウムポリマー電池 3.7
入力5V2A
保護等級IP54相当
色温度(K)4000/6000
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)700/1200/2000
光色暖色/白色
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。
セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書
質量(g)410
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7
保護等級IP54
充電時間(時間)約3.5
耐衝撃性能IK08
明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High)
USBポートType-C
点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに
電球の種類LED
明るさ(Lm)1800
色(本体)ブラック
防水性IPX4相当
材質アルミニウム合金
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33
質量(g)160
インターフェイスmicro USB
付属品充電用USBケーブル
点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)
電池リチウムイオンバッテリー18650(3000mAh)(PSE認証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト
規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。
防水性Water Resistant/IPX4
電球の種類LED
落下耐久(m)2
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
充電式多目的作業灯 2軸可動式ワークライト。本体折りたたみ機構とヘッド部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載 照射角度165°で広範囲照射。最大650ルーメンの高出力 3時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/18時間)。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示。電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLowバッテリーインジケーター機能搭載。底面マグネットとダブル背面フックで設置場所自由自在。蓄光式バックプッシュスイッチ。2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
防塵防水性能IP64
光束(Lm)約650~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38.0×325.0×45.5
質量(g)280
電源リチウムイオン充電池3.7V 3350mAh(内蔵)
連続点灯時間(時間)約3~18
照射距離(m)約32
落下耐久(m)2
付属品専用Micro USBケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)
充電時間(時間)約5(内蔵充電池使用)
電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用)
フックダブル背面フック
使用場所屋内外
マグネット底面マグネット
電球の種類LED
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ