カテゴリ

  • 測定用品(114)
  • 梱包用品(64)
  • 照明(64)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 家電(13)
  • 測定関連サービス(11)
  • 防災用品(9)
  • 防犯用品(8)
  • カー用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(5)
  • 理美容(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 電気材料(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 医療(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「LED照明 USB」の検索結果

407件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル電圧計付き USB充電器 マリンテックデジタル電圧計付き USB充電器マリンテック
3,198税込3,518
1式
6日以内出荷
角型タイプ!携帯電話などのUSB充電器QC3.0+Type-C+電圧表示機能!パネル組み込み済みのロッカースイッチに互換可能・角型タイプ・USB2ヶ所充電可能・取り付け方法:埋め込みタイプ・黒色樹脂製・青色LED照明・デジタル電圧計付き(デジタル表示は青色)・防水キャップ/ゴムパッキング付き・ノイズ対策品 →詳細はこちらをクリック・2ポート付き(QC3.0/USB type-C)・1年保証
付属品接続ターミナル2個質量(g)25タイプ角型ロッカータイプ電圧(V)DC12/24接続機器:多くのスマートフォン寸法(幅W×長さL)(mm)21.5×35.6ディスプレイ電圧表示保証期間1年間ポート2ポート(USB QC3.0+USB Type-C)
アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付 オーム電機アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付オーム電機
1,779税込1,957
1台
3日以内出荷
ミストと灯りで癒しの空間超音波式じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返しお好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式取扱説明書(1.6MB)水タンク容量(mL)100
LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善)LEDハンドランプ「くね~るらいと」YAMAZEN(山善)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。
用途保全・整備・点検作業時の手元照明に種別YH-QNLT電源(V)3.2(5200mAhリチウムイオン電池)消費電力(W)15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)全光束(Lm)1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)充電時間(時間)約6充電方式USB-TypeCマグネット側面・底面・吊下げフック付き点灯時間(時間)2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)
デジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3 ナリカデジタル生物顕微鏡 NaRiCam NC3ナリカ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
●明視野・暗視野両方の観察・記録ができる●ナリカのオリジナル生物顕微鏡ネクロスⅡをベース機種にして作られたデジタル顕微鏡。HDMIケーブルで簡単接続。ハイビジョン対応テレビに映せば、大迫力の画像をみんなで見ることができます。●カメラを顕微鏡本体に搭載。面倒な組立てもなく保管がしやすい。●専用アプリ「NARIKA Connect」を使うと、端末から撮影・記録・計測ができます。●アプリはiOS、Android、Windows(付属のUSBよりソフトウェアをインストール)に対応●内部アプリケーションにより撮影・記録・計測ができます。※内部アプリケーションのみで撮影・記録・計測をする場合は、別途マウスが必要です。
仕様【顕微鏡ベース機種】生物顕微鏡ネクロスⅡ NCM-600付属品接眼レンズ保護キャップ、校正用スライドガラス、ダストカバー、ソフトウェア(USB/Windows版)、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル(2m)出力カメラ:USB1.0/2.0、HDMI対応OSWindows総合倍率40×~600×有効画素数約500万画素機能【便利機能】電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付きメモリーmicroSDカードスロット付接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)(防カビ加工済)対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×(防カビ加工済)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm撮像素子CMOS絞りコンデンサ・絞り:アッベコンデンサ(N.A.1.25)、虹彩絞り焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
USB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツUSB給電式加湿器 LEDライト付 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
ボタンなど最小限に抑えたシンプルなデザインが魅力なLEDライト付きのUSB給電式加湿器です。ボトル部分は半透明のため、タンクの残水量がわかり便利です。LEDライトを搭載し2段階調光が可能です。ほのかなオレンジ色の優しい明かりで、ベッドサイドやリラックスタイムでの使用にもおすすめです。ミストやLEDライトをつけたまま寝てしまっても、一定の時間が経過すると自動的に電源が切れるオートオフ機能を搭載しており電気代の無駄を防ぐ嬉しいエコ仕様です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。仕様間欠運転:有りセット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)質量(g)210消費電力(W)1.5電源DC5V 0.3Aコード長さ(mm)USBコード 750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:約4時間、間欠運転時:約8時間面積推奨:パーソナルタンク容量(mL)600調光方式2段階加湿量(mL/h)約連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカ ライフオンプロダクツ充電式 ムードライト 加湿器 ミントグリーン/モカライフオンプロダクツ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
お部屋に癒しと潤いを届ける、インテリアにもなるスマート加湿器です。スタイリッシュな円柱型デザインに、やさしく光る7色のLEDライトを搭載し、間接照明としても楽しめます。コードレスの充電式だから場所を選ばず使え、便利な間欠運転モードで加湿しすぎも防止。コンパクトなのにタンク容量250ml・最大加湿量30ml/hとしっかり潤い、暮らしにちょうどいい加湿器です。
用途乾燥対策・就寝時の加湿・間接照明としての使用に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、吸引軸×2(本体装着済×1)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)73×73×150質量(g)220消費電力(W)4電源DC5V 0.8Aコード長さ(mm)USBコード:750(Type-C)電源自動OFF連続運転時:4時間、間欠運転時:8時間/調色機能:7色バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 800mAhタンク容量(mL)250充電時間(時間)約3稼働時間(フル充電での連続稼動)連続運転時:3.5時間、間欠運転時:6時間加湿量(mL/h)連続運転時:30、間欠運転時:15(±10)
【レンタル】管内カメラGラインスコープ レッキス工業【レンタル】管内カメラGラインスコープレッキス工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、0mから20mの間で3~4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。
用途管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3~4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm~)セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.9電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用)ケーブル長(m)20(有効長19寸法(Φmm)28最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355保存方法microSD CLASS10以上照明白色LED10灯消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時)保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m画角気中:約150°(レンズ性能値)ケーブル径(Φmm)Φ6.6サービス分類レンタル
【レンタル】検査カメラ 日本エマソン【レンタル】検査カメラ日本エマソン
4,198税込4,618
1台
3日以内出荷
検査カメラmicro CA-350の特長は、配管等の検査を行いながら、その状況を静止画や動画で撮影することができる点です。撮影したデータはSDカード(レンタル構成品)、または内蔵メモリに保存されるため、いつでも見返すことができ、作業レポートを作成する際にも大変役立ちます。検査カメラmicro CA-350にはマイクとスピーカーが搭載されているため、音や声が入った動画の撮影・再生ができます。モニターは3.5インチのカラーLCDモニターを採用しており、大画面&高画質で検査対象を確認することができます。また、電源は充電式リチウムイオンバッテリ(12V)を使用しているため、長時間かかる検査でも安心してレンタルしていただけます。
用途検査カメラmicro CA-350は、製造工場の配管や空調ダクトの点検、エンジンルームの狭い場所の検査など幅広い用途でレンタルされています。主に、目視で確認することが困難な狭小部で活躍します。仕様●ビデオ:MP4:640×480解像度●画像:JPG:640×480解像度セット内容検査カメラ、SDカード(16GB)、Φ17mmカメラヘッドケーブルアッセンブリ、バッテリー×2、充電器セット、ACアダプター、先端ツール(フック)、先端ツール(マグネット)、先端ツール(ミラー)、USBケーブル、RCAケーブル、取扱説明書、収納ケース径(Φmm)カメラ:17(0.7 ~ 11/16 インチ)電源(V)充電式 12 リチウムイオンバッテリ照明LED 4灯(照度調整可能)ディスプレイ3.5インチカラー TFT外部メモリーSDカード 最大32GB (16GB SDカード付属)ケーブル長(cm)90サービス分類レンタル
【レンタル】ミニシースネイク RIDGID【レンタル】ミニシースネイクRIDGID
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
ミニシースネイク TruSense 60mは、全長60m、直径9mmの剛性と旋回性能のバランスが良い中剛性プッシュケーブルを備え、TruSense(R)テクノロジーに対応し、特に狭小な配管や中距離の配管検査に適しているレンタル商品です。幅広いパイプに対応適合管径38mm~250mm。剛性と旋回能力のバランスがよい中剛性プッシュケーブル全長60m、直径9mmの中剛性プッシュ ケーブルは剛性と旋回能力のバランスがよく、狭小スペースや中距離の配管検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R) ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途ミニシースネイク TruSense 60mは、適合管径38mm~250mm、全長60メートルの中剛性ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、剛性と旋回能力のバランスがよく特に狭小スペースや中距離の配管検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MINI)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)11.8(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:30電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51× 28×56、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~250音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)9動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:33寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイクレギュラー RIDGID【レンタル】シースネイクレギュラーRIDGID
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
シースネイクレギュラー TruSense 100mは、耐久性と高性能を兼ね備えた管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーを搭載し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に適したレンタル商品です。大口径パイプに対応適合管径50mm~350mm。長距離配管に対応した耐久性プッシュケーブル最大100mの高耐久プッシュケーブルを採用し、特に曲がり角の少ない大口径パイプでの長距離検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途シースネイクレギュラー TruSense 100mは、ケーブルドラムフレームには小型タイヤが取り付けられており土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径50mm~350mm、全長100メートルの高耐久ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、特に大口径・長距離配管の検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake STANDARD)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、ホイールセンタリングガイド、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(ホイールセンタリングガイド)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)24.5(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:35電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)100温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83× 45×76、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:50~350音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)11動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイク RIDGID【レンタル】シースネイクRIDGID
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:25電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED6灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640×480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~200音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)7.5動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37サービス分類レンタル
LED投光器 ソーラー充電 三脚付き サンワサプライLED投光器 ソーラー充電 三脚付きサンワサプライ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
電源がない場所でも安心のソーラー充電式。配線不要で設置が簡単です。三脚付きで1100mm~2100mmの高さ調整が可能。照射範囲を自由に変更でき、作業効率が向上します。本体を着脱すればLED作業灯としても使用可能。手持ちで照らしたい場所をピンポイントに照明できます。3000ルーメンの高輝度LEDで暗闇でもしっかり照らし、夜間作業や緊急時の安全を確保します。防水防塵IP44仕様で、雨や埃の多い環境でも使用可能。屋外の作業や防災用品としても活躍します。最大11時間連続使用でき、長時間の作業や停電時の照明としても頼りになります。収納バッグ付きで持ち運びが簡単。キャンプや工事現場など、移動が多いシーンでも便利です。
セット内容本体、三脚、充電用 USB Type-Cケーブル、固定金具×3、収納バッグ使用温度範囲(℃)約0~45消費電力(W)約26電源リチウムイオンバッテリー定格出力電流(A)USB:1連続使用時間(時間)11、メインライト/強 3・中 6・弱 11、サブライト/強 1・中 3・弱 6光源LED色温度(K)約6500防塵防水性能IP44ソーラーパネル出力約5W充電時間(時間)約7 USB Type-C充電コネクタUSB Type-C定格出力電圧(V)USB:5バッテリー容量(mAh)8800、メインライト/5200、サブライト/3600光束(Lm)約最大3000、低約380、中約700、高約1500~3000LED寿命(時間)約20000LED使用数(個)268粒調光方式3段階
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
95,980税込105,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
83,980税込92,378
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
60,980税込67,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
90,980税込100,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
78,980税込86,878
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
55,980税込61,578
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ4台マリンテック
92,980税込102,278
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-4-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ3台マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-3-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ2台マリンテック
69,980税込76,978
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台 マリンテック17インチモニターカメラセット AC100-240V用 カメラ1台マリンテック
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-1-AC質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ4台マリンテック
92,980税込102,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ3台マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台マリンテック
68,980税込75,878
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC24V カメラ1台マリンテック
57,980税込63,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書・コンバーター走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ4台マリンテック
87,980税込96,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ3台マリンテック
75,980税込83,578
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-3-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
64,980税込71,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット DC12V カメラ1台マリンテック
52,980税込58,278
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1500-2-12質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ4台マリンテック
89,980税込98,978
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-4-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ4台・プロセッサー1台・接続ケーブル4本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ3台マリンテック
77,980税込85,778
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-3-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ3台・プロセッサー1台・接続ケーブル3本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ2台マリンテック
66,980税込73,678
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-2-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台 マリンテック15インチモニターカメラセット AC100-240V カメラ1台マリンテック
54,980税込60,478
1式
6日以内出荷
15インチTFTモニターカメラセット!ステンレス製モニタースタンド付き!カメラは最大4台まで追加可能従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ15インチカラーモニターMCT-15付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)
型式MCCD-1500-1-AC質量(kg)1.8寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)AC100-240消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ1台・プロセッサー1台・接続ケーブル1本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・AC電源アダプター・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター15インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW305×L270×H43mm(画面本体のみ)
17インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC24V カメラ2台マリンテック
71,980税込79,178
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-24質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC24消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・コンバーター・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台 マリンテック17インチモニターカメラセット DC12V カメラ2台マリンテック
67,980税込74,778
1式
6日以内出荷
17インチTFTモニターカメラセット!従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ17インチカラーモニターMCT-17付き1ビデオプロセッサー付き(1分割・2分割・3分割・4分割可能)モニターは最大4カメラ同時表示可能IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替え可能)赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き)カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能)ナイトウェーブ接続可能ワイヤレスリモコン付き
型式MCCD-1700-2-12質量(kg)2.2寸法カメラ:W80×L75×H75電圧(V)DC12消費電力(W)15内容モニター1台・カメラ2台・プロセッサー1台・接続ケーブル2本・接続ケーブル20m・ステンレス製モニタースタンド1式・樹脂製モニタースタンド1式・簡易説明書走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語信号方式PAL/NTSC画素数モニター:1024×600/800×480信号入力HDMI・BNC・VGA・AV・USBフレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)
携帯防獣ガードライト センター商事携帯防獣ガードライトセンター商事
3,698税込4,068
1台
予約販売
本製品は、アウトドアやキャンプなどで活躍する多機能撃退器です。害獣や野生動物を遠ざけるために、超音波 (25kHz) と大音量の銃声 (110dB) を発します。効果範囲は最大約 15m です。また、LED フラッシュライト機能を搭載しており、夜間や暗い場所での照明にも使用できます。※動物の個体差や環境の違いにより効果が見られない場合がございます。 予めご了承ください
用途セット内容・本体 ×1・USB Type-C 充電ケーブルx1・ストラップx1・取扱説明書材質ABS寸法(mm)(約)直径 47× 長さ 146電源リチウムバッテリー内蔵 3.7V 2000mAh超音波出力(W)約 25kHz/0.11LED25 ルーメンモード銃声音/超音波/ LED フラッシュライト充電方式USB Type-C ケーブル(DC5V)RoHS指令(10物質対応)対応音量(dB)銃声音:110動作電流(mA)約 350取扱説明書(0.57MB)
L-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USB ウェルコムデザインL-46XS 2Dコードリーダー OCR3.0 白 USBウェルコムデザイン
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
【OCR3.0対応モデル:OCR-A/Bフォントの読取りに加えてMS明朝・MSゴシックなどの一般的なフォントにも対応】L-46Xの上位互換機「L-46XS」は、エイマ照明の発光効率が120%向上し、CMOSセンサのフレームレートが20%アップするなど、基本性能が強化されています。さらに、イメージングレンズの改良により、遠距離における読み取り深度の向上と、近距離での2次元コードに対する最小分解能の改善が図られました。高輝度LEDとの組み合わせによってLED照明の発光効率は最大500%まで改善され、耐ノイズ性ケーブルの採用や、CPU・AI・GPUを統合した新チップによる高速処理、ESD耐性の強化により、読み取りの安定性と信頼性が向上しています。【主な特長】★最大6コードの同時読み取り(マルチコード対応) ★世界最速クラスの移動体読み取り速度10m/s ★rMQR・DPM・OCRなど多様なコードに対応 ★ESD(耐静電気放電)とノイズ耐性 ★オートトリガ対応 ★1.8m落下に耐える堅牢設計 ★抗菌筐体で衛生面に配慮 ★POS端末・製造・物流ライン・医療現場などに最適
仕様●読取速度:120fps●読取センサー:CMOSエリアセンサ●ケーブル長:2.0m●PCS値:0.2 以上●読取角度:ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°●読取距離:最大559mm●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):あり PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code付属品インターフェイスケーブル寸法H(mm)153本体質量(g)115寸法D(mm)105コネクタ形状USB-A プラグ寸法W(mm)60分解能1次元コード : 0.076 mm、2次元コード : 0.127 mm光源読取光源 電球色LED/エイミング シングルライン緑色LEDインターフェースUSB-HID / USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応
LIAN LI LIAN LILIAN LILIAN LI
20,146税込22,161
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
120mmリバースケースファンセット LIAN LI120mmリバースケースファンセットLIAN LI
20,146税込22,161
1個
5日以内出荷
連結した結合部分から電力とARGB信号を伝達させ、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要なリバースファンのセットモデルです。 背面のUSB I/Oまたは内部USB 2.0 + PWMヘッダーを介してコンパクトかつ簡単にインストールが可能です。 各グループはPWM駆動のレシーバーを介して接続されるため、すっきりとした統一されたセットアップを実現します。 ファンには3つの照明ゾーンがあり、搭載された58個のLEDを専用コントロールソフト「L-CONNECT 3」により統合制御して、一体感のあるイルミネーションを楽しめます。 各ファンのサイドフレームには、片側が先細り、もう一方が二重の長方形のデュアルスタイルのエッジが備わっており、ファンが中空に浮いているようなユニークな視覚効果を実現しています。 ファン自体を反転させることでお好みのスタイルを選べ、各レイヤーの色・明るさ・効果をカスタマイズすれば、ユーザーが思いどおりに視覚効果を表現できるでしょう。 Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」を使えば、セットアップの整理がシンプルかつ直感的に行えます。 ドラッグアイコンを使ってデバイスの順序を簡単に並べ替え、照明シーケンスをカスタマイズすることで、将来の照明効果のフローをユーザーのニーズに合わせて正確に調整できます。 ファンブレード部分をクリックするだけで「ファンプロファイル」メニューにアクセスでき、ユーザーのニーズに合わせたプリセットの冷却モードを適用できます。
質量(g)198(1基あたり)回転数(min-1[r.p.m])0.2~2200定格電圧(V)DC 12(ファン)&5(LED)ベアリングFDB(流体動圧軸受)材料PBT、PC、アルミニウム電流(mA)【ロック】>=50ノイズレベル32.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×122×25最大風量(CFM)69.7最大風圧(mmH2O)2.2動作電圧(V)DC 12&5起動電圧DC 6.0V
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら