カテゴリ

  • 制御機器(23)
    • パイロットランプ(9)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(14)
絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(6)
  • エスコ(9)
  • Qlight(4)
定格電圧(V)
  • AC110
  • 110(AC)(6)
  • 220-240(6)
  • AC100/110(4)
  • AC200/220(3)
  • AC24(70)
  • AC100(16)
  • AC100~240(4)
  • AC200(12)
  • AC200~220(4)
  • AC220(21)
  • AC/DC6(4)
  • AC/DC24(73)
  • DC5(16)
  • DC5~60(10)
  • DC12(44)
  • DC12~24(8)
  • DC24(131)
  • DC110(5)
  • その他(16)
取付穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 22.3(8)
  • 25.5(8)
発光色
  • 発光色アンバー(3)
  • 発光色イエロー(8)
  • 発光色オレンジ(2)
  • 発光色グリーン(10)
  • 発光色ブルー(4)
  • 発光色ホワイト(5)
  • 発光色レッド(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED表示灯」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S125L-BZ-110 シリーズ QlightS125L-BZ-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-110 シリーズ QlightS125L-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-110 シリーズ QlightS100L-110 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-110 シリーズ QlightS100L-BZ-110 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1台ほか
当日出荷から91日以内出荷
AC100VLED表示燈(橙) エスコAC100VLED表示燈(橙)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
定格電圧AC100/110V仕様IDEC型式APN116DN保護構造IP65
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60光源LED材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂信号線接点容量DC24V以上 25mA以上保護構造IP65 (正方向取付時)
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-99
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-98
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-97
AC110V  LED表示灯(赤) エスコAC110V LED表示灯(赤)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-96
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-114
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-113
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-112
AC110V  LED表示灯(赤) エスコAC110V LED表示灯(赤)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-111
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 2分割照光)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
ソケット式LED表示灯 アロー(シュナイダーエレクトリック)ソケット式LED表示灯アロー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状弾頭形外径(Φmm)64光源電球
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 UTLMM2アロー(シュナイダーエレクトリック)
39,900税込43,890
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)130光源LED
Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型アロー(シュナイダーエレクトリック)
29,900税込32,890
1個
6日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)130光源LED
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 3分割照光)IDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら