レンズはネジ方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP65(IEC60529)
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-91
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
形状弾頭形
光源LED
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-92
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色緑
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-107
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-93
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-94
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色橙
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-108
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色赤
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-106
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24
発光色白
形状丸
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
光源LED
エスコ品番EA940DB-109
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
形状円筒形
外径(Φmm)170
光源LED
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
引出し線長さ(mm)1300
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー付き
突入電流ブザー100mA
定格電圧(V)AC/DC24
配列赤/黄/緑
段数3
外径(Φmm)45
光源LED
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格CE適合品
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
点滅速度:点滅しません
材質(ボディ)ABS樹脂
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂
取付壁付け
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP64
表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。
1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。
視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。
グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。
ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。
消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。
耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。
保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
保護構造IP65(正方向取付時)
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
動作点灯
音色ブザー無し
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音連続音/断続音切り替え
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂
取付直付け
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度/60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
保護構造IP65
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音連続音・断続音切り替え
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
使用温度範囲(℃)-30~50
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度/60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V
引出し線長さ(mm)1000
音色ブザー無し
材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~50
取付ポール取付/壁掛けブラケット
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP65(水平面取付時)
抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。
材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ
定格電圧(V)AC/DC24
定格電流(mA)12
表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
外径(Φmm)40
光源LED
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。90度ピッチで360度回転させて仮固定が可能ですので、機器の搬送、搬入時の表示灯破損を気にすることなく取り付けていただくことができます。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN、PNPオープンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
規格CE適合品、UL認定品
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
取付壁付け
保護構造IP64
仕様60積層式表示灯
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
材質(ボディ)ABS樹脂
ヒューズ容量(A)0.5
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)850
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS
取付直付け
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA
動作点灯
保護構造IP65
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー壁付けタイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)40
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
ブザー音連続音・断続音切り替え
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)750
音圧レベル(dB)最大85(1m前方)
音色ブザー
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂
取付壁付け
信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上
点滅速度/60min-1
動作点灯・点滅
突入電流ブザー100mA
保護構造IP64
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22
引出し線長さ(mm)600
音色ブザー無し
規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。
材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)
取付ポール取付/標準L金具
信号線接点容量電源電圧以上25mA以上
動作点灯
保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
動作点灯
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
規格CE適合品
段数2
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
点滅速度:点滅しません
材質(ボディ)ABS樹脂
動作点灯
ヒューズ容量(A)0.5
配列赤/緑
直付けタイプのLED表示灯です。
外径(Φmm)60
光源LED
レンズはねじ方式で固定しています。
形状丸
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0)
光源LED
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
保護構造IP65
保護構造:IP40(IEC 60529)
レンズは圧入方式で固定しています。
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
形状丸
取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)
光源LED
保護構造IP40
消費電流(mA)9
形状丸
取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)
仕様ダイレクト式
保護構造IP65(IEC60529)
はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
定格電圧(V)AC/DC24
外径(Φmm)60
光源LED
付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個
関連キーワード
1
2
次へ