ブラシレスモータで回転報知
長寿命
高視認性
長寿命化によるコスト削減効果
小型でもパワーLED回転灯は強力。従来の電球タイプのような曲面ミラーだから明るい!
外径(Φmm)84
材質(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂
とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。
電源(V)AC/DC12~24
種別薄型LED回転灯
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
消費電力(W)0.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×61(本体のみ)
定格電圧(V)AC/DC12~24
コンパクト設計で小型機器の表示灯として使用できます。
小型でありながら回転動作します。
多面プリズム使用による煌き効果で視認性が高いです。
豊富な機種を取り揃えています。
種別小型LED回転灯
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
保護構造IP23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ45×98
取付穴径(Φmm)4
使用電圧範囲±10%
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。
コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。
マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。
定格電圧(V)DC6
形状円筒形
光源LED
LED使用数(個)15
高さ(mm)99
使用乾電池単3形4本
点灯方式手動
動作回転・点滅
連続点灯時間72時間
こんなお得な商品も!
回転灯 電池式
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。
モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。
回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。
壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。
金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。
立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。
遊技場やイベント時の装飾灯。
形状円筒形
外径(Φmm)76
光源LED
材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂
質量(g)160
取付方式マグネット
機能回転・点滅
電源(V)DC3(単三×2)
点滅数(回/分)72
回転数(回/分)270
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知
・高視認性
・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
こんなお得な商品も!
回転灯 白熱電球 小型
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂
幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。
電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。
長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。
密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯
規格CEマーキング
保護構造IP23
口金BA15S
最大外形寸法(mm)100
閃光数(min-1[回/分])170
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)146
白熱電球タイプの回転灯です。
本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。
色黄
付属品予備電球1個
質量(kg)0.4
口金BA15S
最大外形寸法(mm)114
閃光数(min-1[回/分])130
電球形状ガラス球G18
取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず)
引出し線長さ(mm)270
引出し線線種18AWG UL1015
公称断面積(mm2)0.85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
20個の超高輝度LEDが回転:点滅し、遠方からでも視認できます。
単3乾電池×4本使用。電源の取れないところでもご使用いただけます。
強力マグネットで車両、看板などに横向きでも確実に固定できます。
用途山間部など電源のない場所での作業
作業車両、清掃車、トラクター、フォークリフト、などの警告灯
トンネル災害時、緊急時の警告灯
危険防止、立ち入り禁止箇所での表示灯
大型トレーラーや牽引車などの走行の際
電池寿命(回転)約100時間、(点滅)約180時間
材質(カバー)ポリカ、(本体)ABS
質量(g)500(電池除く)
電源単3乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
16面カットの円形プリズムを使用。48個ものLEDと円形に近い16面でカットされたプリズムは正面の滑らかな回転と煌めきを生み,上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を発揮します。
回転とフラッシュの切替が可能。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。
色(本体)オフホワイト
形状弾頭形
光源LED
単1アルカリ乾電池で約1000時間(赤・黄の場合)動作を可能にしました。電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます(青・緑の場合、回転・点滅約200時間)。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透水性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。どの設置方法においても、保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)DC3
外径(Φmm)118
光源LED
材質(グローブ)アクリル樹脂
高さH(mm)157
保護構造IP55
付属品単1×2
形状弾頭形
質量(kg)0.61
質量(g)610
取付方式マグネット取り付け(正方向、逆方向、横方向)・3点留め取り付け・吊り下げ/持ち運び取っ手
使用温度範囲(℃)-10~50
温度範囲(℃)-20~60
構造プリズム、磁石、屋外
閃光数(min-1[回/分])(回転)288、(点滅)72
使用電池単一形、アルカリ、マンガン、ニッケル水素
材質(ボディ)ABS
LED使用数(個)16
回転表示にも対応可能な信号灯。最大5段、色数は5色を取り揃えた信号灯。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。各段ユニットはコネクタ接続で接触不良も少ないので安心。Kタイプでは点灯表示だけでなく回転表示も可能なため、従来の点滅表示より認識性がアップし、より多くの信号表示が可能です。また、回転表示は流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもありません。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、効率よく屈折・反射し、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。Kタイプでは騒音の激しい工場などでも聞き取れる大音量の2種類のブザー音を内蔵。音量も70~85dB(at1m)の間で調整可能で、本体下部のレバー操作で行うので、設置後でも簡単に調整できます。
取付穴径(Φmm)4
外径(Φmm)46
光源LED
音圧レベル(dB)70~85
使用温度範囲(℃)-10~50
取付方式3点留め
使用電圧範囲±10%
耐振動(m/s2)20
保護構造IP54
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。
音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。
NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。
約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。
テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)
閃光数(min-1[回/分])115±15
音圧レベル(dB)最大90(at 1m)
再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)
接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP43(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
高さ(mm)168
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP44(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.3
色緑
高さ(mm)168
消費電力(W)3
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)24 DC
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP42(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.6
色緑
高さ(mm)168
消費電力(W)4
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、独自技術で小型でも視認性バツグン 省スペースに配慮した小型LED回転灯です。「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。取付け後に配線や3本足が見えない円形台座付きタイプですが、吊下げ取付けや、壁面取付けにも対応しています。曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性IP41(正方向取付け時)です。
幅(mm)84
質量(kg)0.6
色青
高さ(mm)168
消費電力(W)4
引出し線長さ(mm)500
取付径(Φmm)70
音色無
定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯
適合本体シリーズ名LR5
外径(Φmm)50
光源LED
関連キーワード