7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)R80レフ形LED 調光対応
口金E26 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)114 質量(g)152 消費電力(W)9.5 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)40000 光源LED RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類レフ形LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)90 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状キャンドル 色温度(K)2700 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色電球色相当 定格入力電流(mA)31 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
明るさ(光束)の調節(調光)は100%~約5%の範囲でできます。
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED電球E17広配光プレミア調光
エコ商品
周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光色電球色相当 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
全長(mm)67 質量(g)13 消費電力(W)2.8 口金E17 外径(Φmm)35 全光束(Lm)280 定格入力電圧(V)100 定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 色温度(K)2400 電源周波数(Hz)50/60 力率≒0.87 光源色赤系電球色相当 定格入力電流(mA)31 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲン形LED 調光対応
口金E11 定格電圧(V)100 仕様調光対応 材質ポリカーボネート、アルミニウム 全長(mm)66 質量(g)53 消費電力(W)7 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 光源LED 光源色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類ハロゲン形LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スワン電器LED-G9ランプ(調光タイプ)
エコ商品
電球の黎明期を彷彿とさせる、美しいフィラメントを再現したヴィンテージLED電球。電気代が高く寿命が短い事が欠点だった白熱電球を、美しいフィラメントは残しつつ、特殊な技術を用いて省エネルギーLEDで再現しました。
クリアー 材質(本体)樹脂 質量(g)11.2 口金G9 定格寿命(時間)15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×15×56 機能調光・0.03A・30W相当 最大消費電力(W)2.8 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)103.6 光束(Lm)290 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
2,898 税込3,188
当日出荷